• Plaque de cuisson Induction SaphirMatt 60 cm
• Anti-rayures Série 7000 SenseBoil® Noir mat
• Produit EcoLine
• 3 foyers
• Zone gauche en surface de cuisson totale
• Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
• Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
• Bandeau de commandes Frontal
• Commandes individuelles par touches sensitives
• Fonction SenseBoil®
• Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
• Foyer AVD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
• Design Bords droits
• 9 niveaux de puissance
• Puissance électrique totale maximum 7350 W
• Consommation foyer avant gauche 193.1
• Consommation énergétique foyer arrière gauche 181.5
• Consommation énergétique foyer avant droit 192.1
• Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* 188.9
• Installation plan de travail Affleurante avec kit inclus et Traditionnelle
• Dimensions LxP 580x510 mm
• Dimensions d'encastrement HxLxP 44x560x490 mm
• Cordon fourni 1.5 m
• Volts 220-240/400V2N
• Plaque non homologuée Corse
• Poids brut/net 12.4 / 11.3 kg
• Dimensions emballées HxLxP 118x678x600 mm
• Pays de fabrication Allemagne
• PNC 949 598 191
• Code EAN 7333394049748
* Conformément au règlement EU 66/2014
• Fonction Pause Stop & Go
• Verrouillage des commandes
• Détection des casseroles
• Anti-débordement
• Anti-surchauffe
• Sécurité enfants
• Bords droits
• Installation Optifix™
• Possibilité d'installation affleurante
• Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A
* L'élégant verre SaphirMatt prévient les rayures
>> Le verre SaphirMatt se distingue de nos surfaces de cuisson en céramique standard par une protection supérieure contre les rayures. Son élégante finition noire mate résiste aux traces de doigts et aux tâches, ce qui permet à votre plaque de cuisson de conserver son aspect neuf.
* Maîtrisez l'ébullition de l'eau grâce à SenseBoil
>> La table de cuisson à induction série 7000 SenseBoil® détecte l'ébullition de l'eau et réduit automatiquement la température au niveau de frémissement. Vous pouvez donc vous concentrer sur les saveurs de vos plats.
* Contrôle individuel par zone de cuisson pour une flexibilité totale
>> Profitez d'une flexibilité totale lors de la cuisson de votre plat préféré. Les commandes par zone individuelle permettent de contrôler intuitivement votre plaque de cuisson. Augmentez la puissance lorsque c'est nécessaire, réglez des minuteries individuelles et bien plus encore.
* Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons
>> Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.
* PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement
>> Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.