Découvrez le panneau PVC rigide rond BIZ 730751, conçu pour indiquer signaler l'obligation du port des lunettes de protection et renforcer la prévention sur chantiers, ateliers, laboratoires et zones de production. Lors de certaines interventions ou pour certaines tâches, le port des lunettes de protection peut sauver la vue d'un travailleur. Conforme à la norme ISO 7010, ce panneau rond de 300 mm présente un pictogramme normalisé et un format optimisé pour une lecture immédiate aux points d'accès, postes de travail, passerelles et zones de maintenance. Sa taille assure une visibilité efficace tout en restant discrète pour ne pas encombrer l'environnement opérationnel.Fabriqué sur support PVC de 3 mm, ce panneau offre une rigidité légère facilitant la manipulation et la pose par les équipes de maintenance. L'impression quadri numérique garantit des couleurs fidèles et un contraste net entre symbole et fond, pour une lisibilité constante. Les encres latex inodores utilisées limitent les émissions de solvants, rendant le produit adapté aux espaces clos ou sensibles. Le vinyle brillant plastifié protège l'impression, améliore la restitution des couleurs et facilite le nettoyage en cas de salissures ou projections courantes sur site.Pensé pour durer, le panneau bénéficie d'une résistance aux UV et à l'eau jusqu'à 5 ans en usage extérieur habituel, ce qui en fait une solution pérenne face aux intempéries et à l'exposition solaire. La protection contre les rayures préserve l'esthétique et la lisibilité au fil du temps, réduisant les remplacements fréquents et optimisant les coûts de maintenance.Polyvalent, le panneau BIZ 730751 s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur, permettant d'homogénéiser la signalisation sur l'ensemble d'un site. La fixation est possible avec ou sans perçage, notamment à l'aide du ruban mousse PE double-face BIZ 351070 ou du ruban double accroche BIZ 351090 qui offrent tous deux une adhérence fiable.