Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez l'étiquette adhésive vinyle ronde BIZ 730713, conçue pour signaler l'obligation du port d'un casque de protection et renforcer la prévention sur chantiers, ateliers, entrepôts et zones de production. Si un objet est susceptible de blesser la tête d'un employé dans un espace défini, le port d'une protection de tête sera exigé.
Conforme à la norme ISO 7010, ce pictogramme standardisé assure une compréhension immédiate par tous les intervenants. Son diamètre de 200 mm offre une visibilité adaptée aux postes de travail, entrées d'aires de production, armoires et équipements, tout en restant assez discret pour une intégration soignée dans l'environnement.
Fabriquée en vinyle brillant plastifié avec adhésif renforcé, cette étiquette combine une finition professionnelle et une tenue mécanique robuste face aux usages intensifs. L'impression quadri numérique garantit des couleurs fidèles et un contraste élevé entre le symbole et le fond, favorisant une lecture instantanée. Les encres latex inodores utilisées réduisent les émissions de solvants lors de la pose, rendant le produit adapté aux espaces clos et aux locaux sensibles sans nuisance olfactive.
Pensée pour durer, l'étiquette bénéficie d'une résistance aux UV et à l'eau jusqu'à 5 ans en conditions extérieures habituelles, assurant une signalisation pérenne même sous exposition solaire ou intempéries. La protection anti-rayures préserve l'intégrité du pictogramme et la lisibilité au fil du temps, limitant les remplacements fréquents.
L'application est simple et rapide : il suffit de coller l'étiquette sur une surface lisse et propre pour garantir une adhérence optimale. Polyvalente, elle convient pour une installation en intérieur comme en extérieur. L'adhésif renforcé assure une pose durable, résistante aux manipulations et aux variations climatiques, sans déformation ni décollement prématuré.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Qualité du matériau
rabattable
Diamètre raccord
épaisseur
forme
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
symbole
langue de l'impression
signification de l'impression
fluorescent
avec texte d'avertissement/d'information
avec symbole d'avertissement/d'information
photoluminescent
Avec matériau de fixation
Type de fixation
Matériau
imperméable