Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Découvrez le panneau PVC rigide rectangulaire BIZ 730753, conçu pour signaler avec précision les zones ATEX et renforcer la prévention des risques sur sites industriels, sites pétroliers, plateformes et installations techniques. Ce panneau rectangulaire de 300 x 450 mm offre une surface de lecture optimale pour afficher clairement le message « Danger zone ATEX » et les pictogrammes associés, facilitant l'identification des zones à atmosphère explosive par le personnel, les sous-traitants et les visiteurs. Son format généreux garantit une visibilité accrue depuis les accès et les allées de circulation, tout en restant compatible avec les emplacements muraux, portiques ou clôtures.
Réalisé sur support PVC de 3 mm, le panneau combine légèreté et rigidité pour une pose aisée et une tenue mécanique adaptée aux contraintes d'usage. L'impression quadri numérique délivre un rendu couleur précis et homogène, tandis que les encres latex inodores évitent les émissions de solvants lors de la fabrication, assurant un produit propre dès la mise en place. Le recouvrement en vinyle brillant plastifié protège l'impression, optimise le contraste des informations et facilite l'entretien par un simple nettoyage sans altérer la qualité visuelle.
Pensé pour durer, ce panneau bénéficie d'une résistance aux UV et à l'eau jusqu'à 5 ans en conditions extérieures courantes, garantissant une signalisation pérenne face à l'ensoleillement et aux intempéries. La protection anti-rayures préserve l'intégrité du visuel et la lisibilité au fil du temps.
Polyvalent, le panneau BIZ 730753 s'installe aussi bien en intérieur qu'en extérieur, permettant d'homogénéiser la signalisation sur l'ensemble d'un site. La fixation est possible avec ou sans perçage, notamment à l'aide du ruban mousse PE double-face BIZ 351070 ou du ruban double accroche BIZ 351090 qui offrent tous deux une adhérence fiable.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Qualité du matériau
rabattable
épaisseur
forme
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
symbole
langue de l'impression
signification de l'impression
fluorescent
avec texte d'avertissement/d'information
avec symbole d'avertissement/d'information
photoluminescent
Avec matériau de fixation
Type de fixation
Matériau
imperméable