Macaron de consignation 'Défense de manoeuvrer/appareil condamné' D= 80mm (x 3) en polypropylène souple. Indéchirable. Ne jaunit pas dans le temps. D= pour le passage d'un collier : 10 mm. Usage intérieur.
Macaron de consignation ''Défense de manœuvrer/appareil condamné'' Ø 80mm (x 3) Polypropylène souple.
Ø extérieur (mm) : 80.
Ø pour le passage d'un collier (mm) : 10.
Épaisseur (mm) : 0.3 +/- 0.05.
Résistance à la traction (Mpa) : 1150-1300.
Déformation en charge maximum (%) : 5-15.
Charge maximum avant rupture (N/mm²) : 25-40.
Pour un usage intérieur.
Indéchirables.
Ne jaunissent pas dans le temps.
Solution de consignation pour travailler en sécurité et en conformité avec la norme NF C18-510. Cadenas en nylon : anse et corps non conducteur !
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
symbole
langue de l'impression
fluorescent
avec texte d'avertissement/d'information
avec symbole d'avertissement/d'information
photoluminescent
avec matériau de fixation
type de fixation
Matériau
imperméable
qualité du matériau
rabattable
Diamètre raccord
épaisseur
forme
sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose