Baie de câblage 19' GIGARACK Série 250 39 U 600 x 600 - Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 39
  • Largeur 600 mm
  • Hauteur 1900 mm

Baie de câblage 19' GIGARACK Série 250 39U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Gris

 
 

Détails du produit

La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut
niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre
!
L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.

Gigarack s250

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

matériau de la porte avant

verre

avec gestion de câble vertical

Non

verrouillage de la porte avant

à un point

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte arrière

Non

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

nombre d'unités en hauteur (HE)

39

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

capacité de charge max.

1500 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

numéro RAL

7035

Profondeur

600 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

gris

avec socle

Non

Hauteur

1900 mm

Info produit

Gamme

Gigarack s250

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.