Baie de câblage 19' GIGARACK Série 250 42U 600 x 800 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir
La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut
niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre
!
L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.
Gigarack s250
pour voir vos prix et les stocks
matériau de la porte avant
avec gestion de câble vertical
verrouillage de la porte avant
dimension (modulaire)
démontable
avec parois latérales
avec porte arrière
avec porte frontale
avec mise à la terre
avec tôle de toit
finition de la barre profilée
niveau de montage
finition de la surface
Classe de protection (IP)
avec socle
nombre d'unités en hauteur (HE)
Matériau
avec porte à hublot
capacité de charge max.
type d'aération
nombre de portes
numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane