Baie serveurs 19' GIGARACK Série 250 26 U 600 x 1000 type A

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 26
  • Hauteur 1322 mm
  • Largeur 600 mm

Baie serveurs 19' GIGARACK Série 250 26U 600 x 1000 mm porte avant simple perforée / porte arrière simple perforée - Noir

 
 

Détails du produit

La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut
niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre
!
L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.
Un excellent rapport caractéristiques / prix qui en fait l'une des valeurs sure du marché.
Pour dissiper la chaleur qu'il produit, un serveur a besoin d'un
apport d'air frais en face avant. L'air réchauffé sera ensuite évacué
par l'arrière du serveur.
Pour accompagner ce process de
refroidissement, il est donc indispensable que la baie soit équipée de
portes avants et arrières perforées pour permettre la circulation des
flux d'air et éviter ainsi le risque de surchauffe.

Gigarack s250

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

avec porte frontale

Oui

avec tôle de toit

Oui

Profondeur

1000 mm

finition de la surface

revêtement par poudre

avec mise à la terre

Non

capacité de charge max.

1500 kg

matériau de la porte arrière

acier

matériau de la porte avant

acier

verrouillage de la porte arrière

deux point

avec gestion de câble vertical

Non

verrouillage de la porte avant

deux point

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte arrière

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

avant et arrière

Classe de protection (IP)

IP00

avec socle

Non

Matériau

acier

nombre d'unités en hauteur (HE)

26

avec porte à hublot

Non

type d'aération

passif

nombre de portes

2

numéro RAL

9005

Hauteur

1322 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

noir

Info produit

Code Douane

85381000

Gamme

Gigarack s250

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.