Baie serveurs 19' GIGARACK Série 250 47U 600 x 1200 mm porte avant simple perforée / porte arrière simple perforée - Noir
La rigidité et la charge statique du châssis en aluminium, le haut
niveau d'équipement, la finition, l'esthétique ... bref, une valeur sûre
!
L'assemblage mécano vissé de l'ossature permet un démontage complet de la baie, très pratique en cas d'accès difficiles.
Un excellent rapport caractéristiques / prix qui en fait l'une des valeurs sure du marché.
Pour dissiper la chaleur qu'il produit, un serveur a besoin d'un
apport d'air frais en face avant. L'air réchauffé sera ensuite évacué
par l'arrière du serveur.
Pour accompagner ce process de
refroidissement, il est donc indispensable que la baie soit équipée de
portes avants et arrières perforées pour permettre la circulation des
flux d'air et éviter ainsi le risque de surchauffe.
Gigarack s250
pour voir vos prix et les stocks
matériau de la porte arrière
verrouillage de la porte arrière
matériau de la porte avant
verrouillage de la porte avant
dimension (modulaire)
avec gestion de câble vertical
avec porte frontale
avec mise à la terre
avec parois latérales
démontable
finition de la surface
nombre d'unités en hauteur (HE)
Classe de protection (IP)
finition de la barre profilée
niveau de montage
Matériau
avec socle
capacité de charge max.
avec porte à hublot
nombre de portes
numéro RAL
Profondeur
type d'aération
Modèle type
Hauteur
Largeur
Couleur
avec porte arrière
avec tôle de toit
Gamme
Multiple de vente
Code Douane