Baie audio 19' AUDIORACK 12U 600 x 600 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 12
  • Hauteur 680 mm
  • Largeur 600 mm

Baie audio 19' AUDIORACK 12U 600 x 600 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Spécialement conçue pour y intégrer vos équipements rackable 19''.
   
- Ventilation optimale.
- Sécurisation de l'ensemble des ouvrants par serrures à clés.
- Compacte.  
- Esthétique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

avec gestion de câble vertical

Non

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

finition de la surface

revêtement par poudre

nombre d'unités en hauteur (HE)

12

nombre de portes

2

capacité de charge max.

200 kg

numéro RAL

9005

Modèle type

avec cadre fixe

Couleur

noir

matériau de la porte arrière

acier

matériau de la porte avant

verre

verrouillage de la porte arrière

à un point

verrouillage de la porte avant

à un point

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec porte arrière

Oui

avec porte frontale

Oui

avec parois latérales

Oui

avec mise à la terre

Non

niveau de montage

avant et arrière

Classe de protection (IP)

IP20

avec socle

Non

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

type d'aération

passif

Profondeur

600 mm

Hauteur

680 mm

Largeur

600 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.