Ossature de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 600 x 600 mm - Noir

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • Hauteur 2033 mm
  • Largeur 600 mm

Ossature de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 600 x 600 mm - Noir

 
 

Détails du produit

Un produit d'un excellent rapport qualité/prix, conçu pour vous apporter un maximum de fonctionnalités et d'aisance dans la réalisation de votre câblage.

Gigarack s70

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

avec gestion de câble vertical

Non

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Non

avec porte arrière

Non

avec porte frontale

Non

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP00

avec socle

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

capacité de charge max.

900 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

0

Numéro RAL

9005

Profondeur

600 mm

Hauteur

2033 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Gigarack s70

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.