Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42 U 800 x 800

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • Hauteur 2033 mm
  • Largeur 800 mm

Baie de câblage 19' GIGARACK Série 70 42U 800 x 800 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir

 
 

Détails du produit

Un produit d'un excellent rapport qualité/prix, conçu pour vous apporter
un maximum de fonctionnalités et d'aisance dans la réalisation de votre
câblage.

Gigarack s70

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

matériau de la porte avant

verre

avec gestion de câble vertical

Non

verrouillage de la porte avant

à un point

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte arrière

Non

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

avec socle

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

capacité de charge max.

900 kg

type d'aération

passif

numéro RAL

9005

Profondeur

800 mm

Hauteur

2033 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

800 mm

Couleur

noir

nombre de portes

1

Info produit

Gamme

Gigarack s70

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.