Baie 19' IPRACK 42U 600 x 600 porte av simple verre / porte ar simple pleine

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 42
  • Hauteur 2110 mm
  • Largeur 600 mm

Baie de câblage 19' IPRACK 42U 600 x 600 mm porte avant simple verre / porte arrière simple pleine - Gris

 
 

Détails du produit

Spécialement conçu pour répondre (selon leur classification) aux exigences requises au sein de certains locaux (ex : industrie, entrepôt, parking...).
L'IPRACK se caractérise par le niveau d'étanchéité qu'il procure contre les poussières (pas de dépôt nuisible) et contre les jets d'eau de toutes directions à la lance, selon la norme CEI 60529.

Un produit de très haute qualité, tant en terme de conception que de finition, il répondra aux exigences les plus sévères.
Autres dimensions et configurations possibles, nous consulter.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

matériau de la porte arrière

acier

matériau de la porte avant

verre

avec gestion de câble vertical

Non

verrouillage de la porte arrière

trois points

verrouillage de la porte avant

trois points

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte arrière

Oui

avec porte frontale

Oui

avec mise à la terre

Oui

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

frontal

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP55

avec socle

Oui

nombre d'unités en hauteur (HE)

42

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

capacité de charge max.

1300 kg

type d'aération

sans

nombre de portes

2

numéro RAL

7035

Profondeur

600 mm

Hauteur

2110 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.