Baie de câblage 19' INIRACK 26 U 600 x 600

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités en hauteur (HE) 26
  • Hauteur 1322 mm
  • Largeur 600 mm

Baie de câblage 19' INIRACK 26U 600 x 600 mm porte avant simple verre / panneau arrière - Noir

 
 

Détails du produit

Un produit d'accès au câblage optimisé pour répondre à l'essentiel.

Inirack

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Armoire de réseau / serveur

matériau de la porte avant

verre

avec gestion de câble vertical

Non

verrouillage de la porte avant

à un point

dimension (modulaire)

482,6 mm (19 pouces)

démontable

Oui

avec parois latérales

Oui

avec porte arrière

Non

avec mise à la terre

Non

avec tôle de toit

Oui

finition de la barre profilée

en forme de L

niveau de montage

avant et arrière

finition de la surface

revêtement par poudre

Classe de protection (IP)

IP20

avec socle

Non

nombre d'unités en hauteur (HE)

26

Matériau

acier

avec porte à hublot

Non

capacité de charge max.

500 kg

type d'aération

passif

nombre de portes

1

Numéro RAL

9005

Profondeur

600 mm

Hauteur

1322 mm

Modèle type

avec cadre fixe

Largeur

600 mm

Couleur

noir

avec porte frontale

Oui

Info produit

Gamme

Inirack

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.