Protections Têtes d'installation
Disjoncteurs de branchement - 160A à 250A
Disjoncteurs de branchement
160A à 250A
Série Tmax XT
4 Pôles
160A
Icu 36kA
- +
3 Pôles
250A
Icu 36kA
- +
4 Pôles
250A
Icu 36kA
- +
Disjoncteurs modulaires de branchement - 80A à 125A
Disjoncteurs modulaires de branchement
80A à 125A
Série S800P

4P - 80A
Cbe C
- +
4P - 100A
Cbe C
- +
4P - 125A
Cbe C
- +
Blocs Différentiels
Blocs Différentiels

Pour Tmax XT

160A
- +

250A
- +
Module différentiel 100A - 300mA - Type A
Module différentiel
100A - 300mA - Type A
Série DDA800
4P - 100A
300mA - Type A
- +
Disjoncteur différentiel 125A - 300mA - Type A
Disjoncteur différentiel
125A - 300mA - Type A
Série DS800P
4P - 125A
300mA - Type A
- +
Contact Auxiliaire et accessoires pour Tmax XT
Blocs Différentiels

Contact Auxiliaire
- +

Bobines à émission
- +
Cache-Bornes
Cache-Bornes (2pcs) - Pour Tmax XT2
- +
Cache-Bornes (2pcs) - Pour Tmax XT4
- +
Disjoncteur différentiel 125A - 300mA - Type A
Bornes pour câble Aluminium - Pour Tmax XT2
- +
Bornes pour câble Aluminium - Pour Tmax XT4
- +
Contact auxiliaire et accessoires pour S800
Contact auxiliaire et accessoires pour S800
Contact Auxiliaire/Signal Défaut
- +
Bobines à émission
- +
Protections Têtes de groupe
Disjoncteur différentiel DS201/DS203NC Courbe C
1P+N - 6kA - 300mA - Type AC intégré
1P+N - 6kA - 300mA - Type AC intégré
 
25A
- +
32A
- +
40A
- +
Disjoncteur différentiel DS201/DS203NC Courbe C
3P+N - 10kA - 30mA - Type AC intégré
 
20A
- +
25A
- +
32A
- +
3P+N - 10kA - 300mA - Compact - Type AC intégré
3P+N - 10kA - 300mA - Compact - Type AC intégré
 
20A
- +
25A
- +
32A
- +
3P+N - 10kA - Type AC séparé
3P+N - 10kA - Type AC séparé
Disjoncteur 4P
 
40A
- +
 
63A
- +
 + Différentiel séparé
+ Différentiel séparé
Bloc Diff. 4P DDA200 Type AC
300mA
63A
- +
30mA
63A
- +
Protections des départs
Disjoncteurs SN201L 4500/6kA
Courbe C
Disjoncteurs SN201L 4500/6kA
1P+N
2A
- +
6A
- +
10A
- +
16A
- +
20A
- +
32A
- +
40A
- +
Disjoncteurs SN201/S200 - 6000/10kA
Courbe C
Disjoncteurs SN201/S200 - 6000/10kA 1P+N
1P+N
10A
- +
16A
- +
20A
- +
32A
- +
40A
- +
Disjoncteurs SN201/S200 - 6000/10kA 2P
2P
10A
- +
16A
- +
20A
- +
25A
- +
32A
- +
40A
- +
Disjoncteurs SN201/S200 - 6000/10kA 4P
4P
10A
- +
16A
- +
20A
- +
25A
- +
32A
- +
40A
- +
Module différentiel départ - DDA200
pour série S200 2P et 4P
Module différentiel départ - DDA200
2P - Type AC
30mA - 25A
- +
30mA - 40A
- +
300mA - 40A
- +
2P - Type A
30mA - 40A
- +
2P - Type F
30mA - 40A
- +
2P - Type B
30mA - 40A
- +
Module différentiel départ - DDA200
4P - Type AC
30mA - 40A
- +
300mA - 40A
- +
4P - Type A
30mA - 40A
- +
300mA - 40A
- +
4P - Type APR
30mA - 40A
- +
4P - Type B
30mA - 40A
- +
Disjoncteurs Différentiels 4500/6kA
Courbe C
Disjoncteurs Différentiels 4500/6kA
Série DS201L
1P+N - 30mA - Type AC
10A
- +
16A
- +
20A
- +
1P+N - 300mA - Type AC
10A
- +
16A
- +
20A
- +
Disjoncteurs Différentiels DS201 / DS301C / DS203NC - 6000/10kA
Courbe C
Disjoncteurs Différentiels 6000/10kA
1P+N - 30mA - Type A
10A
- +
16A
- +
20A
- +
Disjoncteurs Différentiels 6000/10kA
1P+N - 30mA - Type F compact
10A
- +
16A
- +
20A
- +
Disjoncteurs Différentiels 6000/10kA
3P+N - 30mA - Type AC compact
16A
- +
20A
- +
25A
- +
32A
- +
3P+N - 30mA - Type APR compact
16A
- +
20A
- +
25A
- +
32A
- +
Auxiliaires et accessoires
Auxiliaires et accessoires
Contact Interface/auxiliaire pour SN201
SCC-IH6R
- +
Contact Auxilaire 1 inv.
S2C-H6R
- +
Contact Auxiliaire/Signal Défaut
S2C-S/H6R
- +
Auxiliaires et accessoires
Bobine à émission
S3C-A2 110…415V
- +
Protection Surtensions
Parafoudre Type 2
Parafoudre
Type 2 + 3
1P+N 230V
Imax 20kA
+ Contact TS
- +
Type 2
1P+N 230V
Imax 40kA
+ Contact TS
- +
Type 2
3P+N 400V
Imax 40kA
+ Contact TS
- +
Répartition
Répartition
Peigne Horizontal 1P + N
13 disjoncteurs SN201
PSN 1/13 Kit peigne resi univ.
- +
Peigne 3P+N vers 9x Disj.
Ph/N (SN201)


18 modules
- +
Peigne tétrapolaire simple
(S200/S300-4P)


3x4 modules
- +


15x4 modules
- +
Compteurs d'énergie - certifiés MID - ModBus
Compteurs d'énergie - certifiés MID - ModBus
Monophasé
40A
- +
Triphasé
65A
- +
Commandes
Contrôle Commande Modulaire
Contrôle Commande Modulaire
Télérupteur
16A - 2NO
230V
- +
16A - 2NO
230V silencieux
- +
Contrôle Commande Modulaire
Contacteur Modulaire
230V-2
"F"- 20A
- +
230V-4
"F"- 40A
- +
Autres commandes
Autres commandes
Horloges Numériques BlueTooth - série DBT
DW1
Jour/Semaine 1NO
- +

Astronomique
1NO
- +
Autres commandes
Autres commandes
Interrupteur modulaire - SD200
230V - 2P
40A
- +
230V - 4P
63A
- +
Armoire murale de distribution métallique
Armoire métallique IP44 - ≤250A
Armoire métallique IP44 - ≤250A
Version avec gaine à câble - L = 800 mm
Comfortline A
4 Rangées
100 Modules
Intérieur :
H600xL750
xP210 mm
- +
5 Rangées
125 Modules
Intérieur : H750xL750
xP210 mm
- +
6 Rangées
150 Modules
Intérieur : H900xL750
xP210 mm
- +
7 Rangées
175 Modules
Intérieur : H1050xL750
xP210 mm
- +
8 Rangées
200 Modules
Intérieur : H1200xL750
xP210 mm
- +
9 Rangées
225 Modules
Intérieur : H1350xL750
xP210 mm
- +
Version sans gaine à câble - L = 550 mm
Comfortline A
3 Rangées
75 Modules
Intérieur : H450xL500
xP210 mm
- +
4 Rangées
50 Modules
+ 2 rangées à équiper
Intérieur : H750xL500
xP210 mm
- +
5 Rangées
75 Modules
+ 2 rangées à équiper
Intérieur : H900xL500
xP210 mm
- +
6 Rangées
100 Modules
+ 2 rangées à équiper
Intérieur : H1050xL500
xP210 mm
- +
7 Rangées
100 Modules
+ 2 rangées à équiper
Intérieur : H1200xL500
xP210 mm
- +
8 Rangées
150 Modules
+ 2 rangées à équiper
Intérieur : H1200xL500
xP210 mm
- +
Armoire métallique IP44 - ≤125A
Armoire métallique IP44 - ≤125A
Comfortline CA
7 rangées
96 modules
1 travée
(H1250 x L300 mm)
- +
Compact
Profondeur 160mm,
entraxe 150mm
4 rangées
96 modules
2 travées
(H800 x L550 mm)
- +
Pour produit modulaire
sur rail DIN avec borniers
N/Terre auto
5 rangées
120 modules
2 travées
(H950 x L550 mm)
- +
Porte métallique fournie
6 rangées
144 modules
2 travées
(H1100 x L550 mm)
- +
7 rangées
168 modules
2 travées
(H1250 x L550 mm)
- +
3 rangées
108 modules
3 travées
(H650 x L800 mm)
- +
Coffrets plastiques
Coffrets encastrés
Coffrets encastrés
UK600
Coffret de distribution
sans porte
Coffret
2 rangées
28 modules
ext. H480 mm
- +
Équipés de bornier de neutre
et terre à connexion rapide
Coffret
3 rangées
41 modules
ext. H605 mm
- +
Largeur extérieure 367mm,
Profondeur 95mm
Coffret
4 rangées
56 modules
ext. H730 mm
- +
Coffret
5 rangées
70 modules
ext. H855 mm
- +
Coffrets encastrés
Porte Opaque + Dormant - Blanc, RAL 9016. Tôle d’acier, revêtement par poudre.
Porte
2 rangées
- +
Porte
3 rangées
- +
Porte
4 rangées
- +
Porte
5 rangées
- +
Coffrets étanches en saillie
Mistral65H : Etanches IP65 - 750°c GWT - IK10, utilisation Intérieure/Extérieure
Coffrets 12 modules en saillie
Coffrets 12 modules en saillie
1 rangée
- +
2 rangées
- +
3 rangées
- +
4 rangées
- +
Coffrets 18 modules en saillie
Coffrets 18 modules en saillie
1 rangée
- +
2 rangées
- +
3 rangées
- +
4 rangées
- +

> Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page