ENCASTRÉS - DOWNLIGHTS
Encastrés recouvrables et RE2020
ASPEN
ASPEN2-CCT (3000/4000K)
Fixe
Blanc
- +
Noir
- +
ASPEN TILT
ASPEN TILT2-CCT (3000/4000K)
Basculant
Blanc
- +
Noir
- +
EDOS
EDOS3-CCT (2700/3000/4000K)
Basculant
Blanc
- +
EF6 CCT
EF6 CCT3-CCT (2700/3000/4000K)
Avec inter CCT en face avant
Blanc
- +
Encastrés standards basculants
MI6 LED
MI6 LED5W
Blanc
3000K
- +
4000K
- +
Downlights
FLAT CCT 13W
FLAT CCT 13W3-CCT (2700/3000/4000K)
∅ 168MM
Blanc
- +
Noir
- +
FLAT CCT 20W3-CCT (2700/3000/4000K)
∅ 225MM
Blanc
- +
Noir
- +
FLAT CCT 30W3-CCT (2700/3000/4000K)
∅ 285MM
Blanc
- +
Noir
- +
Downlights recouvrables
FLAT-ISO
FLAT-ISO3-CCT (2700/3000/4000K)
Blanc
8W
- +
13W
- +
20W
- +
Noir
8W
- +
13W
- +
20W
- +
FLAT-ISO SENSOR
FLAT-ISO SENSOR3-CCT (2700/3000/4000K)
Blanc
13W
- +
20W
- +
FLAT-ISO SENSOR2-CCT (3000/4000K)
Noir
13W
- +
20W
- +
Downlights à encastrement adaptable
UNIVERSAL
UNIVERSAL3-CCT
STANDARD
12W
- +
18W
- +
24W
- +
SENSOR
12W
- +
18W
- +
24W
- +
DALLES
DALLES BKL
DALLES BKL40W
UGR 19
4000K
- +
UGR 22
4000K
- +
PROJECTEURS TWISTER 4
TWISTER 4 standards
TWISTER 4 GRIS
TWISTER 4 GRIS
3000K
12W
- +
23W
- +
38W
- +
60W
- +
83W
- +
120W
- +
4000K
12W
- +
23W
- +
38W
- +
60W
- +
83W
- +
120W
- +
TWISTER 4 NOIR
3000K
12W
- +
23W
- +
38W
- +
60W
- +
83W
- +
120W
- +
4000K
12W
- +
23W
- +
38W
- +
60W
- +
83W
- +
120W
- +
TWISTER 4 CORTEN (imitation rouille)
TWISTER 4 CORTEN
TWISTER 4 CORTEN3-CCT (2200/3000/4000K)
Multi-watt
16-23W
- +
23-38W
- +
TWISTER 4 SENSOR (avec détecteur Haute Fréquence)
TWISTER 4 SENSOR
TWISTER 4 SENSOR3-CCT (2200/3000/4000K)
Gris
23W
- +
38W
- +
60W
- +
Noir
23W
- +
38W
- +
60W
- +
ACCESSOIRE TWISTER 4
PIQUET JARDIN
PIQUET JARDIN
LG 212MM
Gris
- +
PROJECTEURS WINK 2 SENSOR
avec détecteur Infra-rouge - PIR
WINK 2 SENSOR
WINK 2 SENSOR30W
3000K
Blanc
- +
Noir
- +
RUBANS LED
LEDY CHANTIER
LEDY CHANTIER230V direct
4000K
5M
- +
10M
- +
20M
- +
40M
- +
PLAFONNIERS - HUBLOTS EXTÉRIEURS
DORIAN
DORIANLED
Multi Watt (12/18W)

3CCT
- +
3CCT
+ SENSOR
- +
DORIANE27 X2
Version E27

13W x2
- +
APPLIQUES - RÉGLETTES SALLE DE BAINS
MAUD SYM
MAUD SYMBlanc
Simple
2700K
- +
4000K
- +
MAUD SYMBlanc
Inter
2700K
- +
4000K
- +
MAUD SYMBlanc
Inter + Prise
2700K
- +
4000K
- +
SOURCES
LINO LED
LINO LEDS19 38X309
2700K
7W
- +
9W
- +
4000K
7W
- +
9W
- +
LPE STD E27 A60
LPE STD E27 A604000K
Dimmable
10,5W
- +
Non dimmable
9W
- +
LPE LED GU10
LPE LED GU104,5W
Blanc
3000K
- +
4000K
- +
LPE LED R7S
LPE LED R7S78MM
3000K
6W
- +
4000K
5,2W
- +
LPE LED R7S118MM
3000K
10W
- +
4000K
10W
- +

> Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page