Colliers
Collier de câblage Unity Origin noir
Collier de câblage Unity Origin noir
100 x 2.5 mm
- +
142 x 2.5 mm
- +
142 x 3.2 mm
- +
190 x 4.8 mm
- +
190 x 4.8 mm
- +
203 x 2.5 mm
- +
203 x 3.6 mm
- +
203 x 7.6 mm
- +
292 x 3.6 mm
- +
292 x 3.6 mm
- +
300 x 4.8 mm
- +
300 x 4.8 mm
- +
368 x 4.8 mm
- +
368 x 4.8 mm
- +
380 x 7.6 mm
- +
762 x 9 mm
- +
Collier multi-diamètres fixe-tubes
Collier multi-diamètres fixe-tubes
D= 16-32 mm
PA 6.6 gris
- +
D= 40-63 mm
PA 6.6 gris
- +
Kit 100 colliers multi-diamètres fixe-tubes
Kit 100 colliers multi-diamètres fixe-tubes + 100 chevilles PA 6.6 gris

D= 16-32 mm
- +
Bizclip
Simple
Simple
Polyamide 6 gris
∅ 16 mm
- +
∅ 18 mm
- +
∅ 20 mm
- +
∅ 25 mm
- +
∅ 28 mm
- +
∅ 32 mm
- +
Double
Double
Polyamide 6 gris
∅ 16 mm
- +
∅ 18 mm
- +
∅ 20 mm
- +
∅ 25 mm
- +
∅ 28 mm
- +
Boîtes d'appareillage
Simple R'Box
Simple R'Box
D= 67 mm
1 poste
Profondeur
40 mm
- +
D= 67 mm
1 poste
Profondeur
50 mm
- +
D= 67 mm
1 poste
Profondeur
60 mm
- +
D= 85 mm
1 poste
Profondeur
50 mm 32 A
- +
Multiposte R'Box
Multiposte R'Box
D= 67 mm entraxe 71 mm


2 postes
40 mm
- +


2 postes
50 mm
- +


4 postes
40 mm
- +
Boîte pavillonaire R'Box
Boîte pavillonaire R'Box
250 x 250
x 80 mm
- +
150 x 150
x 80 mm
- +
Boîte de dérivation R'Box
Boîte de dérivation R'Box
250 x 190
x 50 mm
- +
170 x 110
x 40 mm
- +
Kit point de centre DCL R'Box
Kit point de centre DCL R'Box Avec douille E27
D= 67 mm
profondeur
50 mm
- +
D= 67 mm
profondeur
40 mm
- +
Rubans
Ruban d'isolation électrique
Ruban d'isolation électrique 15 mm x 10 m Ep. 0.15 mm
Blanc
- +
Multicolore
- +
Ruban pare vapeur
Ruban pare vapeur
Pare vapeur
- +
Ruban VMC
Ruban VMC

VMC
- +
Ruban vinyl toilé multiusage
Ruban vinyl toilé multiusage
Vinyl toilé
multiusage
- +
Lampes et projecteurs LED
Lampe frontale LED ultra-mince vue large
Lampe frontale LED ultra-mince vue large
Lampe
- +
Projecteur multi-batterie 50 W
Projecteur multi-batterie 50 W
Projecteur
- +
Lampadaire LED double-tête
Lampadaire LED double-tête
Lampadaire
- +
Borne de connexion
BIZ'WING 4
BIZ'WING 4 À leviers
2 entrées (x100)
0.2-4 mm²
- +
3 entrées (x50)
0.2-4 mm²
- +
5 entrées (x25)
0.2-4 mm²
- +
Barrettes
Barrette de connexion
Barrette de connexion 25 mm² 101A en polypropylène noire
0.2-4 mm²
- +
Barrette de coupure basse
Barrette de coupure basse Avec isolant plastique sans platine 35 mm²
0.2-2.5 mm²
- +
Gels d'étanchéité
BIZ'GEL
BIZ'GEL

1 l
- +
EXPRESS
280 ml
- +
Sortie de câbles
À vis non étanche
À vis non étanche
10/20 A
- +
20/32 A
- +
Aiguilles
Acier-nylon
Acier-nylon Rouge avec dérouleur
D= 6 mm
52 m
- +
Marqueurs
Crayon mine graphite PICA DRY
Crayon mine graphite PICA DRY
Crayon
- +
Embout de câblage
Simple
Simple
10 mm²
Marron
- +
6mm²
Vert
- +
Autres
Douille de chantier
Douille de chantier
E27
- +
Testeur d'installation
Testeur d'installation
E27
- +
Sticker extincteur
Sticker extincteur Pour 0.1 m³ dispositif automatique de prévention incendie
Sticker
- +
Sac poubelle
Sac poubelle
130 l (x 15)
- +
Kit de tournevis
Kit de tournevis
À lames
interchangeables
- +
Embase à chevilles
Embase à chevilles Type standard (x100)
D= perçage
8 mm
- +

> Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page