Alarme Incendie Type 4
Alarme T4 Radio
Alarme T4 RadioEtablissements nécessitant un équipement d’Alarme de Type 4. Idéal pour la rénovation et les établissements ou le tirage de câble est difficile. Portée radio maximum 500 m en champs libre. Jusqu'à 20 périphériques.
 
Kit Alarme
(1 Centrale + 2 DM + 1 DL+ 1 DS)
Kit Type 4
Radio
- +
Centrale radio seule
 
Type 4
radio
- +
Périphériques radio
Déclencheur
manuel (DM)
 
- +
Clapet

 
- +
Diffuseur
sonore (DS)
 
- +
Diffuseur
Lumineux
(DL)
- +
Alarme T4 Filaire
Alarme T4 FilaireEtablissements nécessitant un équipement d’Alarme de Type 4. Jusqu’à 64 déclencheurs manuels (2 boucles). Centrale radio seule. Alarme
 
Kit Alarme Type 4 filaire ( 1 Centrale 1 boucle + 2 DM + 1 DL+ 1 DS)
Kit Type 4
Filaire
- +
Centrale Type 4 filaire 1 boucle
Type 4
1 boucle
 
- +
Type 4
1 boucle
+ DM
- +
Type 4
1 boucle
+ DL
- +
Centrale Type 4 filaire 2 boucles
Type 4
2 boucles
 
- +
Type 4
2 boucles
+ DL
- +
Périphériques filaires
Déclencheur manuel
(DM)
- +
Diffuseur
son
(DS)
- +
Diffuseur
Lumineux
(DL)
- +
Alim.
secourue
24v
- +
Alarme T4 à Pile
Alarme T4 à PileEtablissement nécessitant un équipement d’Alarme de Type 4 disposant de 1 ou 2 sorties maximum
Alarme
Type 4
à Pile
- +
Alarme Incendie Type 3 (SSI de catégorie E)
BAAS (Bloc Autonome Alarme Sonore)
BAAS (Bloc Autonome Alarme Sonore)Etablissement nécessitant un équipement d’Alarme de Type 3. Jusqu’à 32 déclencheurs manuels par BAAS/BAAL.
Sans Flash
 
- +
Sans Flash
IP65
- +
BAAS (Bloc Autonome Alarme Sonore) message pré
BAAS (Bloc Autonome Alarme Sonore) message pré-enregistré
Sans Flash
 
- +
Avec Flash
 
- +
Sans Flash
IP65
- +
Avec Flash
IP65
- +
BAAL (Bloc Autonome Alarme Lumineux)
BAAL (Bloc Autonome Alarme Lumineux)
Avec Flash
 
- +
Avec Flash
IP 65
- +
Périphériques
Périphériques
Déclencheur
manuel
(DM)
- +
Alim.
secourue
24v
- +
Grille
protection
 
- +
Ventouse
24V
 
- +
Télécommande
TLU
(obligatoire)
- +

> Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page