Chaîne de liaison CAT6A blindée GIGAMEDIA
Câbles de distribution
Câbles de distribution
F/FTP LSOH Dca

4 paires
slim
boîte dévidoir 200 m
- +

4 paires
Touret
de 500 m
- +

2x4 paires
Touret
de 500 m
- +
U/FTP LSOH Dca

4 paires
Touret
de 305 m
- +

4 paires
Touret
de 500 m
- +

4 paires
Touret
de 1 000 m
- +

2x4 paires
Touret
de 500 m
- +
U/FTP LSOH/PE
4 paires
LSOH/PE WB
Touret
de 305 m
- +
Noyau RJ45
Noyau RJ45
CAT6A 10G, blindés
Unitaire
- +
Lot de 24
- +
Panneaux de brassage
Panneaux de brassage
Package avec
24 x noyaux
PRJC6A10G
- +
Panneau
24 ports
premium vide
- +
Plugs terrain
Plugs terrain
Plug court CAT6A 10G
Unitaire
- +
Lot de 20
- +
Plastrons
Plastrons
Droit
Unitaire
- +
Lot de 24
- +
Incliné
Unitaire
- +
Lot de 24
- +
Cordons de brassage
Cordons de brassage
S/FTP LSOH
0,5 m
- +
1 m
- +
2 m
- +
3 m
- +
5 m
- +
10 m
- +
Chaîne de liaison CAT6 GIGAMEDIA
Câbles de distribution
Câbles de distribution
F/UTP Dca
4 paires
Couronne
de 100m
- +
4 paires
Touret
de 305 m
- +
4 paires
Touret
de 500 m
- +
4 paires
Touret
de 1 000 m
- +
2x4 paires
Touret
de 500 m
- +
F/UTP PE
4 paires
Couronne
de 100m
- +
4 paires
Touret
de 305 m
- +
4 paires
Touret
de 500 m
- +
Noyau RJ45
Noyau RJ45
CAT6 blindé
Unitaire
- +
Lot de 24
- +
Panneaux de brassage
Panneaux de brassage
24 ports
équipé
de noyaux
- +
24 ports
à équiper
- +
Plugs terrain
Plugs terrain
Unitaire
- +
Plastrons
Plastrons
Droit
Unitaire
- +
Lot de 24
- +
Incliné
Unitaire
- +
Lot de 24
- +
Cordons de brassage
Cordons de brassage
S/FTP PVC
0,5 m
- +
1 m
- +
2 m
- +
3 m
- +
5 m
- +
10 m
- +

< Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page