RACCORDS
Raccord à sertir écrou tournant
Raccord à sertir écrou tournant
∅  16x2-3/8"
- +
∅  16x2-1/2"
- +
∅  16x2-3/4"
- +
∅  20x2-1/2"
- +
∅  20x2-3/4"
- +
∅  26x3-3/4"
- +
∅  26x3-1"
- +
∅  32x3-1"1/4
- +
Manchon à sertir femelle
Manchon à sertir femelle
∅  16x2-1/2"
- +
∅  20x2-1/2"
- +
∅  20x2-3/4"
- +
∅  26x3-3/4"
- +
∅  26x3-1"
- +
∅  32x3-1"1/4
- +
Manchon à sertir mâle
Manchon à sertir mâle
∅  16x2-3/8"
- +
∅  16x2-1/2"
- +
∅  20x2-1/2"
- +
∅  20x2-3/4"
- +
∅  26x3-3/4"
- +
∅  26x3-1"
- +
∅  32x3-1"
- +
Raccord passerelle
Raccord passerelle
PER16-MC16
- +
PER20-MC20
- +
CU16-MC16
- +
Raccords appliqué femelle
Raccords appliqué femelle
∅  16x2-1/2"
- +
∅  20x2-1/2"
- +
∅  16x2-1/2" R
- +
MANCHONS
Manchons à sertir réduits
Manchons à sertir réduits
∅  20x2-16x2
- +
∅  26x3-16x2
- +
∅  26x3-20x2
- +
∅  32x3-16x2
- +
∅  32x3-20x2
- +
∅  32x3-16x2
- +
Manchons à sertir égaux
Manchons à sertir égaux
∅  16x2
- +
∅  20x2
- +
∅  26x3
- +
∅  32x3
- +
COUDES
Coude 90° à sertir mâle
Coude 90° à sertir mâle
∅  16x2-1/2"
- +
∅  20x2-1/2"
- +
∅  20x2-3/4"
- +
∅  26x3-3/4"
- +
∅  32x3-1"
- +
Coude 90° à sertir femelle
Coude 90° à sertir femelle
∅  16x2-1/2"
- +
∅  20x2-1/2"
- +
∅  20x2-3/4"
- +
∅  26x3-3/4"
- +
∅  32x3-1"
- +
Coude 90° à sertir
Coude 90° à sertir
∅  16x2
- +
∅  20x2
- +
∅  26x3
- +
∅  32x3
- +
Coude 90° écrou libre
Coude 90° écrou libre
∅  16x2-1/2"
- +
∅  16x2-3/4"
- +
∅  20x2-1/2"
- +
∅  20x2-3/4"
- +
∅  26x2-3/4"
- +
PLAQUE DE RACCORDEMENT ET APPLIQUES
Plaque de raccordement
Plaque de raccordement
∅  16
- +
Té applique femelle
Té applique femelle
∅  16-1/2"-16
- +
∅  20-1/2"-20
- +
TES
Tés à sertir femelle
Tés à sertir femelle
∅  16-1/2"-16
- +
∅  20-1/2"-20
- +
∅  20-3/4"-20
- +
∅  26-3/4"-26
- +
∅  32-3/4"-32
- +
∅  32-1"-32
- +
Tés réduits à sertir
Tés réduits à sertir
∅  16-20-16
- +
∅  20-16-16
- +
∅  20-16-20
- +
∅  20-20-16
- +
∅  20-26-20
- +
∅  26-16-26
- +
∅  26-20-16
- +
∅  26-20-20
- +
∅  26-20-26
- +
∅  26-26-16
- +
∅  26-26-20
- +
∅  32-16-32
- +
∅  32-20-32
- +
∅  32-26-26
- +
∅  32-26-32
- +
Tés à sertir femelle latéral
Tés à sertir femelle latéral
∅  1/2"-16-16
- +
∅  1/2"-20-20
- +
∅  3/4"-20-20
- +
∅  3/4"-26-26
- +
∅  1"-32-32
- +
Tés à sertir égaux
Tés à sertir égaux
∅  16x2
- +
∅  20x2
- +
∅  26x3
- +
∅  32x3
- +
TUBES MULTICOUCHE
Tube multicouche nu PE-RT en couronne
Tube multicouche nu PE-RT en couronne

250m
∅  16x2
- +

100m
∅  16x2
- +
∅  20x2
- +

50m
∅  26x2
- +
∅  32x2
- +
Tube multicouche nu PE-RT en barre
Tube multicouche nu PE-RT en barre

4m
∅  16x2
- +
∅  20x2
- +
∅  26x2
- +
∅  32x2
- +

< Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page