Rubans d'isolation
Rubans d'isolation et de repérage
Rubans d'isolation et de repérage15 mm x 10 m x 0.15 m
x 8
Blanc
- +
Noir
- +
Bleu
- +
Rouge
- +
Gris
- +
Jaune / Vert
- +
Brun
- +
Jaune
- +
Multi-couleurs
- +
Rubans d'isolation et de repérage
Rubans d'isolation et de repérage19 mm x 20 m x 0.15 m
Noir
- +
Rubans vinyle haute performance
Rubans vinyle haute performance20 m x 19 mm x 0.18 mm
Noir
- +
Rubans multiusage
Ruban vinyle multiusage
Ruban vinyle multiusage
 
33 m x 50 mm x 0.15 mm
- +
Ruban vinyle toilé multiusage
Ruban vinyle toilé multiusage
25 m x 50 mm x 0.30 mm
- +
Ruban pare-vapeur
Ruban pare-vapeur
 
33 m x 50 mm x 0.13 mm
- +
33 m x 75 mm x 0.13 mm
- +
Rubans pour applications spécifiques
Ruban mousse PE double-face
Ruban mousse PE double-face
10 m x 19 mm x 0.95 mm
- +
Ruban VMC
Ruban VMC
50 m x 50 mm x 0.07 mm
- +
Ruban double accroche
Ruban double accroche
 
2 m x 25 mm x 5.4 mm
- +
Ruban de masquage
Ruban de masquage
50 m x 50 mm x 0.125 mm
- +
Ruban de signalisation adhésif
Ruban de signalisation adhésifRouge/Blanc
33 m x 50 mm x 0.17 mm
- +
Ruban de signalisation adhésif
Ruban de signalisation adhésif Jaune/Noir
33 m x 50 mm x 0.17 mm
- +
Ruban de délimitation de chantier
Ruban de délimitation de chantier
 
500 m x 75 mm x 0.30 mm
- +

> Retour vers tous les Paniers simplifiés

Haut de page