Green'UP HOME, une mobilité connectée pour une énergie maitrisée

Legrand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et digitales du bâtiment et pionnier en matière de solutions d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, propose les bornes de recharge Green'UP HOME pour une recharge rapide, puissante et sécurisée à domicile. Fabriquées en France et connectées, ces bornes, allant de 3,7 à 22 kW, se distinguent par leur installation facile, l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'optimisation énergétique.

Pourquoi choisir les bornes de recharge Green’UP HOME ?

Pourquoi choisir les bornes de recharge Green’UP HOME ?

Les bornes de recharges Green'UP HOME sont disponibles en plusieurs versions selon le mode de recharge souhaité (Mode 2 et Mode 3), le type d'installation (à fixer au mur ou sur pied) et la puissance disponible en monophasé (3,7 et 7,4kW) et en triphasé (11 et 22kW). Elles s'adaptent parfaitement aux besoins de vos clients recherchant puissance et rapidité de charge, tout en garantissant sécurité et facilité d'utilisation. La technologie brevetée Green'UP SYSTEM permet, suivant compatibilité, de recharger en mode 2 jusqu’à 2 fois plus rapidement que sur une prise standard. La conformité aux normes NF EN 61851-1 et EV Ready 2.0 assurent une qualité optimale.

UNITRONIC® EB CY (TP)

Pilotage à distance

Grâce à l'application gratuite Home + Control, vos clients peuvent suivre et analyser leurs consommations, piloter la charge à distance, recevoir des notifications et créer des plannings de recharge. Les bornes se connectent à la box internet du logement, permettant un pilotage intuitif et une gestion énergétique efficace et peuvent être combinée avec une installation photovoltaïque.

retour page green up Legrand