Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Reflex - Distribution gestion de l'énergie

Opération Réflex

Vos commandes c'est cadeaux !

RéfleX S2 2026

Distribution et gestion de l'énergie

← Retour
  • Tableaux et appareillage modulaire
  • Protection foudre
  • Tableaux et appareillage modulaire connecté
  • Bornes de recharge véhicules électriques
  • Gestion et programmation
  • Tableaux, boites et appareillages etanches
  • Connexion
  • Etanchéité des connexions
HAGGD113A
Coffret Gamma 1 rangées 13 modules
HAGGD113A
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
HAGGD213A
Coffret Gamma 2 rangées 26 modules
HAGGD213A
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
HAGGD313A
Coffret Gamma 3 rangées 39 modules
HAGGD313A
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
HAGGD413A
Coffret Gamma 4 rangées 52 modules
HAGGD413A
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
HAGGD118A
Gamma 18, 1 rangée, 18 M
HAGGD118A
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
HAGGD218A
Gamma 18, 2 rangées, 36 M
HAGGD218A
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
HAGGD318A
Gamma 18, 3 rangées, 54 M
HAGGD318A
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
COMMANDER
HAGGD418A
Gamma 18, 4 rangées, 72 M
HAGGD418A
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
HAGKB163N
Barre pont. 1P 10mm² N 13M
HAGKB163N
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
HAGKB163P
Barre pont. 1P 10mm² Ph 13M
HAGKB163P
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
HAGKBS763
Barrres pontage système SanVis
HAGKBS763
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
HAGEPN510
Télérupteur 1F 230V
HAGEPN510
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
HAGEPS410B
Télérupteur sil 1F 230V SanVis
HAGEPS410B
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
HAGETC225
Contacteur jour-nuit 2F 25A 230V
HAGETC225
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
HAGGA01N
Panneau contrôle CBE ou Linky
HAGGA01N
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
HAGKCN225
Barre alim. ID pour 2 rangées entraxe 125mm
HAGKCN225
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
HAGKCN325
Barre alim. ID pour 3 rangées entraxe 125mm
HAGKCN325
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
HAGKCN425
Barre alim. ID pour 4 rangées entraxe 125mm
HAGKCN425
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
HAGCDA743F
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A à bornes décalées
HAGCDA743F
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
HAGCDA765F
Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type A à bornes décalées
HAGCDA765F
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
HAGCDC742F
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées
HAGCDC742F
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
HAGCDC764F
Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC à bornes décalées
HAGCDC764F
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
HAGCDS742F
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type AC à bornes décalées SanVis
HAGCDS742F
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
HAGCDS743F
Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA type A à bornes décalées SanVis
HAGCDS743F
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
HAGCDS764F
Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA type AC à bornes décalées SanVis
HAGCDS764F
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
HAGCDS765F
Interrupteur différentiel 2P 63A 30mA typeA à bornes décalées SanVis
HAGCDS765F
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
HAGMFN710
Disjoncteur Bornes à vis Ph+N 10A
HAGMFN710
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
HAGMFN716
Disjoncteur Bornes à vis Ph+N 16A
HAGMFN716
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
HAGMFN720
Disjoncteur Bornes à vis Ph+N 20A
HAGMFN720
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
HAGMFN732
Disjoncteur Bornes à vis Ph+N 32A
HAGMFN732
Qté
12
Points
1
Qté
12
Points
1
COMMANDER
HAGMFS710
Disjoncteur Ph+N 10A sans vis
HAGMFS710
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
HAGMFS716
Disjoncteur Ph+N 16A sans vis
HAGMFS716
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
HAGMFS720
Disjoncteur Ph+N 20A sans vis
HAGMFS720
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
HAGMFS732
Disjoncteur Ph+N 32A sans vis
HAGMFS732
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
HAGMJT710
Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 10A 1 module
HAGMJT710
Qté
2
Points
5
Qté
2
Points
5
COMMANDER
HAGMJT716
Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 1 module
HAGMJT716
Qté
2
Points
5
Qté
2
Points
5
COMMANDER
HAGMJT720
Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 20A 1 module
HAGMJT720
Qté
2
Points
5
Qté
2
Points
5
COMMANDER
HAGSNS216
Prise 2P+T 10/16A
HAGSNS216
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG401212
Coffret saillie 2Rx13M DRIVIA
LEG401212
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEG401213
Coffret saillie 3Rx13M DRIVIA
LEG401213
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG401214
Coffret saillie 4Rx13M DRIVIA
LEG401214
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
LEG401332
Porte opaque pour coffret 2RX13M
LEG401332
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEG401333
Porte opaque pour coffret 3RX13M
LEG401333
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
LEG401334
Porte opaque pour coffret 4RX13M
LEG401334
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG406771
Disjoncteur DNX 3 Ph+N 2A 4,5KA
LEG406771
Qté
1
Points
1
Qté
1
Points
1
COMMANDER
LEG406773
Disjoncteur DNX 3 Ph+N 10A 4,5KA
LEG406773
Qté
10
Points
15
Qté
10
Points
15
COMMANDER
LEG406774
Disjoncteur DNX 3 Ph+N 16A 4,5KA
LEG406774
Qté
10
Points
15
Qté
10
Points
15
COMMANDER
LEG406775
Disjoncteur DNX 3 Ph+N 20A 4,5KA
LEG406775
Qté
10
Points
15
Qté
10
Points
15
COMMANDER
LEG406777
Disjoncteur DNX 3 Ph+N 32A 4,5KA
LEG406777
Qté
1
Points
1
Qté
1
Points
1
COMMANDER
LEG406780
Disjoncteur DNX 3 AUTO Ph+N 2A 4,5KA
LEG406780
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG406782
Disjoncteur DNX 3 AUTO Ph+N 10A 4,5KA
LEG406782
Qté
10
Points
20
Qté
10
Points
20
COMMANDER
LEG406783
Disjoncteur DNX 3 AUTO Ph+N 16A 4,5KA
LEG406783
Qté
10
Points
20
Qté
10
Points
20
COMMANDER
LEG406784
Disjoncteur DNX 3 AUTO Ph+N 20A 4,5KA
LEG406784
Qté
10
Points
20
Qté
10
Points
20
COMMANDER
LEG406786
Disjoncteur DNX 3 AUTO Ph+N 32A 4,5KA
LEG406786
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG406787
Disjoncteur DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA AUTO
LEG406787
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
LEG411611
DX3-ID 2P 40A AC 30MA TG
LEG411611
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG411617
DX3-ID 2P 40A A 30MA TG
LEG411617
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
LEG411632
Int. Diff. DX 3 2 P 40A 30 mA type AC Tête de groupe AUTO
LEG411632
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG411633
DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA
LEG411633
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
LEG411638
Int. Diff. DX 3 2 P 40A 30 mA type A Tête de groupe AUTO
LEG411638
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
LEG411639
Int. Diff. DX³ 2 P63A 30 mA vis/auto - type A - départ haut
LEG411639
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
LEG411650
Int. Diff.l DX 3 2 P 63A 30 mA type AC Tête de groupe AUTO
LEG411650
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
LEG411651
Int. Diff. DX 3 2 P 63A 30 mA type A Tête de groupe AUTO
LEG411651
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
LEG412400
Télérupteur Silencieux unipolaire 16A 230V
LEG412400
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
LEG412501
Contacteur Sil. CX3 tarif HC 25A 2F Bobine 230 V
LEG412501
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG412602
Minuterie électronique 16A 230V
LEG412602
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG412790
Inter Horaire journalier 230v 16A
LEG412790
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHR9ECS616
Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
SCHR9ECS616
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
SCHR9ECT620
Resi9 XE - combiné disj+contacteur - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
SCHR9ECT620
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
SCHR9EFC610
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - embrochable
SCHR9EFC610
Qté
12
Points
30
Qté
12
Points
30
COMMANDER
SCHR9EFC616
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
SCHR9EFC616
Qté
12
Points
30
Qté
12
Points
30
COMMANDER
SCHR9EFC620
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - embrochable
SCHR9EFC620
Qté
12
Points
30
Qté
12
Points
30
COMMANDER
SCHR9EFC632
Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - embrochable
SCHR9EFC632
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
SCHR9ERA240
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - embrochable
SCHR9ERA240
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHR9ERC240
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - embrochable
SCHR9ERC240
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHR9ERA263
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - embrochable
SCHR9ERA263
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
SCHR9ERC263
Resi9 XE - interrupteur différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - embrochable
SCHR9ERC263
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
SCHR9H13401
Resi9 - coffret 13M - 1R
SCHR9H13401
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
SCHR9H13402
Resi9 - coffret 13M - 2R
SCHR9H13402
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
SCHR9H13403
Resi9 - coffret 13M - 3R
SCHR9H13403
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHR9H13404
Resi9 - coffret 13M - 4R
SCHR9H13404
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
COMMANDER
SCHR9M60
Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - monophasé
SCHR9M60
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
COMMANDER
SCHR9M70
Wiser Energy PowerTag - capteur de mesure sans fil - triphasé
SCHR9M70
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
SCHR9PFC610
Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
SCHR9PFC610
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
SCHR9PFC616
Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
SCHR9PFC616
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
SCHR9PFC620
Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - peignable
SCHR9PFC620
Qté
12
Points
20
Qté
12
Points
20
COMMANDER
SCHR9PFC632
Resi9 XP - disjoncteur modulaire - 1P+N - 32A - courbe C - peignable
SCHR9PFC632
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
SCHR9PRA240
Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHR9PRA240
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHR9PRC240
Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHR9PRC240
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
SCHR9PRC263
Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHR9PRC263
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
COMMANDER
SCHR9PRA263
Resi9 XP - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHR9PRA263
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
COMMANDER
ADY161244
Parafoudre Type2 modulaire monophasé avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, pour application Domestique, Tertiaire ou Industrielle
ADY161244
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
ADY161245
Parafoudre Type2 modulaire tétrapolaire avec déconnecteur intégré, In 5kA, Imax 15kA, pour application Domestique,Tertiaire ou Industrielle
ADY161245
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
ADY112104
Parafoudre modulaire Monophasé Monobloc FUSADEE NXM avec déconnecteur intégré, Type 2+3, In 5kA, Up 0,8kV, schéma C2, régime TT pour application Domestique,Tertiaire ou Industrielle
ADY112104
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
ADY112105
Parafoudre modulaire Tétrapolaire Monobloc FUSADEE NXM avec déconnecteur intégré, Type 2+3, In 5kA, Up 0,8kV, schéma C2, régime TT pour application Domestique,Tertiaire ou Industrielle
ADY112105
Qté
1
Points
110
Qté
1
Points
110
COMMANDER
HAGSPB715D
Paraf T2 2P auto-pro 15KA voy
HAGSPB715D
Qté
1
Points
55
Qté
1
Points
55
COMMANDER
HAGSPB415R
Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation
HAGSPB415R
Qté
1
Points
70
Qté
1
Points
70
COMMANDER
HAGSPB440R
Parafoudre 4P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA telesignalisation
HAGSPB440R
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
LEG003951
Parafoudre Bip prot. Imax 12 kA / domestique et petit tertiaire
LEG003951
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
DDO6351386
Tyxia 4910 Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie
DDO6351386
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
DDO6700117
Tydom Pro Box maison connectée en tableau électrique
DDO6700117
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
LEG412170
Télérupteur connecté DRIVIA with Netatmo silencieux 1P 16AX 230V~- 1 module
LEG412170
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
LEG412171
Contacteur connecté DRIVIA with Netatmo multifonction 1P 20AX 230V~- 1 module
LEG412171
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
LEG412181B
Pack de démarrage Drivia with Netatmo installation connectée : 1 module Control
LEG412181B
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
LEG412191B
Pack de démarrage connecté DRIVIA with Netatmo : module Control + 1 contacteur
LEG412191B
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG412172
Délesteur connecté Drivia with Netatmo livré avec 1 tore - 1 module
LEG412172
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
LEG412193B
Pack de démarrage Drivia with Netatmo - Mesurer et piloter sa production solaire
LEG412193B
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
LEG412173
Contact sec connecté - Drivia with Netatmo
LEG412173
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
HAGXVR107STI
Witty one 7kW T2+TIC+RFID
HAGXVR107STI
Qté
1
Points
70
Qté
1
Points
70
COMMANDER
HAGXVR107STP
Witty one 7kW T2+TIC+PR+RFID
HAGXVR107STP
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
HAGXVR107SCC
Witty one 7kW T2+TIC+RFID+MID
HAGXVR107SCC
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
HAGXVR111STI
Witty one 11kW T2+TIC+RFID
HAGXVR111STI
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
HAGXVL122SFL
Witty + 22kW + FLOW XEM470
HAGXVL122SFL
Qté
1
Points
200
Qté
1
Points
200
COMMANDER
HAGXVL122STI
Witty + 22kW T2+TIC+RFID+MID
HAGXVL122STI
Qté
1
Points
160
Qté
1
Points
160
COMMANDER
HAGXVL122SLM
Witty pro 22kW T2+RFID+MID
HAGXVL122SLM
Qté
1
Points
180
Qté
1
Points
180
COMMANDER
HAGXVG222S
Witty Park2 Totem 2x22kW T2
HAGXVG222S
Qté
1
Points
675
Qté
1
Points
675
COMMANDER
HAGXVG222SQF
Witty Park2 Totem 2x22kW T2+TE
HAGXVG222SQF
Qté
1
Points
675
Qté
1
Points
675
COMMANDER
HAGXVP207SQF
Witty Park2 Totem 2x7kW T2+TE
HAGXVP207SQF
Qté
1
Points
600
Qté
1
Points
600
COMMANDER
WBXPLP4-W-2-2-9-002
Pulsar Max 7.4 kW socket Type 2 avec obturateur - IP55 - IK10 - DC 6 mA - Wi-Fi - Bluetooth - Garantie 5 ans
Offre + : points doublés
WBXPLP4-W-2-2-9-002
Qté
1
Points
330
Qté
1
Points
330
COMMANDER
WBXPLP4-W-2-4-9-002
Pulsar Max 22 kW triphasé socket Type 2 - IP55 - IK10 - DC 6 mA - Wi-Fi - Bluetooth - Garantie 5 ans
Offre + : points doublés
WBXPLP4-W-2-4-9-002
Qté
1
Points
350
Qté
1
Points
350
COMMANDER
WBXPLP4-A-2-2-9-002
Pulsar Max 7.4 kW câble attaché Type 2 (5 m) avec obturateur - IP55 - IK10 - DC 6 mA - Wi-Fi - Bluetooth - Garantie 5 ans
Offre + : points doublés
WBXPLP4-A-2-2-9-002
Qté
1
Points
380
Qté
1
Points
380
COMMANDER
WBXPPR2-W-2-2-K-002
Pulsar Pro 7.4 kW Socket - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP
Offre + : points doublés
WBXPPR2-W-2-2-K-002
Qté
1
Points
450
Qté
1
Points
450
COMMANDER
WBXPPR2-W-2-4-K-002
Pulsar Pro 22 kW Socket - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP
Offre + : points doublés
WBXPPR2-W-2-4-K-002
Qté
1
Points
450
Qté
1
Points
450
COMMANDER
WBXPPR1-A-2-2-K-002
Pulsar Pro 7.4 kW 5M T2s - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - OCPP
Offre + : points doublés
WBXPPR1-A-2-2-K-002
Qté
1
Points
450
Qté
1
Points
450
COMMANDER
WBXPPR1-A-2-4-K-002
Pulsar Pro 22 kW 5M T2s - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - OCPP
Offre + : points doublés
WBXPPR1-A-2-4-K-002
Qté
1
Points
500
Qté
1
Points
500
COMMANDER
BIZ771111
Câble IRVE Mono 10 A 5 m mode 2 noir
BIZ771111
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
LEG090487B
Pack de démarrage prise GREEN UP F/B connecté
LEG090487B
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
SCHEVB3S07N4A
EVlink Pro AC 1PH-7,4 kW-32A-1 priseT2S-RDC-DD 6 mA+RCD Type A +MNx
SCHEVB3S07N4A
Qté
1
Points
210
Qté
1
Points
210
COMMANDER
SCHEVH5A22N400F
Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD
SCHEVH5A22N400F
Qté
1
Points
190
Qté
1
Points
190
COMMANDER
SCHEVB4S22N40MG
Schneider Charge Pro parématrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHEVB4S22N40MG
Qté
1
Points
170
Qté
1
Points
170
COMMANDER
SCHMUR36010
Mureva Styl - Prise courant 2P+T renforcee - saillie - IP55 - IK08 - EV - gris
SCHMUR36010
Qté
2
Points
10
Qté
2
Points
10
COMMANDER
SCHA9C1B120
Acti9 IC+ Inter Astro Bluetooth Multifct inter Horaire 1 canal et contacteur 20A
SCHA9C1B120
Qté
1
Points
45
Qté
1
Points
45
COMMANDER
THB5400130
Micro variateur encastré pour charges R et C
THB5400130
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
THB0070002
Minuterie électronique 30s a 20 mn ELPA 7
THB0070002
Qté
1
Points
9
Qté
1
Points
9
COMMANDER
THB6080403
Horloge hebdomadaire digitale 1 module 24h 7j 1 c inv 56 pas de programmes
THB6080403
Qté
1
Points
26
Qté
1
Points
26
COMMANDER
THB1700153
Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
THB1700153
Qté
1
Points
55
Qté
1
Points
55
COMMANDER
THB1800051
SUL 180 A Inter horaire mécanique 24H, 1 mod., 1 c
THB1800051
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
THB1810151
SUL 181 D Inter horaire mécanique 24H, 3 mod., 1 c inv
THB1810151
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
THB6100403
Interrupteur horaire digital modulaire. fixation sur rail DIN, 2 Modules. Programme 24h/7jrs. Tension 230V. 1 contact 16A. 56 pas de programme. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option
THB6100403
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
COMMANDER
THB1080403
Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation encastrée IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement
THB1080403
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
HAGVE112F
Coffret étanche vector IP55 1 rangée 12 modules h 302mm l 310mm
HAGVE112F
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
HAGVE212F
Coffret étanche vector IP55 2 rangées 24 modules h 427mm l 310mm
HAGVE212F
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
IBOB05530
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 60 Prof. 35 grise à tétines IP55 960°C
IBOB05530
Qté
5
Points
2
Qté
5
Points
2
COMMANDER
IBOB05531
Boîte de dérivation étanche Pico diam. 80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C
IBOB05531
Qté
5
Points
3
Qté
5
Points
3
COMMANDER
IBOB05533
Boîte de dérivation étanche Pico 80x80 Prof. 40 grise à tétines IP55 960°C
IBOB05533
Qté
5
Points
4
Qté
5
Points
4
COMMANDER
IBOB05534
Boîte de dérivation étanche Pico 100x100 Prof. 50 grise à tétines IP55 960°C
IBOB05534
Qté
5
Points
5
Qté
5
Points
5
COMMANDER
IBOB06534
Coffret modulaire étanche Pablo 4 modules 750°C IP65 04M G
IBOB06534
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
COMMANDER
IBOB06537
Coffret modulaire étanche Pablo 8 modules 750°C IP65 08M G
IBOB06537
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
IBOB06540
Coffret modulaire étanche Pablo 12 modules 750°C IP65 12M G
IBOB06540
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
IBOB06541
Coffret modulaire étanche Pablo 24 modules 750°C IP65 24M G
IBOB06541
Qté
1
Points
28
Qté
1
Points
28
COMMANDER
LEG001902
Coffret PLEXO 3 IP65 2+1MOD
LEG001902
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
LEG001904
Coffret PLEXO 4 modules 1 rangée
LEG001904
Qté
1
Points
9
Qté
1
Points
9
COMMANDER
LEG001906
Coffret PLEXO 3 IP65 6 MOD.
LEG001906
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG001908
Coffret PLEXO 8 modules 1 rangée
LEG001908
Qté
1
Points
11
Qté
1
Points
11
COMMANDER
LEG001921
Coffret PLEXO 12 modules 1 rangée
LEG001921
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
LEG001922
Coffret PLEXO 3 IP65 2X12M
LEG001922
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
LEG092002
Boîtes dérivation ronde étanche Plexo diamètre 70
LEG092002
Qté
10
Points
4
Qté
10
Points
4
COMMANDER
LEG092004
Boite de dérivation Plexo faible encombrement 80x43x34mm pour câbles et tubes 7mm à 16mm
LEG092004
Qté
10
Points
4
Qté
10
Points
4
COMMANDER
LEG092012
Boîtes dérivation étanche Plexo 80 x 80
LEG092012
Qté
5
Points
4
Qté
5
Points
4
COMMANDER
LEG092022
Boîtes dérivation étanche Plexo 100 x 100
LEG092022
Qté
5
Points
4
Qté
5
Points
4
COMMANDER
SCH13962M
Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x200mm 1 rangée x 12 Modules
SCH13962M
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
SCH13964M
Mureva coffret pour appareillage modulaire 340x460mm 2 rangées x 12 Modules
SCH13964M
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
SCH13958M
Mureva Mini coffret pour appareillage modulaire 159x200mm 6 Modules
SCH13958M
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
BIZ301406
Borne de connexion CHRISTA'L 6 entrées verte (x 50)
BIZ301406
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
BIZ301412
Borne de connexion CHRISTA'L 12 entrées verte (x 25)
BIZ301412
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
BIZ301499
Borne de connexion CHRISTA'L en tailles diverses (x 100)
BIZ301499
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
TRM80000
Scotchfil 38mm x 1,5m
TRM80000
Qté
5
Points
15
Qté
5
Points
15
COMMANDER
TRM80012
Scotch 23 19mm x 9,15m
TRM80012
Qté
5
Points
15
Qté
5
Points
15
COMMANDER
TRM80017
Connecteur autodénudant Scotchlok 314 étanche en sachet de 25
TRM80017
Qté
50
Points
20
Qté
50
Points
20
COMMANDER
TRM80016N
Connecteur autodénudant Scotchlok 314 étanche en sachet de 50
TRM80016N
Qté
50
Points
20
Qté
50
Points
20
COMMANDER
TRM80021
Scotch® Super 33+ HAUTES PERFORMANCES Noir - 19mm x 20m
TRM80021
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
TRM80049
Rub. Adh. vinyle isolation électrique Scotch® 35 Blanc - 19mm x 20m
TRM80049
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
TRM80050
Scotch 35 Bleu 19mm x 29m
TRM80050
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
TRM80051
Scotch 35 Gris 19mm x 20m
TRM80051
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
TRM80052
Scotch 35 Jaune 19mm x 20m
TRM80052
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
TRM80055
Scotch 35 Rouge 19mm x 20m
TRM80055
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
TRM80056
Scotch 35 Vert 19mm x 20m
TRM80056
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
TRM80456N
Temflex 165 15mm x 10m Black - EU
TRM80456N
Qté
20
Points
8
Qté
20
Points
8
COMMANDER
TRM80464N
Temflex 165 15mm x 10m White - EU
TRM80464N
Qté
20
Points
8
Qté
20
Points
8
COMMANDER
TRM80470N
Temflex 165 15mm x 10m Rainbow - EU
TRM80470N
Qté
2
Points
8
Qté
2
Points
8
COMMANDER
TRM80698
Scotch 2228 50mm x 3,5m
TRM80698
Qté
5
Points
15
Qté
5
Points
15
COMMANDER
TRMSCOTCH2234
Scotch 2234 50,8mm x 1,82m
TRMSCOTCH2234
Qté
5
Points
15
Qté
5
Points
15
COMMANDER
TRM82100
Kit de raccordement démontable DBC-2C avec connectique intégrée (sections 1,5 à 6mm²)
TRM82100
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
TRM82300
Kit de raccordement démontable DBC-3C avec connectique intégrée (sections 2,5 à 16mm²)
TRM82300
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
TRM85298
Ruban Easy Tape Pare-vapeur orange - 50mm x 30m
TRM85298
Qté
10
Points
30
Qté
10
Points
30
COMMANDER
TRM88597N
Résine Scotchcast™ 2123 démontable en sachet 292ml
TRM88597N
Qté
2
Points
15
Qté
2
Points
15
COMMANDER
TRM88602N
Easy 250 résine Scotchcast™2123 démontable et bi-composants en cartouche de 250ml. Elle est parfaite pour l'étanchéité et l'isolation électrique.
Offre + : points doublés
TRM88602N
Qté
2
Points
40
Qté
2
Points
40
COMMANDER
TRM92000
Trousse coulée Scotchcast™ 92NBA0
TRM92000
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
TRM92010
3M Scotchcast Trousse de jonction coulée 92-NBA 0 GS
TRM92010
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
TRM92111
3M Scotchcast Trousse de jonction coulée 92-NBA 1C GS avec connecteur
TRM92111
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
TRM92101
Trousse coulée Scotchcast™ 92NBA1C avec connecteur intégré
TRM92101
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
BIZ710295
Gel d'étanchéité BIZ'GEL
BIZ710295
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
BIZ710000
Biz'gel express 280ml
BIZ710000
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
BIZ710595
Gel d'étanchéité BIZ'GEL SHAKE 450 ml
BIZ710595
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
BIZ711612
Kit Squale Box S6 pré-rempli+ 3 bornes 2 x 0,2-2,5 mm² (x10)
BIZ711612
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
BIZ711613
Kit Squale Box S3 pré-rempli + 1 borne 3 x 0.2-2.5 mm² (x10)
BIZ711613
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BIZ711615
SQUALE'Box S5 kit + 1 lever push-in wire-connector 5 x 0.2-2.5 mm² (x 10)
BIZ711615
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 critizr logo