Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Reflex - Chauffages hydraulique et plomberie

Opération Réflex

Vos commandes c'est cadeaux !

RéfleX S2 2026

Chauffage hydraulique et plomberie

← Retour
  • Pompes à chaleur air-eau
    EXCELLIA MEXCELLIA SALFEA MHYBEAAutres
  • Cache pompe à chaleur
  • CHAUDIERES GAZ A CONDENSATION
  • Tubage PPS pour raccorder votre chaudière gaz à condensation
  • Accessoires complementaires pour votre installation
  • Plancher chauffant eau chaude
  • Economies : chaudière et PAC
  • Economies : les robinets thermostatiques pour vos radiateurs
  • Thermostats intelligents
  • Traitement de l'eau
  • Traitement des eaux de chauffage
  • Robinetterie sanitaire
  • Panneau WC mural
  • Circuit hydraulique
  • Trappe de visite
  • Mise hors gel tuyauterie
  • Mise hors gel toiture
  • Climatisation : accessoires pour votre climatisation
AEN526987
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M 6 kW monophasée
AEN526987
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN526988
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M 8 kW monophasée
AEN526988
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN526990
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Duo 6 kW monophasée
AEN526990
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN526991
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea Excellia M Duo 8 kW monophasée
AEN526991
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN520556
Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S 9 kW monophasée
AEN520556
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN520557
Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S 12 kW monophasée
AEN520557
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN520558
Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S 14 kW monophasée
AEN520558
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN520559
Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S 12 kW triphasée
AEN520559
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN520561
Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S Duo 9 kW monophasée
AEN520561
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN520562
Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S Duo 12 kW monophasée
AEN520562
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN520563
Pompe à chaleur split air/eau Alfea Excellia S Duo 14 kW monophasée
AEN520563
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527287
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M 6 kW monophasée
AEN527287
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527288
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M 8 kW monophasée
AEN527288
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527289
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M 10 kW monophasée
AEN527289
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527279
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Duo 6 kW monophasée
AEN527279
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527280
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Duo 8 kW monophasée
AEN527280
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527281
Pompe à chaleur monobloc air/eau Alfea M Duo 10 kW monophasée
AEN527281
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527432
Pompe à chaleur hybride murale Hybea 5 kW / 30 kW
AEN527432
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527433
Pompe à chaleur hybride murale Hybea 6 kW / 30 kW
AEN527433
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN527434
Pompe à chaleur hybride murale Hybea 8 kW / 30 kW
AEN527434
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
DKNEPRA14DV37
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 14 monophasée
DKNEPRA14DV37
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
DKNEPRA14DW17
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 14 Triphasée
DKNEPRA14DW17
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
DKNEPRA16DV37
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 16 monophasée
DKNEPRA16DV37
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
DKNEPRA16DW17
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 16 Triphasée
DKNEPRA16DW17
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
DKNEPRA18DV37
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 18 monophasée
DKNEPRA18DV37
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
DKNEPRA18DW17
Unité extérieure Daikin Altherma 3H HT taille 18 Triphasée
DKNEPRA18DW17
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
DKNETBH16E6V7
Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H HT série E taille 16 monophasée
DKNETBH16E6V7
Qté
1
Points
200
Qté
1
Points
200
COMMANDER
DKNETBH16E9W7
Unité intérieure murale Daikin Altherma 3H HT série E taille 16 Triphasée
DKNETBH16E9W7
Qté
1
Points
200
Qté
1
Points
200
COMMANDER
DKNETVH16S18E6V7
UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E Taille 16 une zone monophasée 180 L
DKNETVH16S18E6V7
Qté
1
Points
350
Qté
1
Points
350
COMMANDER
DKNETVH16S18E9W7
UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E Taille 16 une zone triphasée 180 L
DKNETVH16S18E9W7
Qté
1
Points
350
Qté
1
Points
350
COMMANDER
DKNETVH16S23E6V7
UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E 16 une zone monophasée 230 L
DKNETVH16S23E6V7
Qté
1
Points
350
Qté
1
Points
350
COMMANDER
DKNETVH16S23E9W7
UI au sol Daikin Altherma 3H HT série E Taille 16 une zone triphasée 230 L
DKNETVH16S23E9W7
Qté
1
Points
350
Qté
1
Points
350
COMMANDER
A1N3302222
Pompe à chaleur NIMBUS PLUS 120 S NET R32
A1N3302222
Qté
1
Points
650
Qté
1
Points
650
COMMANDER
A1N3302223
Pompe à chaleur NIMBUS PLUS 120 S-T NET R32
A1N3302223
Qté
1
Points
650
Qté
1
Points
650
COMMANDER
A1N3302224
Pompe à chaleur NIMBUS PLUS 150 S NET R32
A1N3302224
Qté
1
Points
650
Qté
1
Points
650
COMMANDER
A1N3302225
Pompe à chaleur NIMBUS PLUS 150 S-T NET R32
A1N3302225
Qté
1
Points
600
Qté
1
Points
600
COMMANDER
PNS-WH-UXZ09KE5
Unité extérieure PAC T-CAP Série K - R32 - 9 kW / Monophasé
PNS-WH-UXZ09KE5
Qté
1
Points
650
Qté
1
Points
650
COMMANDER
PNS-WH-UXZ12KE5
Unité extérieure PAC T-CAP Série K - R32 - 12 kW / Monophasé
PNS-WH-UXZ12KE5
Qté
1
Points
650
Qté
1
Points
650
COMMANDER
PNS-WH-WXG09ME5
Unité extérieure PAC T-CAP Série M - R290 - 9 kW / Monophasé
PNS-WH-WXG09ME5
Qté
1
Points
650
Qté
1
Points
650
COMMANDER
PNS-WH-WXG12ME5
Unité extérieure PAC T-CAP Série M - R290 - 12 kW / Monophasé
PNS-WH-WXG12ME5
Qté
1
Points
650
Qté
1
Points
650
COMMANDER
PNS-WH-WXG16ME8
Unité extérieure PAC T-CAP Série M - R290 - 16 kW / Triphasé
PNS-WH-WXG16ME8
Qté
1
Points
650
Qté
1
Points
650
COMMANDER
PJT530021007016
Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, base M BROUSSE - 1025 mm
PJT530021007016
Qté
1
Points
100
Qté
1
Points
100
COMMANDER
PJT530033107016
Cache pompe à chaleur et climatisation OUTSTEEL, modèle complet L VENITIAN - 1125 mm
PJT530033107016
Qté
1
Points
100
Qté
1
Points
100
COMMANDER
DDQ7838805
Chaudière murale double service MCR2 30 MI compacte largeur 400mm
DDQ7838805
Qté
1
Points
350
Qté
1
Points
350
COMMANDER
DDQ7848298
Chaudière murale MCR2 35 BIC Accumulation largeur 600mm
DDQ7848298
Qté
1
Points
500
Qté
1
Points
500
COMMANDER
A1N3301604
Chaudière murale mixte à condensation micro-accumulation CLAS ONE 25 kW
A1N3301604
Qté
1
Points
250
Qté
1
Points
250
COMMANDER
A1N3301610
Chaudière murale mixte à condensation à mini-accumulation de 5L CLAS B ONE PLUS 25 kW
A1N3301610
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
A1N3302402
Chaudière murale mixte à condensation micro-accumulation ALTEAS ONE+ NET 30 kW
A1N3302402
Qté
1
Points
350
Qté
1
Points
350
COMMANDER
A1N3302403
Chaudière murale mixte à condensation micro-accumulation GENUS ONE+ 25 kW
A1N3302403
Qté
1
Points
280
Qté
1
Points
280
COMMANDER
A1N3301613
Chaudière murale mixte à condensation à accumulation de 40L CLAS B ONE MAX 25 kW
A1N3301613
Qté
1
Points
300
Qté
1
Points
300
COMMANDER
AEN021342
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation micro-accumulée 25 kW
AEN021342
Qté
1
Points
150
Qté
1
Points
150
COMMANDER
AEN021347
Chaudière Naema 3 murale gaz à condensation ECS accumulée 25 kW
AEN021347
Qté
1
Points
150
Qté
1
Points
150
COMMANDER
AEN021815
Chaudière Perfinox 2 sol gaz à condensation chauffage seul 24 kW
AEN021815
Qté
1
Points
200
Qté
1
Points
200
COMMANDER
AEN021816
Chaudière Perfinox 2 sol gaz à condensation avec ECS accumulée 24 kW
AEN021816
Qté
1
Points
200
Qté
1
Points
200
COMMANDER
PJTFLC5080PPA
Bobine flexible Flexcondens D80/90 50ml
PJTFLC5080PPA
Qté
50
Points
4
Qté
50
Points
4
COMMANDER
PJTKIBB23P80PPA
KIT B23P Racc.80/125 80PPA BRIQUE
PJTKIBB23P80PPA
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
PJTKIBC98080PPA
KIT C9 Racc. 80/125 80PPA BRIQUE
PJTKIBC98080PPA
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
PJTKINB23P80PPA
KIT B23P Racc. 80/125 80PPA NOIR
PJTKINB23P80PPA
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
PJTKINSTVTE80PPA
KIT TERM EN TE B23P 80PPA NOIR
PJTKINSTVTE80PPA
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
PJTKINC98080PPA
KIT C9 Racc. 80/125 80PPA NOIR
PJTKINC98080PPA
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
PJTKRFIT6060E.P
KIT R-FIT 60/100 60/100 E.P
PJTKRFIT6060E.P
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
PJTKRFIT8060E.P
KIT R-FIT 80/125 60/100 E.P
PJTKRFIT8060E.P
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
PJTKSTH60E.P
KIT TERM. HORIZ. 60/100 E.P
PJTKSTH60E.P
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
PJTKSTHSD60E.P
KIT TERM.HOR SD-ELM 60/100 E.P
PJTKSTHSD60E.P
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
TMRBMEL50SK
Bouteille de mélange 50 L
TMRBMEL50SK
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
TMRPD54526
Pot décantation orientable 1'F Thermador Caleffi DIRTMAG avec anneau magnétique amovible .
TMRPD54526
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
TMRCA26MHT
Soupape Anti-Gel 1'' MM Haute Température
TMRCA26MHT
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
TMR132602
Vanne d'équilibrage 1" 10-40 l/min
TMR132602
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
COMMANDER
FFX16917
Flamco Flexcon Premium 18/1,0 [3bar]
FFX16917
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
FFX16923
Flamco Flexcon Premium 25/1,0 [3bar]
FFX16923
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
FFX11032
Xstream Clean 1''
FFX11032
Qté
1
Points
38
Qté
1
Points
38
COMMANDER
FFX11033
Xstream Clean 1'' 1/4 F
FFX11033
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
FFX11062
Xstream Vent Clean 1"
FFX11062
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
FFX11063
Xstream Vent Clean 1"1/4 F
FFX11063
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
BWT125300783
BWT SoluTECH SILVERMAG 3/4'' - filtre désemboueur spécial chaudières murales
BWT125300783
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
CMPB711016240
Tube PERT Betapert Nu Rouge Ø16 - 240m
CMPB711016240
Qté
240
Points
30
Qté
240
Points
30
COMMANDER
CMPB751016400
Tube PERT Pentapert Nu BAO Rouge Ø16- 240m
CMPB751016400
Qté
240
Points
50
Qté
240
Points
50
COMMANDER
CMPC321112001
Collecteur 9100 modulaire synthétique RTS & débitmètre 0-5l - 2 Circuits
CMPC321112001
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
CMPC321113001
Collecteur 9100 modulaire synthétique RTS & débitmètre 0-5l - 3 Circuits
CMPC321113001
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
CMPC321114001
Collecteur 9100 modulaire synthétique RTS & débitmètre 0-5l - 4 Circuits
CMPC321114001
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
CMPC321115001
Collecteur 9100 modulaire synthétique RTS & débitmètre 0-5l - 5 Circuits
CMPC321115001
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
CMPC321116001
Collecteur 9100 modulaire synthétique RTS & débitmètre 0-5l - 6 Circuits
CMPC321116001
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
CMPC321117001
Collecteur 9100 modulaire synthétique RTS & débitmètre 0-5l - 7 Circuits
CMPC321117001
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
CMPC321118001
Collecteur 9100 modulaire synthétique RTS & débitmètre 0-5l - 8 Circuits
CMPC321118001
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
CMPC321119001
Collecteur 9100 modulaire synthétique RTS & débitmètre 0-5l - 9 Circuits
CMPC321119001
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
CMPC322009001
Kit d'extension double 0,5l / min
CMPC322009001
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
CMPC322010001
Kit d'extension triple 0,5l/min
CMPC322010001
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
OTH1409020130
Tube Maxipro 16x1.5 BAO 240m
OTH1409020130
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
OTH1409020131
Tube Maxipro 16x1.5 BAO 600m
OTH1409020131
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
OTH1409040000
Cavalier CFEX (1000 Pièces)
OTH1409040000
Qté
1000
Points
20
Qté
1000
Points
20
COMMANDER
OTH1409040130
Dérouleur de tube vertical
OTH1409040130
Qté
1
Points
150
Qté
1
Points
150
COMMANDER
OTH1409040289
Tête thermique 230V NF coll HX-D NIS Domoline
OTH1409040289
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
OTH1409040491
Collecteur pré-monté NIS+ 3 circuits avec débitmètres et purgeur automatique
OTH1409040491
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
OTH1409040492
Collecteur pré-monté NIS+ 4 circuits avec débitmètres et purgeur automatique
OTH1409040492
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
OTH1409040493
Collecteur pré-monté NIS+ 5 circuits avec débitmètres et purgeur automatique
OTH1409040493
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
OTH1409040494
Collecteur pré-monté NIS+ 6 circuits avec débitmètres et purgeur automatique
OTH1409040494
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
OTH1409040547
Bande latérale L= 60m H= 150mm Ep= 8mm - Non autocollante
OTH1409040547
Qté
10
Points
10
Qté
10
Points
10
COMMANDER
OTH1409050616
Agrafeuse Speedstar
OTH1409050616
Qté
1
Points
80
Qté
1
Points
80
COMMANDER
OTH1409100109
Domoline Thermostat radio sans program.
Offre + : points doublés
OTH1409100109
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
OTH1409100110
Domoline element radio 8 canaux+antenne
Offre + : points doublés
OTH1409100110
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
OTH1409100111
Domoline element de base radio 1 canal
Offre + : points doublés
OTH1409100111
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
SCHCCTFR6311G2
Wiser - Passerelle Wifi/relai chaudière 1 canal - 220V intégré Génération 2
SCHCCTFR6311G2
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
CMPR100000
Tête thermostatique liquide SENSO M28
CMPR100000
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
CMPR807604
Corps thermostatique Kv fixe équerre inverse M28 1/2
CMPR807604
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
CMPR808604
Corps thermostatique Kv fixe équerre M28 1/2
CMPR808604
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
CMPR809604
Corps thermostatique Kv fixe droit M28 1/2
CMPR809604
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
SCHCCTFR6100
Wiser - tête de vanne thermostatique connectée liaison zigbee
SCHCCTFR6100
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
NTTNAV-PRO
Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo - thermostat/starter pack
NTTNAV-PRO
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
DDO6053089
Tybox Home RF 210 Thermostat connecté sans-fil hydraulique et aéraulique
DDO6053089
Qté
1
Points
55
Qté
1
Points
55
COMMANDER
NTTNTH-PRO
Thermostat Intelligent Netatmo connecté pour chaudière et pompe à chaleur
NTTNTH-PRO
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
NTTOTH-PRO
Thermostat Modulant Intelligent Netatmo pour chaudière OpenTherm
NTTOTH-PRO
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
LEG049040
Thermostat SMARTHER saillie Blanc France
LEG049040
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
LEG049038
Thermostat SMARTHER à encastré Blanc France
LEG049038
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
LEG049039
Thermostat SMARTHER à encastré Noir France
LEG049039
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
LEG049043
Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo encastré - blanc
LEG049043
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
LEG049044
Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo encastré - noir
LEG049044
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
LEG049045
Gestionnaire chauffage et climatisation Smarther with Netatmo saillie - blanc
LEG049045
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
SCHCCT501801
Wiser - passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser
SCHCCT501801
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
SCHCCTFR6001
Wiser - actionneur de chaudière 1 canal - 220V
SCHCCTFR6001
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
SCHCCTFR6400
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz
SCHCCTFR6400
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
DDO6053089
Tybox Home RF 210 | Thermostat connecté sans-fil hydraulique et aéraulique
Offre + : points doublés
DDO6053089
Qté
1
Points
100
Qté
1
Points
100
COMMANDER
CMPQ341007001
Adoucisseur Softeo+ 18l avec kit de filtration
CMPQ341007001
Qté
1
Points
150
Qté
1
Points
150
COMMANDER
CMPQ112017001
AQUATIS avec robinet 3 voies
CMPQ112017001
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
CMPQ412005001
Centrale de traitement d'eau multifonction KOMEO
CMPQ412005001
Qté
1
Points
360
Qté
1
Points
360
COMMANDER
CMPQ321001001
Antitartre magnétique M3/4', débit max 2,2 m³/h
CMPQ321001001
Qté
1
Points
70
Qté
1
Points
70
COMMANDER
BWT125591805
Adoucisseur MY PERLA OPTIMUM de 1 à 6 personnes, compatible avec 95% des foyers, wifi à distance, garantie 10 ans
BWT125591805
Qté
1
Points
400
Qté
1
Points
400
COMMANDER
BWT125688578
SoluTECH MAGMAX 1'' - filtre désemboueur magnétique
BWT125688578
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
BWT125299985
BWT SoluTECH Traitement Nettoyage & Désembouage - 500mL
BWT125299985
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BWT125299983
BWT SoluTECH Traitement préventif Protection Totale - bidon de 500mL
BWT125299983
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BWT125640968
BWT SoluTECH Désembouage poudre
BWT125640968
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BWT125693941
BWT SoluTECH Désembouage rapide - poudre - 1 traitement
BWT125693941
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BWT125627152
BWT SoluTECH Désembouage rapide -1L
BWT125627152
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BWT125640970
BWT SoluTECH Traitement préventif Protection Totale poudre
BWT125640970
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
TWAMIZ23NE
Colonne de douche thermostatique noire
TWAMIZ23NE
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
TWAMIZ22
Colonne de douche thermostatique chromée
TWAMIZ22
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
TWAUDE150BA
Barre de douche chromée équipée douchette 1 jet et flexible 150 cm
TWAUDE150BA
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
TWAVOD10
Mitigeur cuisine Voda bec bas chromé
TWAVOD10
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
TWAVOD10
Mitigeur cuisine Voda bec bas chromé
TWAVOD10
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
TWARUW15
Mitigeur lavabo Ruwa chromé
TWARUW15
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
OTH1420000292
Panneau mural WC bâti support BATIPANEL VIPANEL BETON GRIS MAT 1200x1500x3MM
OTH1420000292
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
OTH1420000293
Panneau mural WC bâti support BATIPANEL VIPANEL BETON NOIR MAT 1200x1500x3MM
OTH1420000293
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
OTH1420000291
Panneau mural WC bâti support BATIPANEL VIPANEL UNI BLANC MAT 1200x1500x3MM
OTH1420000291
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
JAN28899
CALINEO ø 16 - Tube PE-RT blanc, int. Rouge - 240m - EC/EF
JAN28899
Qté
240
Points
30
Qté
240
Points
30
COMMANDER
JAN28913
CALINEO PRE-GAINE ø 12 - Tube PE-RT, int. Bleu - Gaine ø 22 - EC/EF
JAN28913
Qté
100
Points
15
Qté
100
Points
15
COMMANDER
JAN28914
CALINEO PRE-GAINE ø 12 - Tube PE-RT, int. Rouge - Gaine ø 22 - EC/EF
JAN28914
Qté
100
Points
15
Qté
100
Points
15
COMMANDER
JAN28915
CALINEO PRE-GAINE ø 16 - Tube PE-RT, int. Bleu - Gaine ø 26 - EC/EF
JAN28915
Qté
100
Points
18
Qté
100
Points
18
COMMANDER
JAN28916
CALINEO PRE-GAINE ø 16 - Tube PE-RT, int. Rouge - Gaine ø 26 - EC/EF
JAN28916
Qté
100
Points
18
Qté
100
Points
18
COMMANDER
JAN28917
CALINEO PRE-GAINE ø 20 - Tube PE-RT, int. Bleu - Gaine ø 32 - EC/EF
JAN28917
Qté
50
Points
15
Qté
50
Points
15
COMMANDER
JAN28918
CALINEO PRE-GAINE ø 20 - Tube PE-RT, int. Rouge - Gaine ø 32 - EC/EF
JAN28918
Qté
50
Points
15
Qté
50
Points
15
COMMANDER
CMPB212002001
Tube Multiskin2 16x2-100m
CMPB212002001
Qté
100
Points
40
Qté
100
Points
40
COMMANDER
CMPB212004001
Tube Multiskin2 20x2-100m
CMPB212004001
Qté
100
Points
60
Qté
100
Points
60
COMMANDER
CMPB221001001
Tube Multiskin2 Gainé Bleu 16x2-100m
CMPB221001001
Qté
100
Points
60
Qté
100
Points
60
COMMANDER
CMPB222001001
Tube Multiskin2 Gainé Rouge 16x2-100m
CMPB222001001
Qté
100
Points
60
Qté
100
Points
60
COMMANDER
BIZ400300
Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 20 x 20 cm
BIZ400300
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
BIZ400301
Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 30 x 30 cm
BIZ400301
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
BIZ400302
Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 40 x 40 cm
BIZ400302
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
BIZ720350
Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 50 x 50 cm
BIZ720350
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BIZ720360
Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 60 x 60 cm
BIZ720360
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
BIZ720380
Trappe de visite à poussoir en tôle d'acier zingué blanc laqué 80 x 80 cm
BIZ720380
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
COMMANDER
BIZ720342
Trappe de visite hydro à poussoir 20 x 20 cm
BIZ720342
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
BIZ720343
Trappe de visite hydro à poussoir 30 x 30 cm
BIZ720343
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
BIZ720344
Trappe de visite hydro à poussoir 40 x 40 cm
BIZ720344
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
BIZ720345
Trappe de visite hydro à poussoir 50 x 50 cm
BIZ720345
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
COMMANDER
BIZ400303
Trappe de visite fermeture magnétique à carreler en acier galvanisé 30 x 30 cm
BIZ400303
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
RAYP000002113
Cable chauffant à extinction automatique 10W/m
RAYP000002113
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
RAYP000002114
Cable chauffant à extinction automatique 15W/m
RAYP000002114
Qté
1
Points
3
Qté
1
Points
3
COMMANDER
RAYP000002115
Cable chauffant à extinction automatique 26W/m
RAYP000002115
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
RAYP000002116
Cable chauffant à extinction automatique 31W/m
RAYP000002116
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
RAY728129000
Thermostat de contrôle électronique pour XL2-ZH, 1 sonde incluse
RAY728129000
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
RAY235422000
Kit de raccordement électrique avec câble d'alimentation , 1 terminaison et 1 support
RAY235422000
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
RAY441524000
Dérivation en T mécanique avec 1 terminaison et 1 support
RAY441524000
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
RAY446105000
Cable chauffant autorégulant pour toiture
RAY446105000
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
2EMS-313P
Support mural prémonté Clock 550x400x800mm
2EMS-313P
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
2EMS-311P
Support mural prémonté Clock 465x400x800mm
2EMS-311P
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
LINFP2406/2
Pompe de relevage des condensats MINI AQUA Déconnectable
LINFP2406/2
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LINFP3471/5
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+ goulotte eurosplit blanc sécurité
LINFP3471/5
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LINFP3322/5
Pompe de relevage des condensats Mini Verte S+, pompe seule sans goulotte
LINFP3322/5
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
JVCJAV-1024
Dudgeonnière excentrique. 7 tailles - 3/16. 1/4. 5/16. 3/8. 1/2. 5/8. 3/4
JVCJAV-1024
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
JVCJAV-1065-A2L
Pompe à vide CC-141 Javac
JVCJAV-1065-A2L
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 critizr logo