Rexel logo
place Nos agences
handyman Vos outils
person Connexion
shopping_cart
0
Panier
menu_book
Catégories
Services Expertises La Fabrique
feedback
Nouveau
local_offer
Promos
new_releases
Destockage
info

Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus

Demande de RDV
Sélectionner un centre de Service R+


En changeant votre centre Service R+, il se peut que les disponibilités soient impactés.
Êtes-vous sûr(e) de vouloir poursuivre ?

Pas de résultat
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Sélection de mes conditions chantier
 Veuillez sélectionner au moins un chantier pour continuer
Choisir une adresse différente
 Changer d'adresse de livraison peut modifier l'état de stock. Certains articles peuvent ne plus être disponibles.
 Toutes les adresses de livraison sont partagées. Cela signifie qu'elles sont visibles, utilisables et modifiables par tous les utilisateurs rattachés au compte.
  • Mes adresses
  • Saisir une nouvelle adresse
Map content here

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies destinés à améliorer la performance, vous proposer des contenus adaptés et réaliser des statistiques de consultation. En savoir plus

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies strictement nécessaires : ils sont essentiels au bon fonctionnement de notre site. Ils seront déposés sans que votre consentement ne soit requis.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

  1. Accueil
  2. Reflex - Sécurité et communication

Opération Réflex

Vos commandes c'est cadeaux !

RéfleX S2 2026

Sécurité Communication

← Retour
  • Portiers (Individuels Vidéo)
  • Portiers (Individuels Audio)
  • Portiers collectif
  • Contrôle d'accès
  • Intrusion radio
  • Intrusion filaire
  • Caméras Connectées
  • Vidéo Protection
  • Barrières levantes
  • Automatismes portails battants
  • Automatismes portails coulissants
  • Automatismes volets roulants ou battants
  • Automatismes Portes de garage
  • Télécommandes et accessoires, portiers
  • Antenne TV
  • Eclairage De Sécurité
  • Protection des personnes : détection autonome de fumée et monoxyde de carbone
  • Incendie
AIPJVS1V
Kit vidéo platine saillie avec moniteur écran 7" - 2 fils intégral
AIPJVS1V
Qté
1
Points
189
Qté
1
Points
189
COMMANDER
AIPJOS1VW
kit vidéo, écran 7" & tactile, Wi-Fi, mémoire d'images, saillie
AIPJOS1VW
Qté
1
Points
158
Qté
1
Points
158
COMMANDER
AIPWL11
Carillon audio/vidéo sans fil DECT
AIPWL11
Qté
1
Points
52
Qté
1
Points
52
COMMANDER
AIPWL11B
Carillon audio/vidéo sans fil DECT avec batteries
AIPWL11B
Qté
1
Points
64
Qté
1
Points
64
COMMANDER
BITGS5110/ART4XLIT
Kit vidéo couleur mains libres 2 fils saillie 4.3" pouces ART4 XLITE SOUL
BITGS5110/ART4XLIT
Qté
1
Points
92
Qté
1
Points
92
COMMANDER
BITGS5110/ART7H
Kit vidéo couleur mains libres 2 fils saillie 7" ART7 H avec mémoire et badges SOUL
BITGS5110/ART7H
Qté
1
Points
98
Qté
1
Points
98
COMMANDER
BITGS5110/ART7W
Kit vidéo couleur mains-libres connecté WIFI 2 fils saillie 7 pouces tactile SOUL
BITGS5110/ART7W
Qté
1
Points
130
Qté
1
Points
130
COMMANDER
BITGS5113/ART4XLIT
Kit vidéo couleur mains-libres avec clavier codé 2 fils saillie 4.3 " SOUL/ACCESS
BITGS5113/ART4XLIT
Qté
1
Points
127
Qté
1
Points
127
COMMANDER
BITGS5113/ART7W
Kit vidéo couleur mains-libres connecté WIFI avec clavier codé 2 fils saillie 7" tactile avec mémoire
BITGS5113/ART7W
Qté
1
Points
166
Qté
1
Points
166
COMMANDER
TICBT363916
Kit Classe 300 EOS With Netatmo - Connecté
TICBT363916
Qté
1
Points
89
Qté
1
Points
89
COMMANDER
TICBT363928
Kit Classe 300EOS with Netatmo avec platine Linea3000 - noir
TICBT363928
Qté
1
Points
208
Qté
1
Points
208
COMMANDER
TICBT364612
Kit Classe 100 vidéo couleur finition blanc avec platine Linea3000 gris
TICBT364612
Qté
1
Points
153
Qté
1
Points
153
COMMANDER
TICBT364614
Kit Classe 100 X16E + Linéa 3000 connecté
TICBT364614
Qté
1
Points
150
Qté
1
Points
150
COMMANDER
TICBT364618
Kit Classe 100 X16B + Linéa 2000
TICBT364618
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
URM1722/93
Kit Mini Note 2
URM1722/93
Qté
1
Points
98
Qté
1
Points
98
COMMANDER
URM1720/1
Portier vidéo connecté sans fil
URM1720/1
Qté
1
Points
55
Qté
1
Points
55
COMMANDER
URM1722/95
Kit Portier Video Mini Note+, Platine 1Bp Et Moniteur 7 Pouces
URM1722/95
Qté
1
Points
138
Qté
1
Points
138
COMMANDER
EZVEP7
EP7 - Kit visiophone connecté sans fil, déverrouillage à distance des portes et portails
EZVEP7
Qté
1
Points
92
Qté
1
Points
92
COMMANDER
EZVTP9PRO
TP9 PRO - Visiophone connecté 8' avec déverrouillage NFC smartphone
EZVTP9PRO
Qté
1
Points
108
Qté
1
Points
108
COMMANDER
SYF1871273
V®500 pro io connect + alim rail din
SYF1871273
Qté
1
Points
131
Qté
1
Points
131
COMMANDER
AIPDBS1AP
Kit audio mains libres, 2 fils intégral, extensible à 4 postes
AIPDBS1AP
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
TIC364211
Kit audio Polyx mains libres
TIC364211
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
TICBT364232
Kit Classe 100 audio mains-libres blanc avec platine Linea3000 gris
TICBT364232
Qté
1
Points
83
Qté
1
Points
83
COMMANDER
URM1122/31
KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS COMBINÉ
URM1122/31
Qté
1
Points
27
Qté
1
Points
27
COMMANDER
URMHIZIDESIGN15A
Platine HIZI tactile GSM 4G avec Vigik+
URMHIZIDESIGN15A
Qté
1
Points
350
Qté
1
Points
350
COMMANDER
AIPAC10S
Clavier saillie 100 codes AC10S 2 relais
AIPAC10S
Qté
1
Points
48
Qté
1
Points
48
COMMANDER
AIPAZPACKBLUEAC
Pack contrôle d'accès : 1 cent. 4 portes, 1 lect. clavier & BlueTooth & 3 badges
AIPAZPACKBLUEAC
Qté
1
Points
291
Qté
1
Points
291
COMMANDER
CDAADC335
Alimentation à découpage - 12 V DC - 3,5 A - rail din 3 modules
CDAADC335
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
CDABO600RP
Bandeau ventouses 2,5 m - 2 x 300kg avec signal NONF
CDABO600RP
Qté
1
Points
75
Qté
1
Points
75
COMMANDER
CDADGA
DIGICODE applique 100 codes - 2 relais électronique intégrée 12-24 V
CDADGA
Qté
1
Points
48
Qté
1
Points
48
COMMANDER
CDAGALEOBTBLACKMAT
DIGICODE GALEO finition Black Bluetooth 100 codes - 3 relais - 12-24 V Aps gratuites
CDAGALEOBTBLACKMAT
Qté
1
Points
51
Qté
1
Points
51
COMMANDER
CDAT290SIR12
Gâche symétrique réversible rupure réversible 12VDC + tetiere inox
CDAT290SIR12
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
CDAT290SR1024
Gâche symétrique émission 1 temps 10/24V AC/DC + tetiere inox
CDAT290SR1024
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
CDA300ZL-AC
Kit équerres Z et L + capot de finition
CDA300ZL-AC
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
CDAC3S11
Ventouse applique basse consommation 300kg 12/24VDC
CDAC3S11
Qté
1
Points
11
Qté
1
Points
11
COMMANDER
CDAEXO
Digicode® + lecteur centralisable extérieur IP66 - Antivandale IK10 - Lit les badges Marin (125 kHz) & Mifare (13,56 MHz) - Autonome avec sortie Wiegand pour centralisation - 12/24 VDC lumineux & sonore - pré-cablé 30cm
CDAEXO
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
CDAP300RP
Poignée ventouse 2 x 300kg 600 mm 12/24/48V - Signal NONF - NF S61-937
CDAP300RP
Qté
1
Points
36
Qté
1
Points
36
COMMANDER
URM141212
Clavier codé Zamak 2 relais
Offre + : points doublés
URM141212
Qté
1
Points
72
Qté
1
Points
72
COMMANDER
URMVIT25PLUS
Kit centrale 1 porte Vigik+
URMVIT25PLUS
Qté
1
Points
33
Qté
1
Points
33
COMMANDER
URMMEMOPLUS
BADGE DESFIRE EV3 NOIR
URMMEMOPLUS
Qté
1
Points
2
Qté
1
Points
2
COMMANDER
JAXSTARTERKITCAMPLUSHDRW
Kit STARTER KITCAMPLUS HDR 1 HUB2PLUS 1 MOTIONCAM 1 DOORPROTECT 1 SPACECONTROL Blanc
JAXSTARTERKITCAMPLUSHDRW
Qté
1
Points
144
Qté
1
Points
144
COMMANDER
JAXSTREETSIRENW
Sirène flash ext/int radio, 85/113dB, IP54, -25°C à +50°C, 4 CR123 Blanc
JAXSTREETSIRENW
Qté
1
Points
29
Qté
1
Points
29
COMMANDER
JAXMOTIONCAMHDRW
Détecteur caméra radio haute résolution. Prise photos sur alarme Portée 12M Immunité animaux Blanc
JAXMOTIONCAMHDRW
Qté
1
Points
34
Qté
1
Points
34
COMMANDER
JAXMOTIONPROTECTW
Détecteur IRP volumétrique radio, Portée 12M, Immunité aux animaux - Blanc
JAXMOTIONPROTECTW
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
JAXKEYPADPLUSW
Clavier radio LED, lecteur de badges, 4 piles AAA, Autonomie 3 ans - Blanc
JAXKEYPADPLUSW
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
JAXDOORPROTECTW
Contact ouverture radio Entrée univ, pile CR123 fournie Autonomie 7 ans Blanc
JAXDOORPROTECTW
Qté
1
Points
9
Qté
1
Points
9
COMMANDER
JAXSPACECONTROLW
Télécommande 4 touches (Armement Tot/Partiel, Désarm, Panique), 1x CR2032 Blanc
JAXSPACECONTROLW
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
JAXFIREPROTECTW
Détecteur fumée/chaleur radio, temp. max 60°С, Niveau sonore 85dB, EN14604 Blanc
JAXFIREPROTECTW
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
DDO6410201
Pack Initial Tyxal+ Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zone
DDO6410201
Qté
1
Points
130
Qté
1
Points
130
COMMANDER
DDO6410202
Pack Optimal Tyxal+
DDO6410202
Qté
1
Points
230
Qté
1
Points
230
COMMANDER
S3VXCELRFR
Détecteur Infra Rouge 12 mètres 90DEG Radio NFA2P type 2
S3VXCELRFR
Qté
1
Points
21
Qté
1
Points
21
COMMANDER
S3VION30RPACK1
Pack I-ON30R = Centrale 30 zones Radio + un clavier radio LCD KEY-RKPZ-KIT + 2 x XCELRPT
S3VION30RPACK1
Qté
1
Points
110
Qté
1
Points
110
COMMANDER
DDO6417020
Pack 2 Tycam Guard
DDO6417020
Qté
1
Points
119
Qté
1
Points
119
COMMANDER
DDO6417016
Tycam Home
DDO6417016
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
COMMANDER
EZVH8CPOE
H8c PoE - Caméra IP PoE motorisée 2K(3MP), protection à 360° mobile et fiable
EZVH8CPOE
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
COMMANDER
TICBT391950
Caméra Intérieure Advance Pro Blanc
TICBT391950
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
TICBT391951
Caméra Intérieure Advance Pro Noir
TICBT391951
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
JAXINDOORCAMW
Caméra IP WIFI 4Mp blanche IA reconnaissance personnes/animaux
JAXINDOORCAMW
Qté
1
Points
53
Qté
1
Points
53
COMMANDER
JAXINDOORCAMB
Caméra IP WIFI 4Mp noire IA reconnaissance personnes/animaux
JAXINDOORCAMB
Qté
1
Points
53
Qté
1
Points
53
COMMANDER
HIKDSJ142IFRAHWK440B8P2TBFR
Kit de 4 caméras bullet 4MP + 1 NVR PoE 8 canaux+ 1 disque dur 2 To inclus + 4 boîte jonction + 4 cordons de 18m
HIKDSJ142IFRAHWK440B8P2TBFR
Qté
1
Points
121
Qté
1
Points
121
COMMANDER
HIKDSJ142IFRAHWK440T8P2TBFR
Kit de 4 caméras turret 4MP + 1 NVR PoE 8 canaux+ 1 disque dur 2 To inclus + 4 boîte jonction + 4 cordons de 18m
HIKDSJ142IFRAHWK440T8P2TBFR
Qté
1
Points
121
Qté
1
Points
121
COMMANDER
HIKDSJ142IFRAHWK480B8P2TBFR
Kit de 4 caméras bullet 8MP + 1 NVR PoE 8 canaux+ 1 disque dur 2 To inclus + 4 boîte jonction + 4 cordons de 18m
HIKDSJ142IFRAHWK480B8P2TBFR
Qté
1
Points
151
Qté
1
Points
151
COMMANDER
HIKDSJ142IFRAHWK480T8P2TBFR
Kit de 4 caméras turret 8MP + 1 NVR PoE 8 canaux+ 1 disque dur 2 To inclus + 4 boîte jonction + 4 cordons de 18m
HIKDSJ142IFRAHWK480T8P2TBFR
Qté
1
Points
151
Qté
1
Points
151
COMMANDER
HIKDSJ142INK844W1H2TEFR
Kit WiFi de 4 Dômes 4MP, jusqu'à 8 caméras WiFi, HDD 2To
HIKDSJ142INK844W1H2TEFR
Qté
1
Points
127
Qté
1
Points
127
COMMANDER
HIKDSJ142INK844W0H2TEFR
Kit WiFi de 4 Bullets 4MP, jusqu'à 8 caméras WiFi, HDD 2To
HIKDSJ142INK844W0H2TEFR
Qté
1
Points
127
Qté
1
Points
127
COMMANDER
GGMKITIP24C5MP
KIT VIDEO SURVEILLANCE 5MP 2 CAMERAS + 1 NVR POE 4 CANAUX + 1 To HDD
GGMKITIP24C5MP
Qté
1
Points
106
Qté
1
Points
106
COMMANDER
GGMKITIP48C5MP
KIT VIDEO SURVEILLANCE 5MP 4 CAMERAS + 1 NVR POE 8 CANAUX + 2 To HDD
GGMKITIP48C5MP
Qté
1
Points
184
Qté
1
Points
184
COMMANDER
GGMCCMLCD21PPHV
Moniteur 21.5 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GGMCCMLCD21PPHV
Qté
1
Points
32
Qté
1
Points
32
COMMANDER
KAM803BB-0180
Barrière GGT80AGS 230V moteur 24V avec encodeur
KAM803BB-0180
Qté
1
Points
596
Qté
1
Points
596
COMMANDER
KAM803XA-0410
Lisse 130*85 (L=6400 mm)
KAM803XA-0410
Qté
1
Points
140
Qté
1
Points
140
COMMANDER
KAM803XA-0420
Lisse modulaire (1 lisse 90*60 L=4220mm) + 1 lisse 130*85 L=4340mm)
KAM803XA-0420
Qté
1
Points
174
Qté
1
Points
174
COMMANDER
KAM803XA-0270
Lisse 90x60 L=4220 mm
KAM803XA-0270
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
KAM803BB-0160
Barrière GGT40AGS 230V moteur 24V avec encodeur
KAM803BB-0160
Qté
1
Points
541
Qté
1
Points
541
COMMANDER
FAA104614
Barrière B614 230V rouge RAL 3020
FAA104614
Qté
1
Points
265
Qté
1
Points
265
COMMANDER
KAM8K01MI-007
KIT FROG-X
KAM8K01MI-007
Qté
1
Points
488
Qté
1
Points
488
COMMANDER
KAM001FROG-CFN
Caisse fondation FROG en acier
KAM001FROG-CFN
Qté
1
Points
71
Qté
1
Points
71
COMMANDER
KAM8K01MP-027
Kit télescopique ATS 24V Connect pour portails battants 3m / 400Kg
KAM8K01MP-027
Qté
1
Points
265
Qté
1
Points
265
COMMANDER
KAM8K01MI-005
Kit Automatisme FROG Moteur 230V jusqu'à 3,5m / 400 kg
KAM8K01MI-005
Qté
1
Points
434
Qté
1
Points
434
COMMANDER
KAM8k01MB-009
Kit Automatisme FERNI Moteur 230V jusqu'à 4m /400kg
KAM8k01MB-009
Qté
1
Points
414
Qté
1
Points
414
COMMANDER
KAM001U1872
Kit FAST70 230V pour portails battants jusqu'à 2,3m / 200Kg
KAM001U1872
Qté
1
Points
201
Qté
1
Points
201
COMMANDER
FAA1045851
Energy Kit 24V
FAA1045851
Qté
1
Points
196
Qté
1
Points
196
COMMANDER
FAA105998244
Handy kit 24V
FAA105998244
Qté
1
Points
202
Qté
1
Points
202
COMMANDER
FAA1056325
Ecokit 412 integral safe&green 400
FAA1056325
Qté
1
Points
176
Qté
1
Points
176
COMMANDER
FAA1056327
Ecokit 142 24V integral
FAA1056327
Qté
1
Points
205
Qté
1
Points
205
COMMANDER
FAA105633146
Leaderkit 230v integral s&g nw
FAA105633146
Qté
1
Points
283
Qté
1
Points
283
COMMANDER
BFTR930155-00003
Kit VIRGO SMART BT B
BFTR930155-00003
Qté
1
Points
190
Qté
1
Points
190
COMMANDER
KAM8K01MS-003
Kit BXV400 24V Connect pour portails coulissants jusqu'à 14 m /400Kg
KAM8K01MS-003
Qté
1
Points
133
Qté
1
Points
133
COMMANDER
KAM8K01MS-004
kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 18m / 600kg
KAM8K01MS-004
Qté
1
Points
174
Qté
1
Points
174
COMMANDER
KAM009CGZP
Crémaillère en nylon PA6 et fibre de verre avec noyau en acier 20x20 mm - à commander par 4
KAM009CGZP
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
FAA105999144
Cyclo 24V
FAA105999144
Qté
1
Points
111
Qté
1
Points
111
COMMANDER
FAA105630352
delta 2 kit C integral
FAA105630352
Qté
1
Points
167
Qté
1
Points
167
COMMANDER
FAA10599914
Cyclo 24V 800kg
FAA10599914
Qté
1
Points
185
Qté
1
Points
185
COMMANDER
FAA105955
praticokit integral 220 v fr
FAA105955
Qté
1
Points
208
Qté
1
Points
208
COMMANDER
SYF1246485
Ixengo 3S+ io - pack confort
SYF1246485
Qté
1
Points
311
Qté
1
Points
311
COMMANDER
SYF1246489
Elixo 3S + M io pack confort
SYF1246489
Qté
1
Points
202
Qté
1
Points
202
COMMANDER
BFTR925368-00002
DEIMOS ULTRA BT KIT B400 FRA.PRO
BFTR925368-00002
Qté
1
Points
159
Qté
1
Points
159
COMMANDER
DDO6357054
Pack Tymoov FB 30
DDO6357054
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
DDO6357059
Pack Tymoov2 10 Silence+
DDO6357059
Qté
1
Points
77
Qté
1
Points
77
COMMANDER
DDO6357074
Motor Kit Tymoov 10 Solar
DDO6357074
Qté
1
Points
92
Qté
1
Points
92
COMMANDER
KAM001UY0032
Kit MONDRIAN Filaire 30 Nm, pour volets roulants jusqu'à 55Kg
KAM001UY0032
Qté
1
Points
50
Qté
1
Points
50
COMMANDER
KAM001U-Y0033
Kit MONDRIAN 5 radio 30Nm pour volets roulants
KAM001U-Y0033
Qté
1
Points
75
Qté
1
Points
75
COMMANDER
SYF1246733
Kit universel de motorisation volet roulant - RS100 io 10/17
SYF1246733
Qté
1
Points
69
Qté
1
Points
69
COMMANDER
SYF1246728
Kit universel de remplacement pour moteur volet roulant radio RS100 io 10/17
SYF1246728
Qté
1
Points
62
Qté
1
Points
62
COMMANDER
SYF1246731
Kit motorisation RS100 solar io 10/12
SYF1246731
Qté
1
Points
107
Qté
1
Points
107
COMMANDER
FAA105760SOL
Kit Night & Day solaire blanc 9010
FAA105760SOL
Qté
1
Points
168
Qté
1
Points
168
COMMANDER
KAM8K01MV-005
Kit Automatisme VER 600N en 24V pour porte sectionnelle ou basculante
KAM8K01MV-005
Qté
1
Points
59
Qté
1
Points
59
COMMANDER
KAM001V06001
Guide à chaîne L = 3,02m
KAM001V06001
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
KAM806TF-0080
Paire de photocellules DLX à rayon infrarouge synchronisé en saillie 12-24V AV. Portée 30m
KAM806TF-0080
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
KAM806SA-0140
Passerelle Gateway Wifi/Bluetooth pour connecter l'automatisme au Cloud Came Connect
KAM806SA-0140
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
COMMANDER
KAM8K06RV-007
Récepteur SISTEMA RADIO 120-230 V AC A 433 MHZ
KAM8K06RV-007
Qté
1
Points
72
Qté
1
Points
72
COMMANDER
KAM806TS-0300
Émetteur bicanal à 433,92 MHz
KAM806TS-0300
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
KAM806TS-0310
Émetteur 4 canaux à 433,92 Mhz
KAM806TS-0310
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
KAM806TS-0270
Émetteur Rolling code 4 canaux
KAM806TS-0270
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
KAM806SA-0210
GSM passerelle autonome
KAM806SA-0210
Qté
1
Points
38
Qté
1
Points
38
COMMANDER
KAM8K06RV-001
Récepteur TRA1RD42 Système radio 12-24VAC
KAM8K06RV-001
Qté
1
Points
53
Qté
1
Points
53
COMMANDER
KAM806TS-0240
TTS44FKS - Emetteur 4 canaux avec nouveau codage à code fixe en 433,92 MHz et fonction d'auto-apprentissage
KAM806TS-0240
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
FAA787017
Emetteur xt2 FDS 433-868 noir
FAA787017
Qté
1
Points
7
Qté
1
Points
7
COMMANDER
SYF1870919
clavier a code 2 premium io
SYF1870919
Qté
1
Points
33
Qté
1
Points
33
COMMANDER
BFTN998665
Q-BO TOUCH CLONIX 2E
BFTN998665
Qté
1
Points
42
Qté
1
Points
42
COMMANDER
EVCEPRJ45/4
Amplificateur HF/RJ45 pour distribution TV/SAT sur réseau Ethernet
EVCEPRJ45/4
Qté
1
Points
11
Qté
1
Points
11
COMMANDER
EVCMREX5
Mesureur de champs NUMERIQUE HD terrestre et satellite (Ecran 5' tactile)
EVCMREX5
Qté
1
Points
175
Qté
1
Points
175
COMMANDER
PORELIKA700C
Antenne Tnt Elika, filtre 5G intégré, directive, gain de 17dB
PORELIKA700C
Qté
1
Points
16
Qté
1
Points
16
COMMANDER
PORALPHA5+LTE700
Antenne Tnt Alpha, Filtre 5G intégré, le rapport qualité/prix
PORALPHA5+LTE700
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
COMMANDER
PORMAP3rFM+3U700K
Kit pré-ampli de mât avec alimentation 2 sorties
PORMAP3rFM+3U700K
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
PORFRPROEVOHD
Filtrer votre TNT en logements collectifs
PORFRPROEVOHD
Qté
1
Points
75
Qté
1
Points
75
COMMANDER
PORSWP508TS
Distribution du signal satellite sur 8 prises
PORSWP508TS
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
LUM10313
Téléc. électronique pour 500 BAES maxi +, 9 V
LUM10313
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
LUM16125
Bloc ULTRALED - 2 SATI 45 lm/1h tout à leds - NF Environnement
LUM16125
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
LUM16105
Bloc ULTRALED - 2 SATI 45 lm/1h IP66 tout à leds - NF Environnement
LUM16105
Qté
1
Points
21
Qté
1
Points
21
COMMANDER
LUM16143
Bloc ULTRALED - 2 SATI 400 lm/1h tout à leds - NF Environnement
LUM16143
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
LUM16151
Bloc ULTRALED - 2 SATI 8 lm/5h tout à leds - NF Environnement
LUM16151
Qté
1
Points
22
Qté
1
Points
22
COMMANDER
LUM17102
CrystalWay 45 ADR CGLine+ Bloc autonome d'évacuation - Esthétique - 45 lms
LUM17102
Qté
1
Points
39
Qté
1
Points
39
COMMANDER
LUM16120
Bloc ULTRALED - 2 45 SPOT
LUM16120
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
COMMANDER
LUM16144
Bloc ULTRALED - 2 400 SPOT
LUM16144
Qté
1
Points
66
Qté
1
Points
66
COMMANDER
LEG062520
Télécommande multifonctions connectée IP
LEG062520
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
LEG062521
Télécommande modulaire multifonctions connectée radio - BAES et alarme incendie
LEG062521
Qté
1
Points
125
Qté
1
Points
125
COMMANDER
LEG062524
Kickspot Bloc encastré plafond SATI Evacuation ECO1 à leds
LEG062524
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
LEG062525
BAES EVAC IP43 SATI Connecté
LEG062525
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
LEG062526
BAES EVAC IP66 SATI Connecté
LEG062526
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
LEG062560
BAES+BAEH IP43 SATI Connecté
LEG062560
Qté
1
Points
40
Qté
1
Points
40
COMMANDER
LEG062564
Kickspot Bloc encastré plafond SATI Ambiance ECO1 à leds
LEG062564
Qté
1
Points
86
Qté
1
Points
86
COMMANDER
LEG062565
BAES AMB IP43 SATI Connecté
LEG062565
Qté
1
Points
76
Qté
1
Points
76
COMMANDER
LEG088240
Passerelle de configuration
LEG088240
Qté
1
Points
30
Qté
1
Points
30
COMMANDER
SCHOVA59110
Exiway Light Bloc de secours Evacuation IP42 SATI
SCHOVA59110
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
COMMANDER
SCHOVA59310
Exiway Light Bloc de secours Ambiance IP42 SATI
SCHOVA59310
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
SCHOVA59210
Exiway Light Bloc de secours Habitation IP42 SATI
SCHOVA59210
Qté
1
Points
17
Qté
1
Points
17
COMMANDER
URA117517V
BAES URAPROOF V évacuation SATI 45lm/1h IP66 IK10
Offre + : points doublés
URA117517V
Qté
1
Points
84
Qté
1
Points
84
COMMANDER
URAUR411013V
Lot de 4 BAES Evacuation Uraone ref. 111013V
Offre + : points doublés
URAUR411013V
Qté
1
Points
162
Qté
1
Points
162
COMMANDER
URAUR518218V
Lot de 5 BAES Evacuation Uralife V ref. 118218V
Offre + : points doublés
URAUR518218V
Qté
1
Points
294
Qté
1
Points
294
COMMANDER
URA111013V
URAONE SATI Tout LEDs évacuation 45lm/1h
URA111013V
Qté
1
Points
23
Qté
1
Points
23
COMMANDER
URA111227V
URAONE SATI Tout LEDs ambiance 320lm/1h
URA111227V
Qté
1
Points
56
Qté
1
Points
56
COMMANDER
URA111317V
URAJET SATI Tout LEDs Evacuation 45lm/1h
URA111317V
Qté
1
Points
24
Qté
1
Points
24
COMMANDER
URA114001
BAPI LEDS SATI/AUTODIAG
URA114001
Qté
1
Points
55
Qté
1
Points
55
COMMANDER
URA119118
PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Evacuation 45lm/1h
URA119118
Qté
1
Points
75
Qté
1
Points
75
COMMANDER
URA119128
PRACTICE SUPER SATI Tout LEDs Ambiance 320lm/1h
URA119128
Qté
1
Points
75
Qté
1
Points
75
COMMANDER
URA140011
TELECOMMANDE STANDARD BTM SATI
URA140011
Qté
1
Points
39
Qté
1
Points
39
COMMANDER
URA118118V
URALIFE V POSE PLAFOND
URA118118V
Qté
1
Points
45
Qté
1
Points
45
COMMANDER
URA118218V
URALIFE V EVACUATION
URA118218V
Qté
1
Points
28
Qté
1
Points
28
COMMANDER
URAUR128314V
LSC URALIFE V NOIR EV 48-230 M
URAUR128314V
Qté
1
Points
52
Qté
1
Points
52
COMMANDER
URAUR118418V
BAES URALIFE V NOIR EVAC PLAF
URAUR118418V
Qté
1
Points
54
Qté
1
Points
54
COMMANDER
URA118128V
URALIFE V AMBIANCE
URA118128V
Qté
1
Points
110
Qté
1
Points
110
COMMANDER
NUG35119
Détecteur de CO avec Pile Lithium avec écran (display)
NUG35119
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
NUG35201
DAAF certifié NF Interconnectable Pile Alcaline
NUG35201
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
NUG35202
DAAF certifié NF 10 ans Interconnectable - Pile Lithium
NUG35202
Qté
1
Points
13
Qté
1
Points
13
COMMANDER
ICYEI650F-3XFR
Détecteur de Fumée Pile Lithium Scellée 10ans NF
ICYEI650F-3XFR
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
COMMANDER
ICYEI208W-3XFR
Détecteur de Monoxyde de Carbone Pile Lithium Scellée 10ans NF avec AudioLINK
ICYEI208W-3XFR
Qté
1
Points
9
Qté
1
Points
9
COMMANDER
ICYEI606-3XFR
DAAF alimenté par Pile 5 ans. Certifié EN14604 et NF292.
ICYEI606-3XFR
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
HAGTG600AL
Détecteur avertisseur autonome de fumée (DAAF) pile lithium 10 ans
HAGTG600AL
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
LEG140563
PàP Al. incendie Type 4 /230V (un tableau+ 1 diff. So.+ 2 décl. Man.)
LEG140563
Qté
1
Points
100
Qté
1
Points
100
COMMANDER
NUG31997
Kit valisette Type 4 Radio (1 tabl.T4 Radio + 2 décl. Man. + 2 diffuseurs Lumineux et sonores )
NUG31997
Qté
1
Points
182
Qté
1
Points
182
COMMANDER
NUG30317
Déclencheur Manuel Radio
NUG30317
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
COMMANDER
NUG30448
Diffuseur Sonore et lumineux Radio - 85 db
NUG30448
Qté
1
Points
56
Qté
1
Points
56
COMMANDER
NUG31998
Kit valisette Type 4 Planète (1 tabl.T4 Planete, 2 décl. Man. 1 sir. 1 diffuseur Lumineux)
NUG31998
Qté
1
Points
77
Qté
1
Points
77
COMMANDER
NUG31211
Type 4 Radio
NUG31211
Qté
1
Points
78
Qté
1
Points
78
COMMANDER
NUG31218
Tableau Type 4 Planète 1 boucle alim 230V
NUG31218
Qté
1
Points
45
Qté
1
Points
45
COMMANDER
NUG30316
Déclencheur Manuel Filaire
NUG30316
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
COMMANDER
NUG30450
Diffuseur Sonore Filaire - 90 db
NUG30450
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
COMMANDER
NUG31220
Type 4 Planète 2 boucles
NUG31220
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
NUG36607
Kit Alarme Menace Radio - 1 centrale + 2 boîtiers menace + 2 DS/DL
NUG36607
Qté
1
Points
232
Qté
1
Points
232
COMMANDER
NUG36600
Centrale Alerte Attentat Radio
NUG36600
Qté
1
Points
90
Qté
1
Points
90
COMMANDER
NUG36601
Déclencheur Alerte Attentat
NUG36601
Qté
1
Points
23
Qté
1
Points
23
COMMANDER
NUG36606
Diffuseur Alarme Menace Sonore & Lumineux Radio - DAM
NUG36606
Qté
1
Points
52
Qté
1
Points
52
COMMANDER
NUG30492
Flash Mural Rouge Solista
NUG30492
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
NUG30493
Flash Mural Rouge Solista plafond
NUG30493
Qté
1
Points
18
Qté
1
Points
18
COMMANDER
URA346111
Déclencheur manuel pour équipement d'alarme de type 4 radio
URA346111
Qté
1
Points
35
Qté
1
Points
35
COMMANDER
URA346112
Diffuseur sonore pour équipement d'alarme de type 4 radio
URA346112
Qté
1
Points
45
Qté
1
Points
45
COMMANDER
URA346113
Diffuseur LUMINEUX pour équipement d'alarme de type 4 radio
URA346113
Qté
1
Points
59
Qté
1
Points
59
COMMANDER
URA346114
Equipement d'alarme type 4 radio prêt à poser
URA346114
Qté
1
Points
222
Qté
1
Points
222
COMMANDER
URA346002
Tableau Type 4 à piles
URA346002
Qté
1
Points
28
Qté
1
Points
28
COMMANDER
URA346003
Tableau d'alarme Type 4 - 1 boucle
URA346003
Qté
1
Points
60
Qté
1
Points
60
COMMANDER
URA346004
Tableau d'alarme Type 4 - 2 boucles
URA346004
Qté
1
Points
81
Qté
1
Points
81
COMMANDER
URA346005
KIT Alarme Incendie Type 4
URA346005
Qté
1
Points
74
Qté
1
Points
74
COMMANDER
URA357277
DM rouge à membrane déformable
URA357277
Qté
1
Points
4
Qté
1
Points
4
COMMANDER
URA367300
DL rouge 2 candélas pose encastrée
URA367300
Qté
1
Points
20
Qté
1
Points
20
COMMANDER
URA957220
Diffuseur sonore classe B (90dB)
URA957220
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
COMMANDER
URAUR390000
Centrale radio d'alarme menace - Plan Particulier de Mise en Sûreté - PPMS
URAUR390000
Qté
1
Points
123
Qté
1
Points
123
COMMANDER
URAUR390001
Déclencheur manuel radio alarme menace PPMS
URAUR390001
Qté
1
Points
37
Qté
1
Points
37
COMMANDER
URAUR390002
Diffuseur sonore radio d'alarme menace PPMS
URAUR390002
Qté
1
Points
48
Qté
1
Points
48
COMMANDER
URAUR390003
Diffuseur lumineux radio alarme menace PPMS
URAUR390003
Qté
1
Points
63
Qté
1
Points
63
COMMANDER
URAUR390004
Interface SSI radio pour système alarme menace PPMS
URAUR390004
Qté
1
Points
57
Qté
1
Points
57
COMMANDER
Gestion des cookies

Veuillez paramétrer vos préférences concernant les cookies. En cochant les cases, vous acceptez l'utilisation des cookies qui peuvent recueillir des données personnelles.

Pour plus d'informations,vous pouvez consulter la politique deDonnées personnelles

Gestion des cookies

Rexel France et 11 partenaires utilisent des cookies et autres traceurs afin notamment de faire fonctionner ce site, d’améliorer votre expérience, d’analyser les performances et le trafic ou même de personnaliser le contenu et la publicité. Ces cookies et autres traceurs collectent des informations à votre sujet, sur vos préférences ou votre terminal, et peuvent, dans certains cas, être transmises à des tiers.

Cookies de fonctionnalité : ils permettent de personnaliser les fonctionnalités du site ou de simplifier votre expérience utilisateur.

Cookies analytiques et de performance : ils nous permettent de mieux analyser le comportement des utilisateurs afin d'améliorer et d'optimiser notre site pour tous les clients.

Cookies de ciblage publicitaire : ils nous permettent de vous proposer des publicités personnalisées, y compris sur des sites de tiers.

A l’exception des cookies strictement nécessaires, le dépôt et la lecture de ces cookies et autres traceurs requièrent votre consentement.

En cliquant sur « Tout accepter », vous acceptez le dépôt et la lecture de ces cookies pour les finalités précisées ci-dessus et qui sont détaillées en cliquant sur « Décider par finalité".

En cliquant sur « Tout refuser », les cookies ne seront pas déposés ni lus et vous n'aurez pas accès à des offres personnalisées mais cela n'affectera pas les données de navigation.

En cliquant sur « Décider par finalité », vous accéderez à la liste de nos partenaires, au détail de l'ensemble des cookies, pourrez visualiser leurs finalités et accepter ou refuser chaque cookie, à l'exception des cookies essentiels au fonctionnement de notre site.

Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment, et notamment retirer votre consentement, en cliquant sur « Gestion des cookies » à la fin du site.

L'entreprise
L'entreprise
  • L'entreprise Rexel France
  • Nous contacter
  • Nous recrutons
  • Ethique
  • Nos agences
Produits
Produits
  • Catégories
  • Nos Marques
  • Catalogues
  • Promotions
  • Destockage
Notre offre de services
Notre offre de services
  • Portail de services
  • Expertise métier
  • Gestion d'entreprise
  • Financement & CEE
  • Formations & Certifications
  • Gestion de chantier
  • Facturation Electronique
Avis clients0.0  / 5 ★★★★★★★★★★

0 avis clients certifiés par critizr logo

social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
reassu_chiffres-2_1741274442130LivraisonV10_1734458357190_1741274442130
Google-Play-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130Apple-Store-FR-2x_1_1734458357190_1741274442130
  • © 2026 Rexel
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Gestion des cookies
  • CGV
  • Politique sécurité
  • Sites internationaux open_in_new
Rexel logo

Une entreprise du groupe Rexel
© 2026 Rexel https://www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel
© © 2026 Rexel www.rexel.com

Une entreprise du groupe Rexel