Le bon Réflexe : c'est la reprise !

Électroménager, multimédia et informatique

Du 31 août au 27 septembre 2026, découvrez notre sélection de produits éligibles
Micro-ondes grill
EVEMW7900
Micro-ondes / gril, argent, MO 700 W, GRIL 1000 W, 20 l, 9 niveaux de puissance
EVEMW7900
Qté
1
Points
24
Qté
1
Points
24
EVEMW7770
Micro-ondes, 700 W, 20 l, 5 niveaux de puissance dont décongélation
EVEMW7770
Qté
1
Points
21
Qté
1
Points
21
Réchaud électrique
EVEDK1031
Réchaud induction 2 feux, D= 22 cm, affichage digital, réglage de 60-240 °C
EVEDK1031
Qté
1
Points
21
Qté
1
Points
21
EVEDK1042
Réchaud 2 feux, plaques D=15.5 cm 1000 W et D= 18.5 cm 1500 W, thermostat réglab
EVEDK1042
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
EVEKP1025
Réchaud induction 1 plaque, 2000 W, réglage température 60 à 240°C
EVEKP1025
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
EVEDK1027
Réchaud induction 2 plaques 22 cm, 3400 W, vitrocéramique, écran tactile éclairé
EVEDK1027
Qté
1
Points
24
Qté
1
Points
24
EVEDK1014
Réchaud 2500 W, plaques 1000 W et 1500 W, 2 thermostats, 2 voyants lumineux
EVEDK1014
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
Mini four
EVETO2056
Mini four, noir/argent, 1600W, 30 L, chaleur tournante
EVETO2056
Qté
1
Points
31
Qté
1
Points
31
Mini bar
EVEVKS8843
Réfrigérateur table top 133 l., blanc, classe C, hauteur 84,5 cm
EVEVKS8843
Qté
1
Points
67
Qté
1
Points
67
Table top
EVETKS8847
Réfrigérateur table top 120 l., blanc, Réfrig. 107 l., freezer. 13 l. classe C
EVETKS8847
Qté
1
Points
70
Qté
1
Points
70
Froid encastrable
SMFFAB28RBL6
Réfrigérateur 1 porte - 60 cm - hauteur 153 cm - 'Années 50'
SMFFAB28RBL6
Qté
1
Points
329
Qté
1
Points
329
Aspirateur balai, traineau
EVEHV7166
Aspirateur balai, autonomie 30 min, aspirateur à main amovible, brosse rotative
EVEHV7166
Qté
1
Points
46
Qté
1
Points
46
EVEHV7179
Aspirateur sans fil, batterie 29,6 V, autonomie 60 min, réservoir 500 ml
EVEHV7179
Qté
1
Points
52
Qté
1
Points
52
EVECY7089
Aspirateur sans sac 750 W, réservoir 2,1 L, filtre HEPA 13, rayon d'action 9 m
EVECY7089
Qté
1
Points
23
Qté
1
Points
23
Robot et appareil de cuisine
SMFTSF02PBEUSMFTSF02WHEUSMFTSF02BLEUSMFTSF02CREU
Grille-pain 4 tranches Années 50 - Structure en acier embouti
SMFTSF02PBEUSMFTSF02WHEUSMFTSF02BLEUSMFTSF02CREU
Qté
1
Points
41414141
Qté
1
Points
41414141
SMFTSF01WHMEUSMFTSF01CHMEUSMFTSF01PGEUSMFTSF01WHEUSMFTSF01CREUSMFTSF01BLEU
Toaster 2 tranches Années 50 - Structure en acier embouti
SMFTSF01WHMEUSMFTSF01CHMEUSMFTSF01PGEUSMFTSF01WHEUSMFTSF01CREUSMFTSF01BLEU
Qté
1
Points
413335353535
Qté
1
Points
413335353535
EVEAT2232
Grille tous pains 800 W, 2 tranches, corps à parois isolantes
EVEAT2232
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
EVEAT2515
Grille pain noir/inox brossé 1000 W 2 tranches réglable fonction décongélation
EVEAT2515
Qté
1
Points
8
Qté
1
Points
8
SMFCJF11CREUSMFCJF11PGEUSMFCJF11BLEU
Presse-Agrumes Années 50 Corps en plastique Couvercle et bol à jus en plasti
SMFCJF11CREUSMFCJF11PGEUSMFCJF11BLEU
Qté
1
Points
353535
Qté
1
Points
353535
SMFBLF03BLEUSMFBLF03CREU
Blender Années 50 Corps en aluminium coulé Manette de commande rétro-éclairée Bo
SMFBLF03BLEUSMFBLF03CREU
Qté
1
Points
5151
Qté
1
Points
5151
SMFPBF00BLEU
Mini Blender 'Années 50' Corps et lames en acier inox 1 bouteille de 600 ml
SMFPBF00BLEU
Qté
1
Points
25
Qté
1
Points
25
EVEFR2453
AirFryer, 2 bacs x 3.25 litres, 2850W, 8 programmes, écran tactile, minuterie
EVEFR2453
Qté
1
Points
27
Qté
1
Points
27
EVERG2366
Raclette-gril, 1700 W, 8 poêlons, pierre naturelle + plaque gril
EVERG2366
Qté
1
Points
15
Qté
1
Points
15
EVECM2199
Crêpière, 1500 W, diamètre env. 38 cm, plaque à revêtement anti-adhésif amovible
EVECM2199
Qté
1
Points
12
Qté
1
Points
12
EVESA2968
Gril 3en1, 1000 W, plaques anti-adhésives : croque-monsieur, gril et gaufres
EVESA2968
Qté
1
Points
9
Qté
1
Points
9
EVESM3770
Mixeur plongeant, noir/gris, 170 W, fonction turbo jusqu'à 13 000 tours/minutes
EVESM3770
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
EVEHM3820
Batteur, 300 W, 5 vitesses, fonction turbo, 1 jeu de fouets et de crochets
EVEHM3820
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
EVEFR2462
Air fryer 1700 W, 7 L, 11 programmes
EVEFR2462
Qté
1
Points
14
Qté
1
Points
14
Espace café
SMFDCF02BLEU
Machine à café Filtre Années 50 - Logo en relief
SMFDCF02BLEU
Qté
1
Points
41
Qté
1
Points
41
SMFBCC11BLMEU
Machine à café avec broyeur intégré Boitier en ABS avec cadre et panneau frontal
SMFBCC11BLMEU
Qté
1
Points
108
Qté
1
Points
108
EVEKA4835
Cafetière isotherme 1000 W, 1.15L, porte filtre amovible 1 x 4
EVEKA4835
Qté
1
Points
10
Qté
1
Points
10
EVEKA4323
Cafetière filtre, 1 000 W, 10 tasses, touche M/A, porte-filtre 1 x 4
EVEKA4323
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6
SMFKLF04WHEUSMFKLF04BLEUSMFKLF04CREU
Bouilloire avec réglage de la température Années 50 - Structure en acier inox
SMFKLF04WHEUSMFKLF04BLEUSMFKLF04CREU
Qté
1
Points
414141
Qté
1
Points
414141
SMFKLF03WHEUSMFKLF03BLEUSMFKLF03CHMEUSMFKLF03WHMEU
Bouilloire Années 50 - Structure en acier inox
SMFKLF03WHEUSMFKLF03BLEUSMFKLF03CHMEUSMFKLF03WHMEU
Qté
1
Points
35353341
Qté
1
Points
35353341
SMFKLF05BLEUSMFKLF05WHEUSMFKLF05CREU
Bouilloire Années 50 - Corps à double paroi
SMFKLF05BLEUSMFKLF05WHEUSMFKLF05CREU
Qté
1
Points
282828
Qté
1
Points
282828
EVEWK4325
Bouilloire 1.7 l, 2200 W, blc, arrêt automatique, socle 360°, résistance cachée
EVEWK4325
Qté
1
Points
5
Qté
1
Points
5
Solution de repassage
EVEBA3243
Fer vapeur, blanc/violet, 2400 W, 200 ml, pour le repassage à sec ou à vapeur
EVEBA3243
Qté
1
Points
6
Qté
1
Points
6