Vous avez recherché "luxmetre" (41 produits)

Luxmètre numérique pour éclairage LED et normal. 99 mesures de mémoire
SEFRAM INSTRUMENTS
Luxmètre numérique pour éclairage LED et classique. Calibre 40 à 40 000FC /40 à 40 000Lux avec résolution 0,01Lux. Fonction Max, Min, Avg, Hold. Cordon spiralé. 99 mesures de mémoire. Livré avec étui .
LM-120 Luxmètre numérique LM-120 Gammes 20, 200, 2 000, 20 000, et 200 000 lux
FLUKE FRANCE
Luxmètre numérique LM-120 Gammes 20, 200, 2 000, 20 000, et 200 000 lux. Gamme AUTO-MAN. Maintien d'affichage. Zéro du capteur réglable. Arrêt auto.
Mini luxmètre connecté 40 000 Lux.
TURBO TRONIC
Mini luxmètre connecté 40 000 Lux. Interface Bluetooth interface pour transfert de données facile. Gestion des mesures grâce à l'application Metrbox IME. Fonction Max/Min.
CA 1110 Luxmètre enregistreur portable USB BT
CHAUVIN ARNOUX
CA 1110 Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 millions de mesure, Bluetooth et USB
Luxmètre 100 000 Lux avec connectivité Bluetooth.
TURBO TRONIC
Luxmètre 100 000 Lux avec connectivité Bluetooth. Certifications CE, FCC, UKCA. Dimensions 176 × 53 × 28 mm. Fréquence d'échantillonnage 0.5 sec
Testeur d'ensoleillement et d'inclinaison
TURBO TRONIC
Testeur d'ensoleillement et d'inclinaison avec thermomètre et boussole intégrée
Luxmètre numérique 200000 Lux
TURBO TRONIC
Luxmètre numérique 200000 Lux. Fonction de maintien des données. Fonction MAX / MIN. Grand écran LCD avec rétroéclairage
Luxmètre 400 000 Lux et enregistreur de 16 000 données
TURBO TRONIC
Luxmètre 400 000 Lux et enregistreur de 16 000 données. logiciel avec câble USB, sacoche de transport rigide. Résolution de 0,01 Fc/0,1 Lux.
Sonde luxmètre de type C. Gammes de 20 Lux à 20 000 Lux. Pour MW965X et MW9665.
SEFRAM INSTRUMENTS
Sonde luxmètre de type C permettant des mesures jusqu'à 20 000 Lux. Adaptée pour les contrôleurs électrique multifonction MW965X et MW9665,
Sonde luxmètre B. 20 Lux à 20 000 Lux. Haute précision pour MW965X et MW9665
SEFRAM INSTRUMENTS
Sonde luxmètre de type B permettant des mesures jusqu'à 20 000 Lux. Haute précision, adaptée pour les contrôleurs électrique multifonction MW965X et MW9665,
Luxmètre numérique 400 000 lux. Résolution 0,1 Lux.
TURBO TRONIC
Luxmètre numérique 400 000 lux fonction max et auto power off. Grand afficheur LCD rétroéclairé à 4.000 points de mesure. Fonction Max et sauvegarde de l'affichage
Luxmètre avec fonction LED. 400 000 Lux
TURBO TRONIC
Luxmètre avec fonction LED. 400 000 Lux. 9 Sélection de source lumineuse: Tungsten/Daylight, Fluorescent, LED.. Interface PC. Mémoire pour 99 mesures. Correction cosinus
Luxmètre numérique (200/2000/20000 Lux)
TURBO TRONIC
Luxmètre numérique avec capteur séparé (200/2000/20000 Lux). Temps de réponse 2.5 x par seconde. Sauvegarde de l'affichage.
Multifonction 4 mesures d'environnement (Lux,t°, %RH,dB)
TURBO TRONIC
Multifonction 4 mesures d'environnement température 750°C, humidité 35 à 95% RH, luxmètre 20 000Lux et décibelmètre 35 à 100dB. Fonction Max et sauvegarde de l'affichage.
Luxmètre numérique (avec interface USB) 400 000 lux
TURBO TRONIC
Luxmètre numérique (avec interface USB et logiciel) 400 000 lux. Mémoire:99 mesures. Grand afficheur LCD rétroéclairé à 4.000 points de mesure. Fonction Max et sauvegarde de l'affichage
Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements avec luxmètre intégré. Montage en plafond. Distance de détection: ' 8 m Angle: 90°
Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline Capteur PIR intérieur pour détection de présence et/ou mouvements avec luxmètre intégré. Montage mural. Distance de détection: 12 m Angle: 90°
Smart Dupline Luxmètre pour applications intérieures ou extérieures
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline Luxmètre pour applications intérieures ou extérieures. Montage mural. Gamme de mesure : de 0 à 20 kLux
Smart Dupline détecteur PIR 90° 44x44mm+lux
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline Capteur PIR intérieur 90° pour détection de présence et/ou mouvements avec luxmètre intégré. version 44x44mm. Alimenté par le réseau Dupline
Smart Dupline détecteur PIR 90° 55x55mm +lux
CARLO GAVAZZI
Smart Dupline Capteur PIR intérieur 90° pour détection de présence et/ou mouvements avec luxmètre intégré. version 55x55mm. Alimenté par le réseau Dupline