Vous avez recherché "tapis" (344 produits)

Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 0,6 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 1 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 3 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 0,6 m
CATU
Tapis isolant classe 0 de 0,6 m x 0,6 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.
Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 0,60 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 0,6 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,4 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 1 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 1 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 4,5 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Unité de contrôle 24V pour bordure Tapis et ruban montage sur rail DIN
AE & T
Les PRSU/4 forment, avec les capteurs sensibles (rubans, bordures ou tapis), un système de sécurité de Catégorie 3 avec 4 fils en sortie. - En option : alimentation en complément pour 230 Vca - 12Vcc
Robot aspirateur&serpillère combiné /7200Pa/Station d'accueil multitâches N-in-1
EZVIZ
Station d'accueil multitâches N-in-1/4 modes de nettoyage/Vidage automatique de la poussière/Anti-enchevêtrement/Détection de tapis/Balayage dynamique des bords/Identifier plus de 65 types d'obstacles/Nettoyage et entretien mains libres
Câble souple de commande H05VV5F 7G1 gris TGL résistant aux huiles de coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande H05VV5F 7G1 gris à la coupe, résistants aux huiles de coupe et utilisés comme câbles de liaison et de raccordement dans la construction de machines, les tapis roulants, en milieu automobile.
Câble souple de commande H05VV5F 12G1 gris TGL résistant aux huiles de coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande H05VV5F 12G1 gris à la coupe, résistants aux huiles de coupe et utilisés comme câbles de liaison et de raccordement dans la construction de machines, les tapis roulants, en milieu automobile.
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 7G1 TGL
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 7G1 à la coupe , mesure et contrôle pour applications multiples et utilisés comme câbles d’énergie pour machinesoutils, convoyeurs, tapis roulants, pupitres de commande.
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 3G1 TGL
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 3G1 à la coupe , mesure et contrôle pour applications multiples et utilisés comme câbles d’énergie pour machinesoutils, convoyeurs, tapis roulants, pupitres de commande.
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 12G1 TGL
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 12G1 à la coupe , mesure et contrôle pour applications multiples et utilisés comme câbles d’énergie pour machinesoutils, convoyeurs, tapis roulants, pupitres de commande.
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 5G1 TGL
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande CL5 PVC YSL JZ 5G1 à la coupe , mesure et contrôle pour applications multiples et utilisés comme câbles d’énergie pour machinesoutils, convoyeurs, tapis roulants, pupitres de commande.
Câble souple de commande H05VV5F 5G1 gris TGL résistant aux huiles de coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande H05VV5F 5G1 gris à la coupe, résistants aux huiles de coupe et utilisés comme câbles de liaison et de raccordement dans la construction de machines, les tapis roulants, en milieu automobile.
Câble souple de commande H05VV5F 3G1 gris TGL résistant aux huiles de coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande H05VV5F 3G1 gris à la coupe, résistants aux huiles de coupe et utilisés comme câbles de liaison et de raccordement dans la construction de machines, les tapis roulants, en milieu automobile.
Câble souple de commande H05VV5F 5G0,75 gris TGL résistant aux huiles de coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande H05VV5F 5G0,75 gris à la coupe, résistants aux huiles de coupe et utilisés comme câbles de liaison et de raccordement dans la construction de machines, les tapis roulants, en milieu automobile.
Câble souple de commande H05VV5F 12G0,75 gris TGL résistant aux huiles de coupe
FILS ET CÂBLES REXEL
Câble souple de commande H05VV5F 12G0,75 gris à la coupe, résistants aux huiles de coupe et utilisés comme câbles de liaison et de raccordement dans la construction de machines, les tapis roulants, en milieu automobile.