Vous avez recherché "CATU CG 981" (8 produits)


gants isolants cei classe 0 taille  a-8 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 8. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-08.
gants isolants cei classe 0 taille b-9 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 9. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
gants isolants cei classe 0 taille c-10 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 10. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.
gants isolants cei classe 0 taille d-11 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 11. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-11.
gants isolants cei classe 00 taille a-8 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 8. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-08.
gants isolants cei classe 00 taille b-9 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 9. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
gants isolants cei classe 00 taille c-10 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 10. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.
gants isolants cei classe 00 taille d-11 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 11. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-11.