Vous avez recherché "IoT" (879 produits)


LDV PL CMFT 600 DALI 28W/4000K 3640lm UGR19 IP40 Panel DALI IoT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc, DALI IoT compatible VIVARES, PushDim - 28W, 3640lm, 4000K, 130lm/W, 70 000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 595x595x35mm, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (option), Filin, Garantie 5 ans
Routeur Mesh WiFi 6 AX3000
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
AX3000 Wi'Fi 6 bi'bande (jusqu'à 3000 Mbps), 4 flux, latence réduite. Mesh AI 3 noeuds couvre jusqu'à 400 m², 3 ports Gigabit, HomeShield (sécurité, contrôle parental, protection IoT). Configuration via l'appli Deco.
Centrale de mesure pour 12 TC. Entrées et sorties relais. Com Modbus RTU et TCP.
LETTEL
Centrale de mesure de 4 circuits tri ou 12 mono. Pour TC à raccordement RJ12 Enerclip. Mesure et enregistrement des données. Communication Modbus RTU et TCP, 4 entrées DI et 2 sorties relais, Boitier rail-din 4 modules, Logiciel fourni.
ConnectBox Hardware Europe DC 12V, affichage, RS-485, protocole KNX, rail DIN
SIEMENS HVAC
La ConnectBox est une solution IoT simple, universelle et ouverte pour connecter et surveiller les bâtiments de petite et moyenne taille. Les utilisateurs peuvent effectuer la mise en service rapidement grâce à l'installation Plug &...
LDV PL CMFT 1200 DALI 33W/4000K 4320lm UGR19 IP40 Panel DALI IoT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc, DALI IoT compatible VIVARES, PushDim - 33W, 4320lm, 4000K, 130lm/W, 70 000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 1195x295x9mm, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (option), Filin, Garantie 5 ans
Telemecanique Sensors OsiSense XU - XIOT transmetteur TOR Sigfox Europe abo 5ans
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Le transmetteur connecté XIOT Cloud est alimenté par une batterie Lithium intégrée dont la durée de vie est supérieure à 5 ans. Il uti
Serveur d'automatisme KNX TP/IP, Modbus TCP, Bacnet, OCPP1.6,API, passerelle IOT
ABB
Supervision KNX et serveur d'automatisme du bâtiment résidentiel et petit tertiaire, communication KNX TP/IP, Client Modbus TCP, Bacnet serveur, OCPP1.6, API, SONOS, Philips HUE
Sonde température ambiante KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température de la pièce Communication sans fil via KNX IoT via Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C Durée de vie de batterie jusqu'à 10 ans (dans des conditions normales de fonctionnement)
Passerelle KNX IoT
SIEMENS HVAC
Passerelle KNX IoT vers passerelle IP BACnet entre les appareils IoT KNX et les appareils systèmes IP BACnet Communication sans fil intégrée via KNX IoT via thread Communication IP via port Ethernet intégré Mise en service facile
Panel Comfort 600 DALI 24W/4000K 3 840lm Touch Dim IoT 160lm/W 100 000h L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II gradable avec cadre en alu. Installation sans outil : bornier auto avec repiquage. Alim de remplacement 4058075845381. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin. Dim : 595x595x34mm. Garantie 7 ans.
Panel Comfort 600 DALI 33W/4000K 5 280lm UGR19 Touch Dim IoT 160lm/W 100kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II gradable avec cadre en alu. Installation sans outil : bornier auto avec repiquage. Alim de remplacement 4058075845381. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin. Dim : 595x595x34mm. Garantie 7 ans.
Panel Comfort 600 DALI 24W/4000K 3 840lm UGR19 Touch Dim IoT 160lm/W 100kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II gradable avec cadre en alu. Installation sans outil : bornier auto avec repiquage. Alim de remplacement 4058075845381. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin. Dim : 595x595x34mm. Garantie 7 ans.
Sonde T°C, %HR, CO2 KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température, l'humidité et le CO2 Communication sans fil via KNX IoT over Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C, ± 2 % de la h.r. et ± 50 ppm de CO2 Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans
Répéteur KNX IoT
SIEMENS HVAC
L'extenseur de maillage Thread fournit une connectivité IoT et permet la communication via Thread. Compatible avec tous les appareils IoT Thread Siemens KNX . Étend la portée sans fil en
Kit d'encastrement aluminium pr dalle 600x600mm Blanc
SWITCH LITE
BackLite - Kit d'encastrement aluminium en faux-plafond pour dalle LED 600x600mm Blanc ( livré assemblé )
Kit plafonnier aluminium pour dalle 600x600x70mm Blanc + clipsable
SWITCH LITE
BackLite - Kit de pose en saillie cadre aluminium clipsable pour dalle LED 600x600x70mm Blanc
Kit plafonnier aluminium pour dalle 1200x300x70mm Blanc + clipsable
SWITCH LITE
BackLite - Kit de pose en saillie cadre aluminium clipsable pour dalle LED 1200x300x70mm Blanc