Vous avez recherché "OSR286" (24 produits)


Hublot Bulkhead Rond 300 10..17W 3000/4000K 1310..2270lm IK10/IP65 Blanc Everloo
LEDVANCE
Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 132lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : d=312x73mm. Garantie 5 an
Hublot Bulkhead Rond 300 HF 11...18W 3000/4000K 1330..2280lm IK10/IP65 Blanc Eve
LEDVANCE
LUM LED blanc de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. Jusqu'à 126lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : d=312x73mm. Garantie 5 ans
Hublot Bulkhead Rond 250 5,5..9,5W 3000/4000K 680..1220lm IK10/IP65 Blanc Everlo
LEDVANCE
Hublot LED blanc de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : d=262x73mm. Garantie 5 an
Hublot Bulkhead Rond250 HF 6...10W 3000/4000K 670..1220lm IK10/IP65 Blanc Everl.
LEDVANCE
LUM LED blanc de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : d=262x73mm. Garantie 5 ans
Hublot Bulkhead Rond 250 HF 6...10W 3000/4000K 670..1220lm IK10/IP65 Noir Everl.
LEDVANCE
LUM LED noir de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : d=262x73mm. Garantie 5 ans
Hublot Bulkhead Rond 300 10..17W 3000/4000K 1310..2270lm IK10/IP65 Noir Everloop
LEDVANCE
Hublot LED noir de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 132lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : d=312x73mm. Garantie 5 ans
Hublot Bulkhead Rond 250 5,5..9,5W 3000/4000K 680..1220lm IK10/IP65 Noir Everloo
LEDVANCE
Hublot LED noir de classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. Jusqu'à 128lm/W, 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim. : d=262x73mm. Garantie 5 ans
Hublot Bulkhead Rond 300 HF 11...18W 3000/4000K 1330..2280lm IK10/IP65 Noir Ever
LEDVANCE
LUM LED NOIR de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. Jusqu'à 126lm/W, 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dim : d=312x73mm. Garantie 5 ans
LDV SF BLKH RD 250 10W - Alim 220-240V 10W 350mA Power Select Hublot LEDVANCE
LEDVANCE
Alimentation de rechange pour Surface Bulkhead rond 10W. Courant constant. Classe II, 10W, 220-240V, 350mA. Sélection de la puissance par micro interrupteur. Dimensions : 79 X 45 x 25 mm. Garantie 5 ans.
Hublot SF Bulkhead 300 : casquette remplacement noir RAL 9005
LEDVANCE
Accessoire en polycarbonate résistant aux UV très robuste (IK10). S'adapte sur tous les hublots Surface Bulkhead rond 300 de LEDVANCE. Dimensions : d= 302 x 74 mm.
Hublot SF Bulkhead 300 : casquette remplacement blanc RAL 9003
LEDVANCE
Accessoire en polycarbonate résistant aux UV très robuste (IK10). S'adapte sur tous les hublots Surface Bulkhead rond 300 de LEDVANCE. Dimensions : d= 302 x 74 mm.
Hublot SF Bulkhead 250 : casquette remplacement blanc RAL 9003
LEDVANCE
Accessoire en polycarbonate résistant aux UV très robuste (IK10). S'adapte sur tous les hublots Surface Bulkhead rond 250 de LEDVANCE. Dimensions : d= 262 x 74 mm.
Hublot SF Bulkhead 250 : casquette remplacement noir RAL 9005
LEDVANCE
Accessoire en polycarbonate résistant aux UV très robuste (IK10). S'adapte sur tous les hublots Surface Bulkhead rond 250 de LEDVANCE. Dimensions : d= 262 x 74 mm.
Hublot Bulkhead Rond 300 DALI 16W/3000K 2080lm TouchDIM IK10 IP65 Blanc Everloop
LEDVANCE
LUM LED blanc de classe II en PC résistant aux UV. Sélection puissance. Gradable via protocole DALI. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80, IRC80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dimensions : d= 262 x 73 mm. Garantie 5 ans
Hublot Bulkhead Rond 300 DALI 16W/3000K 2080lm TouchDIM IK10 IP65 Noir Everloop
LEDVANCE
LUM LED noir de classe II en PC résistant aux UV. Sélection puissance. Gradable via protocole DALI. Jusqu'à 122lm/W, 55000h L80, IRC80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Dimensions : d= 262 x 73 mm. Garantie 5 ans
LDV SF BLKH RD 300 16W - Alim 220-240V 16W 370mA Power Select Hublot LEDVANCE
LEDVANCE
Alimentation de rechange pour Surface Bulkhead rond 16W. Courant constant. Classe II, 10W, 220-240V, 350mA. Sélection de la puissance par micro interrupteur. Dimensions : 79 X 45 x 25 mm. Garantie 5 ans.
Hublot BLKH RD 300 ELHF 13,5..20,5W 3000/4000K 1320..2300lm IP65 BlancEverloop S
LEDVANCE
Hublot LED secouru de classe II en PC blanc (RAL9003) résistant aux UV, réparable, détecteur HF. Batterie LiFePO4 3h, autotest et surveillance de la température. 113lm/W, 72000h L80, IK10. Casquette en option. Dim: d=312x73mm. Garantie 3 an
Hublot BLKH Rond 250 EL HF 9..12,5W 3000/4000K 660..1220lm IP65 Blanc Everloop S
LEDVANCE
Hublot LED secouru de classe II en PC blanc (RAL9003) résistant aux UV, réparable, détecteur HF. Batterie LiFePO4 3h, autotest et surveillance de la température. 97lm/W, 72000h L80, IK10. Casquette en option. Dim: d=262x73mm. Garantie 3 ans
Hublot BLKH RD 300 ELHF 13,5..20,5W 3000/4000K 1320..2300lm IP65 Noir Everloop S
LEDVANCE
Hublot LED secouru de classe II en PC blanc (RAL9003) résistant aux UV, réparable, détecteur HF. Batterie LiFePO4 3h, autotest et surveillance de la température. 113lm/W, 72000h L80, IK10. Casquette en option. Dim: d=312x73mm. Garantie 3 an
Hublot BLKH RD 300 EL 12,5..19,5W 3000/4000K 1300..2330lm IP65 Blanc Everloop Se
LEDVANCE
Hublot LED secouru de classe II en polycarbonate blanc (RAL9003) résistant aux UV et réparable. Batterie LiFePO4 3h, autotest et surveillance de la température. 115lm/W, 72000h L80, IK10. Casquette en option. Dim: d=312x73mm. Garantie 3 ans
Hublot BLKH Rond 250 EL HF 9..12,5W 3000/4000K 660..1220lm IP65 Noir Everloop Se
LEDVANCE
Hublot LED secouru de classe II en PC noir (RAL9005) résistant aux UV, réparable, détecteur HF. Batterie LiFePO4 3h, autotest et surveillance de la température. 97lm/W, 72000h L80, IK10. Casquette en option. Dim: d=262x73mm. Garantie 3 ans
Hublot BLKH Rond 250EL 8,5..12W 3000/4000K 680..1230lm IK10 IP65 BlancEverloop S
LEDVANCE
Hublot LED secouru de classe II en polycarbonate blanc (RAL9003) résistant aux UV et réparable. Batterie LiFePO4 3h, autotest et surveillance de la température. 102lm/W, 72000h L80, IK10. Casquette en option. Dim: d=262x73mm. Garantie 3 ans
Hublot BLKH RD 300 EL 12,5..19,5W 3000/4000K 1300..2330lm IP65 Noir Everloop Sec
LEDVANCE
Hublot LED secouru de classe II en polycarbonate noir (RAL9005) résistant aux UV et réparable. Batterie LiFePO4 3h, autotest et surveillance de la température. 115lm/W, 72000h L80, IK10. Casquette en option. Dim: d=312x73mm. Garantie 3 ans
Hublot BLKH Rond 250EL 8,5..12W 3000/4000K 680..1230lm IK10 IP65 Noir Everloop S
LEDVANCE
Hublot LED secouru de classe II en polycarbonate noir (RAL9005) résistant aux UV et réparable. Batterie LiFePO4 3h, autotest et surveillance de la température. 102lm/W, 72000h L80, IK10. Casquette en option. Dim: d=262x73mm. Garantie 3 ans