Vous avez recherché “160 × 120” “(2608 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Coffret de distribution vegaD saillie, 5 rangées 120 modules 900x550x193mm
HAGER
Le Coffret de distribution vegaD à compléter, avec ses 5 rangées et 120 modules, est idéal pour les installations résidentielles ou tertiaires. Pour des installations en saillie.
Porte-verre mural 160 x 120 mm, résine thermodurcie blanc
PELLET ASC
Porte-verre mural 160 x 120 mm, résine thermodurcie blanc, additif anti-bactérien, fixations invisibles, facile à démonter par simple déclipsage, visserie non fournie.
Porte-savon mural 160 x 120 x 30 mm, résine thermodurcie blanc
PELLET ASC
Porte-savon mural 160 x 120 x 30 mm, résine thermodurcie blanc, additif anti-bactérien, fixations invisibles, facile à démonter par simple déclipsage, visserie non fournie.
Linergy - Liaison monobloc L=150 mm NG160-NG125-INS160-C120 - à gauche
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy BW - Liaison monobloc NG160, NG125, INS160, C120 position gauche avec raccordement - L150mm - 4P - 160A - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
CA 1954 DIACAM II Caméra thermique 160x120 pix
CHAUVIN ARNOUX
De matrice 160x120 avec objectif grand-angle, la CA 1954 convient aux inspections de maintenance industrielle et du bâtiment. Elle dispose d'une autonomie de 9H ainsi qu'une connectivité Bluetooth avec pinces & mesures d'environnement
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls
TURBO TRONIC
Caméra thermique de poche avec WiFi/MSX 160X120Pxls, Plage de température -20 à 400 ºC grand écran LCD tactile intégré de 3,5 pouces. Téléchargez directement les résultats dans Flir Ignite, afin d'enregistrer, d'organiser vos images
Mini caméra thermique avec connectivité sans fil 160x120 px
TURBO TRONIC
Mini caméra thermique avec connectivité sans fil 160x120 px . Plage(s) de température de l'objet -20 à 120 °C à 400 °C. La Flir Ignite vous permet de télécharger facilement des images et des vidéos depuis votre Flir ONE Edge vers le cloud
ComPacT NSX INS/INV - Lot 4 bornes aluminium - < =250A - pour câbles 120 à 240mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour câbles nus (120 à 240mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250 et INS40-160.
ALTOS TUB Gen2, 7680lm On/Off 4000K 1,5m 48W, émission à 120°, IP65, IK10
DELTA ELECTRONICS
ALTOS TUB Gen2, 7000lm On/Off 3000K 1,5m 48W, 160lm/W, émission à 120°, IP65, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur d
ALTOS TUB Gen2, 5760lm On/Off 4000K 1,2m 36W, émission à 120°, IP65, IK10
DELTA ELECTRONICS
ALTOS TUB Gen2, 5760lm On/Off 4000K 1,2m 36W, 160lm/W, émission à 120°, IP65, IK10, Vasque PC, Traversant, 220-240V, Classe I, Ta -20°+40°, Finition embout Inox 304L, IRC80, L80B10@100000h, options sur demande: controle Dali 2, détecteur d
Linergy - Liaison monobloc L=440 mm NG160Vigi-NG125-INS160 - au centre
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy BW - Liaison monobloc NG160 Vigi,NG125,INS160,C120 position centre - L440mm - 4P - 160A - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
ComPacT NSX250 - 4 cosses à sertir câble cuivre 120mm² - séparateur de phases
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 cosses pour câbles en cuivre 120mm² pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Ces cosses sont fournies avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
ComPacT NSX250 - 4 bornes pour 2 câbles 50 à 120mm² et séparateur de phases
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour 2 câbles nus (50 à120mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250, NSX100-250DC et INS40-160. Ces bornes sont fournis avec 2 ou 3 séparateurs de phase.
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D160 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 120 à 240 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes D 160 mm
Projecteur FL FLEX 99..180W/4000K 14600..25700lm ML A55x120 IP66 Gris RAL9006
LEDVANCE
Classe I en fonte d'alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant : 160lm/W, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique 55°x120°. Réparable, CEE. Dim : 552x361x68mm. Garantie 5 ans.
Support CCU 120x260x160, pour fixation murale ou plafond, SZ
NIEDAX FRANCE
Support CCU, H. 257 mm, petite L. 126 mm, grande L. 166 mm, perforations 8.5x25 mm, fixation murale ou plafond, finition SZ. Fixation des dalles par TRCC M6x12 sur la partie extérieure et par TRCC M6x30 sur la partie intérieure du support.
ComPacT NSX - 4 bornes aluminium à vis pour câbles 120 à 185mm² pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 4 bornes en aluminium pour câbles nus (120 à 185mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250 et NSX100-250DC.
ComPacT NSX - 3 bornes aluminium à vis pour câbles 120 à 185mm² pour NSX100-250
SCHNEIDER ELECTRIC
Cet accessoire de raccordement est un lot de 3 bornes en aluminium pour câbles nus (120 à 185mm²) < 250A pour ComPacT NSX100-250 et NSX100-250DC.
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, contacts début/fin de course, NF, D 160 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H avec contact début et fin de course pour traversée de mur ou dalle béton, circulaire en tôle d'acier galvanisé, L=345mm, lame en matériau réfractaire sans amiante, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 160 mm
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire, certifié NF, D 160 mm
S & P FRANCE
Clapet coupe-feu 2 H, circulaire en tôle d'acier galvanisé, lame en matériau réfractaire sans amiante, faible perte de charge, L=345, joint d'étanchéité à froid, certifié NF, D 160 mm
DS-2CD6D44G1H-IZS Panoramic Dome, 4MP120db,I/O,IR40,IP67,IK10, VF, PDF
HIKVISION
Panoramic Dome, 4 MPX4, 360° view,Focal Motorisé 2.7-13,5mm,0,0005 lux @ (F1.2, AGC activé) 25 ips/30 ips (2688 × 1520), Fonctions VCA, 3 flux, EXIR, jusqu'à 30m, E/S audio/alarme, DC12V&PoE, SD/SDHC/SDXC intégré,