Vous avez recherché "ALDES MR" (146 produits)


Régulateur de débit réglable MR MODULO D80 20-60m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D80 20-60 m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D125 15-85m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D125 15-85 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D125 100-190m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D125 100-190 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D100 15-90m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D100 15-90 m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 75m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 75m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D200 200m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D200 - 200m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 90 m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 90 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - 10/60 °C - installation horizontale ou verticale à 360 °C - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 50m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 50m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D160 100-240m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D160 100-240 m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D125 100m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D125 - 100m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D80 30m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D80 - 30m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 15m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 15m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D160 200m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D160 - 200m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D200 225-400m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D200 225-400 m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D80 15m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D80 - 15m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D125 60 m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D125 - 60 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60 °C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 30m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 30m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D125 120m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D125 - 120m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 45m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 45m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
RMA bi-débit registre circulaire motorisé 230V D125 (débit de base 25 m³/h)
ALDES
RMA registre circulaire - plastique M1 - motorisé 230V - D125 - bi-débit (débit de base 25 m³/h - débit max avec un MR) - entre 50 et 250Pa - 0°/50°C - insufflation ou extraction - ne doit pas être alimenté plus de 24h en continu.
Régulateur de débit MR MONO D160 150m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D160 - 150m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit haute pression MR MONO D250 800m³/h 150-600Pa
ALDES
Régulateur de débit haute pression MR MONO D250 - 800m³/h - 150-600Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D160 180m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D160 - 180m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D125 105m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D125 - 105m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre