Vous avez recherché "IoT" (865 produits)


Routeur Mesh WiFi 6 AX3000
TP-LINK ENTERPRISES FRANCE
AX3000 Wi'Fi 6 bi'bande (jusqu'à 3000 Mbps), 4 flux, latence réduite. Mesh AI 3 noeuds couvre jusqu'à 400 m², 3 ports Gigabit, HomeShield (sécurité, contrôle parental, protection IoT). Configuration via l'appli Deco.
Centrale de mesure pour 12 TC. Entrées et sorties relais. Com Modbus RTU et TCP.
LETTEL
Centrale de mesure de 4 circuits tri ou 12 mono. Pour TC à raccordement RJ12 Enerclip. Mesure et enregistrement des données. Communication Modbus RTU et TCP, 4 entrées DI et 2 sorties relais, Boitier rail-din 4 modules, Logiciel fourni.
LDV PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320lm UGR19 IP40 Panel DALI IoT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc, DALI IoT compatible VIVARES, PushDim - 33W, 4320lm, 4000K, 130lm/W, 70 000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 595x595x35mm, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (option), Filin, Garantie 5 ans
LDV PL BIOLUX HCL 600 DALI 40W/TW 4600lm Panel DALI IoT LEDVANCE
LEDVANCE
Panel LED BIOLUX UGR< 19 - 40W - 4600lm - 115lm/W - Tunable White: 2700 à 6500 K IRC>90 - Alimentation DALI DT8 D4i - Associé au contrôleur DALI PRO 2 IoT, il offre des solutions d'éclairage adaptées aux besoins individuels.
ConnectBox Hardware Europe DC 12V, affichage, RS-485, protocole KNX, rail DIN
SIEMENS HVAC
La ConnectBox est une solution IoT simple, universelle et ouverte pour connecter et surveiller les bâtiments de petite et moyenne taille. Les utilisateurs peuvent effectuer la mise en service rapidement grâce à l'installation Plug &...
LDV PL CMFT 600 DALI 33W/4000K 4320lm IP40 Panel DALI IoT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc, DALI IoT compatible VIVARES, PushDim - 33W, 4320lm, 4000K, 130lm/W, 70 000h L80 - IP40, Classe II, 595x595x35mm -Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin - Garantie 5 ans
LDV PL CMFT 1200 DALI 33W/4000K 4320lm UGR19 IP40 Panel DALI IoT LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc, DALI IoT compatible VIVARES, PushDim - 33W, 4320lm, 4000K, 130lm/W, 70 000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 1195x295x9mm, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (option), Filin, Garantie 5 ans
Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 700 m3/h - 100 à 240V - RAL7035
RITTAL
Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l'interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus
Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 225 m3/h - 100 à 240V - RAL7035
RITTAL
Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l'interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus
Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 540 m3/h - 100 à 240V - RAL7035
RITTAL
Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l'interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus
Sonde T°C, %HR, CO2 KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température, l'humidité et le CO2 Communication sans fil via KNX IoT over Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C, ± 2 % de la h.r. et ± 50 ppm de CO2 Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans
Sonde température ambiante KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température de la pièce Communication sans fil via KNX IoT via Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C Durée de vie de batterie jusqu'à 10 ans (dans des conditions normales de fonctionnement)
Passerelle KNX IoT
SIEMENS HVAC
Passerelle KNX IoT vers passerelle IP BACnet entre les appareils IoT KNX et les appareils systèmes IP BACnet Communication sans fil intégrée via KNX IoT via thread Communication IP via port Ethernet intégré Mise en service facile
Répéteur KNX IoT
SIEMENS HVAC
L'extenseur de maillage Thread fournit une connectivité IoT et permet la communication via Thread. Compatible avec tous les appareils IoT Thread Siemens KNX . Étend la portée sans fil en
Ventilateur à filtre Blue e+ avec moteur EC - 175 m3/h - 100 à 240V - RAL7035
RITTAL
Moteur à rendement plus élevé pour une moindre consommation électrique - Interfaces de contrôle analogique : 0-10V et numérique avec possibilité de connexion à l'interface IoT ou au système informatique du client via une interface ModBus
Kit d'encastrement aluminium pr dalle 600x600mm Blanc
SWITCH LITE
BackLite - Kit d'encastrement aluminium en faux-plafond pour dalle LED 600x600mm Blanc ( livré assemblé )
Kit plafonnier aluminium pour dalle 600x600x70mm Blanc + clipsable
SWITCH LITE
BackLite - Kit de pose en saillie cadre aluminium clipsable pour dalle LED 600x600x70mm Blanc
Kit plafonnier aluminium pour dalle 1200x300x70mm Blanc + clipsable
SWITCH LITE
BackLite - Kit de pose en saillie cadre aluminium clipsable pour dalle LED 1200x300x70mm Blanc