Vous avez recherché "NCLC" (1012 produits)


D'autres produits intéressants : nclc 32

Collier à bride en polypropylène gris, D= 100, embase avec insert au pas de 7x15
NICOLL
Collier à bride en polypropylène gris, d= 100 mm, embase avec insert au pas de 7x150, permet de clipser immédiatement le tube, permet la libre dilatation des canalisations
Coude D= 100 mm, mâle-femelle à 20°, à coller, gris, en PVC
NICOLL
Coude d= 100 mm, mâle-femelle à 20°, à coller, gris, en pvc lisse, permet le changement de direction du réseau, convient aux tubes non pré-manchonnés, marquage nf e et nf me 'sécurité feu'
Collier monobloc en polypropylène gris, D= 50, insert métallique, clipsage manue
NICOLL
Collier monobloc en polypropylène gris, d= 50 mm, insert métallique au pas 7 x 150, fermeture par clipsage manuel, permet la libre dilatation des canalisations, offre une parfaite isolation électrique, bruit amortis
Coude D= 100 mm, mâle-femelle à 30°, à coller, gris, en PVC
NICOLL
Coude d= 100 mm, mâle-femelle à 30°, à coller, gris, en pvc lisse, permet le changement de direction du réseau, convient aux tubes non pré-manchonnés, marquage nf e et nf me 'sécurité feu'
Collier lyre en polypropylène gris, D= 32, embase avec insert au pas 7 x 150
NICOLL
Collier lyre en polypropylène gris, d= 32 mm, embase avec insert au pas 7 x 150, fixation à l'aide de vis à bois fraisées ou patte à vis, les attaches de sécurité assurent le maintien des tubes en permettant une libre dilatation
Collier lyre en polypropylène gris, D= 40, embase avec insert au pas 7 x 150
NICOLL
Collier lyre en polypropylène gris, d= 40 mm, embase avec insert au pas 7 x 150, fixation à l'aide de vis à bois fraisées ou patte à vis, les attaches de sécurité assurent le maintien des tubes en permettant une libre dilatation
Clapet aérateur/équilibreur de pression en PVC blanc, D= 40/50
NICOLL
Clapet aérateur/équilibreur de pression, en pvc blanc, d= 40/50 mm, débit 11 l/s, évite les gargouillis, les remontées d'odeurs, étanchéité totale et durable, résistance aux températurex extêmes de -20° à + 60°, dta n°14/16-2249
Clapet aérateur/équilibreur de pression  en PVC blanc, D= 100/110
NICOLL
Clapet aérateur/équilibreur de pression, en pvc blanc, d= 100/110 mm, débit 43 l/s, évite les gargouillis, les remontées d'odeurs, étanchéité totale et durable, résistance aux températurex extêmes de -20° à + 60°, dta n°14/16-2249