Vous avez recherché "UNE854" (83 produits)


Bouche hygroréglable salle de bains 5-40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 5 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
Entrée d'air autoréglable acoustique, 30 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 39 db(A), débit 30 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/45 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 15 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 45 m3/h temporisé 1/2 heure. Détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D80 mm à joint.
Bouche d'extraction autoréglable 45 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction autoréglable 45 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.
Bouche hygroréglable temporisée cuisine à cordelette 10-45/135 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette placo D 125 mm à joint.
Entrée d'air autoréglable acoustique, 45 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 37 db(A), débit 45 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (à piles) détect présence 15-45/40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 15 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 40 m3/h temporisé 1/2 heure. Détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D80 mm à joint.
Bouche plastique réglable, de 25 à 180 m3/h, manchette à joint D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 25 à 180 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à joint D 125 mm
Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (à piles) 10-40/90 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 90 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125mm à joint.
Bouche hygroréglable WC, 5/30 m3/h. Commande manuelle, D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygroréglable WC, débit de 5/30 m3/h. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette à griffes D 80 mm
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à griffes D 80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à griffes D 80 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.
Bouche cuisine hygroréglable temporisée à piles 10-45/135 D125 mm, cde connectée
S & P FRANCE
Bouche cuisine hygroréglable à piles (non fournies), modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie, débit complémentaire 135 m3/h piloté par télécommande connectée fournie, temporisé 1/2 heure. Manchette placo D125mm à joint.
Bouche hygroréglable temporisée cuisine à cordelette 10-40/105 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 105 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette placo D 125 mm à joint.
Bouche hygroréglable temporisée cuisine à cordelette 15-45/135 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 15 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette placo D 125 mm à joint.
Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (à piles) 10-45/105 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 105 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125mm à joint.
Bouche hygroréglable temporisée cuisine à cordelette 10-40/90 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 90 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande manuelle (cordon 1,30 m), manchette placo D125mm à joint.
Entrée d'air autoréglable acoustique, 22 m3/h, RAL 9016, réservation 354x12 mm
S & P FRANCE
Entrée d'air autoréglable acoustique, atténuation 39 db(A), débit 22 m3/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec grille anti-moustique et capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV
Diffuseur circulaire à jet réglable, blanc, 480 à 920 m3/h, D raccord 250 mm
S & P FRANCE
Diffuseur circulaire aluminium à jet réglable, blanc, débits de 480 à 920 m3/h, réglage précis de la direction et de la portée du jet d'air (vis sans fin), diamètre de raccordement 250 mm
Bouche plastique réglable, de 55 à 330 m3/h, manchette à joint D200 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 55 à 330 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à joint D 200 mm
Bouche plastique réglable, de 30 à 230 m3/h, manchette à joint D160 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 30 à 230 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à joint D 160 mm
Bouche d'extraction autoréglable 15 m3/h, avec manchette à griffes D 80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction autoréglable 15 m3/h, avec manchette à griffes D 80 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.
Bouche hygroréglable SdB avec WC élec (à piles) détect présence 10-45/45 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro pour salle de bains avec WC, modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie, débit de pointe 45 m3/h temporisé 1/2 heure. Détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125 mm à joint.
Bouche hygroréglable WC élec (230V) détect prés 5/30 m3/h manch. placo D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro vision WC temporisée 5/30m3/h à détection de présence (230V), manchette placo D125mm à joint.