Vous avez recherché "access" (2041 produits)


Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 500 x 400 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 500 x 400 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 500 - 1000 m3/h
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 600 x 400 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600 x 400 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 700 - 1200 m3/h
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 600 x 600 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 600 x 600 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 1000 - 2000 m3/h
Plénum en ABS pour grille de soufflage de 400 x 150 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS recyclé pour grille de soufflage de 400 x 150 mm - 1 piquage arrière de diamètre 200 mm. Fabrication 100% française
Plénum en ABS pour grille de reprise de 500 x 400 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS recyclé pour grille de reprise de 500 x 400 mm comprenant 2 piquages arrières oblongs de diamètre 200 mm. Fabrication 100% française
Grille de soufflage double déflexion 300x150 mm alu époxy blanc mat bord plat
BAILLINDUSTRIE
Grille de soufflage double déflexion de 300 x 150 mm en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - cadre à bord plat - Débits : 250 à 500 m3/h
Grille de soufflage double déflexion 400x150 mm aluminium blanc mat bord plat
BAILLINDUSTRIE
Grille de soufflage double déflexion de 400 x 150 mm en aluminium époxy blanc mat RAL9016 - cadre à bord plat - Débits : 300 à 700 m3/h
Plénum en ABS pour grille de reprise de 600 x 400 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS recyclé pour grille de reprise de 600 x 400 mm comprenant 2 piquages arrière oblongs de diamètre 250 mm. Fabrication 100% française
Grille de reprise porte-filtre aluminium blanc mat 400 x 200 mm
BAILLINDUSTRIE
Grille de reprise porte-filtre quadrillage à 45°en aluminium époxy blanc mat RAL9016 de 400 x 200 mm - cadre à bord plat - avec filtre qualité G3 - plage de débits d'air : 250 - 350 m3/h
Plénum ABS recyclé 300x150 mm 1 piquage Ø160 pour grille de soufflage 100% français
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS recyclé pour grille de soufflage de 300x150 mm - 1 piquage arrière de diamètre 160 mm. Fabrication 100% française
Plénum en ABS pour grille de reprise de 600 x 600 mm
BAILLINDUSTRIE
Plénum en ABS recyclé pour grille de reprise de 600 x 600 mm comprenant 2 piquages arrière oblongs de diamètre 250 mm et un piquage arière rond de diamètre 200 mm. Fabrication 100% française
Diffuseur circulaire blanc mat D= 200 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL 9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - avec déflecteurs ronds en partie centrale - raccordement D= 200 mm - Débit d'air réglable : 300 à 600 m3/h
Diffuseur circulaire blanc mat D= 250 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm
BAILLINDUSTRIE
Diffuseur circulaire en acier époxy blanc mat RAL 9016 pour dalle de faux-plafond de 600x600 mm - avec déflecteurs ronds en partie centrale - raccordement D= 250 mm - Débit d'air réglable : 300 à 900 m3/h
VOILA ACCESS BL 1300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1300lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
VOILA ACCESS ASYM BL 2900lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS ASYM LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2900lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
VOILA ACCESS BL 2300lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 2300lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact
Rangement sécurisé pour les clés Select Access
MASTER LOCK EUROPE
Rangement sécurisé pour les clés Select Access. corps en aluminium, résiste aux intémperies, combinaison programmable à 4 chiffres. Dimensions intérieures Largeur 64mm, Hauteur 91mm, Profondeur 28mm
Rangement sécurisé pour les clés Select Access
MASTER LOCK EUROPE
Rangement sécurisé pour clés Select Access. corps en alliage de zinc - double-verrouillage - porte de protection pour une meilleure résistance aux intempéries - combinaison programmable à 4 chiffres. Dim int Larg 64mm, Haut96mm, Profr 35mm
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO ACCESS - 2700W - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO ACCESS - 2700W - Blanc brillant - A+ en chaud et A++ en froid - Affichage en façade - Compatible multi-splits - Pilotable à distance - Acoustique préservée, 19 dB(A) en petite vitesse
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO ACCESS - 3500W - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - MURAO ACCESS - 3500W - Blanc brillant - A+ en chaud et A++ en froid - Affichage en façade - Compatible multi-splits - Pilotable à distance - Acoustique préservée, 20 dB(A) en petite vitesse
VOILA ACCESS BL 1600lm 4000K VAV IK10 IP55 D=340mm hf
SECURLITE
Hublot VOILA ACCESS LED Blanc diffuseur opalescent polycarbonate D=340mm IK10/20 j IP55 1600lm 4000K vis inox antivandale avec détection compact