Vous avez recherché "encastre de sol slv" (55 produits)


TRAIL-LITE 60, kit 4 encastré sol, inox 316, LED, 4,6W, 3000K, IP67, bord mer
SLV
TRAIL-LITE 60, kit 4 encastrés de sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 4,6W, 3000K, IP67, IK08, bord de mer, livré avec connecteurs, câble et alimentation avec fiche IP44, pot d'encastrement inclus, encastrement possible dans le bois
DASAR XL, encastré sol, rond, asym., inox 316, LED, 27W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR XL, encastré de sol, rond, asymétrique., inox 316, LED, 27W, faisceau 40°/70°, 3000K, DALI, IP65/67' IK10, bord de mer, inclibale à 30°, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
TRAIL-LITE 60, encastré sol, simple, inox 316, LED, 0,9W, 3000K, IP67, bord mer
SLV
TRAIL-LITE 60, encastré de sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 0,9W, 3000K, IP67, IK08, bord de mer, 24V, alimentation 1008843 à commander séparément, pot d'encastrement inclus, encastrement possible dans le bois
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, orientable à 90° et inclinable à 30°, pot d'encastrément inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR FLAT 80, encastré sol, extérieur, LED, 3,5W, 3000K, inox 304, IP65/IP67
SLV
DASAR FLAT 80, encastré de sol, extérieur, LED, 3,5W, 3000K, inox 304, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, encastrable dans le bois, résistance à la charge 0,5 tonnes max
ROCCI 200, encastré de sol extérieur, rond, inox 316, LED, 16W, 3000K, IP65/IP67
SLV
ROCCI 200, encastré de sol extérieur rond, inox 316, LED, 16W, faisceau 120°, 3000K, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max
ROCCI, encastré de sol extérieur, rond, inox 316, LED, 8,6W, 3000K, IP67
SLV
ROCCI 200, encastré de sol extérieur rond, inox 316, LED, 8,6W, faisceau 120°, 3000K, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max
DASAR 215, encastré de sol, extérieur, rond, QPAR111, 75W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 215, encastré de sol, extérieur, rond, QPAR111, 75W max, inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
POWER TRAIL-LITE, encastré de sol, rond, inox 316, LED, 1W, 3000K, IP67, IRC 90
SLV
POWER TRAIL-LITE, encastré de sol, rond, inox 316, LED, 1W, faisceau 60°, 3000K, IP67, IRC90, alimentation 350mA à commander séparément, câblage en série, pot d'encastrement inclus, encastrement possible dans le bois
DASAR FLAT 120, encastré de sol, extérieur, LED, 7W, 3000K, inox 304, IP65/IP67
SLV
DASAR FLAT 120, encastré de sol, extérieur, LED, 7W, 3000K, inox 304, IP65/IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 0,5 tonnes max
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, carré, GU10, 35W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR 115, encastré de sol, extérieur, carré, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, orientable à 90° et inclinable à 30°, pot d'encastrément inclus, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR L, encastré sol, rond, asym., inox 316, LED, 19W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR L, encastré de sol, rond, asymétrique., inox 316, LED, 19W, faisceau 40°/70°, 3000K, DALI, IP65/67' IK10, bord de mer, inclibale à 30°, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
TRAIL-LITE60, encastré de sol, extérieur, inox 316, LED, 0,3W, 3000K, IP65
SLV
TRAIL-LITE60, encastré de sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 0,3W, 3000K, IP65, IK08, 12V, transformateur ferromagnétique à commander séparément, pot d'encastrement inclus, encastrement possible dans le bois
DASAR L, encastré sol, carré, asym., inox 316, LED, 19W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR L, encastré de sol, carré, asymétrique., inox 316, LED, 19W, faisceau 40°/70°, 3000K, DALI, IP65/67' IK10, bord de mer, inclibale à 30°, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
BIG PLOT, module LED pour plot de sol, extérieur, aluminium, 4,9W, 3000K, IP67
SLV
BIG PLOT, module LED pour plot de sol en saillie, extérieur, aluminium, 4,9W, faisceau 180°, 3000K, IP67, IK06, cache avec 2 ou 4 fenêtres à commander séparément, livré câble nu
SOLASTO, encastré de sol extérieur, rond, Inox 304, GU10 6W max, IP67, IK08
SLV
SOLASTO, encastré de sol extérieur, rond, Inox 304, GU10 6W max, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus
DASAR XL, encastré sol, ext., rond, inox 316, LED, 27W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR XL, encastré de sol, extérieur, rond, collerette en inox 316, LED, 27W, 24°, 3000K, DALI, IP65/67, IK10, inclinable à 60°, bord de mer, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
DASAR 920, encastré de sol, extérieur, LED 230V, 5,5W, 3000K, inox 316,  IP67
SLV
DASAR 920, encastré de sol, extérieur, rond, LED 230V, 5,5W, faisceau 40°, 3000K, Inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 1 tonne max
DASAR S, encastré sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 4W, 3000K, IP67
SLV
DASAR S, encastré sol, extérieur, rond, inox 316, LED, 4W, faisceau 24°, 3000K, IP67, IK10, inclinable à 15°, résistance à la charge 2 tonnes max, boîte de connexion IP, pot d'encsatrement à commander séparément
DASAR 600, encastré sol, rectang., LED, 18W, 3000K, inox 316, DALI, bord mer
SLV
DASAR 600, encastré de sol, extérieur, rectangulaire, LED, 18W, faisceau 19°, 3000K, inox 316, DALI, bord de mer, IP65/67, IK10, resistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP
DASAR L, encastré sol, ext., rond, inox 316, LED, 19W, 3000K, DALI, bord mer
SLV
DASAR L, encastré de sol, extérieur, rond, collerette en inox 316, LED, 19W, 24°, 3000K, DALI, IP65/67, IK10, inclinable à 60°, bord de mer, résistance au passage d'un véhicule et à la charge de 2T max, boîte de connexion IP incluse
DASAR 70, encastré de sol, extérieur, carré, GU10, 35W max,  inox 316, IP67
SLV
DASAR 70, encastré de sol, extérieur, carré, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, orientable à 90°, inclinable à 30°, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR EXACT 116, encastré sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67
SLV
DASAR EXACT 116, encastré de sol, extérieur, rond, GU10, 35W max, inox 316, IP67, IK08, pot d'encastrement inclus, orientable à 90°, inclinable à 30°, résistance à la charge 2 tonnes max
DASAR 255, encastré sol, extérieur, carré, LED, 31W, 3000K, inox 316, IP65/67
SLV
DASAR 255, encastré de sol, extérieur, carré, LED, 31W, 3000K, inox 316, IP65/67, IK08, pot d'encastrement inclus, résistance à la charge 2 tonnes max