Vous avez recherché "luminaire salle blanche" (129 produits)


Cadre d'encastrement salle blanche avec PP
URA
Cadre d'encastrement avec porte-pictogramme sur la tranche pour salle blanche pour BAES et LSC Uralife - livré sans pictogramme
Cadre d'encastrement - pour salle blanche
URA
Cadre d'encastrement sans porte-pictogramme sur la tranche pour salle blanche pour BAES et LSC Uralife et Uraone - livré sans pictogramme
Encastré Salle Blanche CR350 LED40S/940 PSU W60L60
PHILIPS SIGNIFY
Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, UGR19
Luminaire salle blanche Fidesca 50W 1197mm 4000K 6900lm IP54 IK08 DALI blanc
TRILUX
Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc - ETDD - 50W - 6900lm - 90 - Eblouissement UGR19 (W19) - IP54 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 138lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré
Encastré Salle Blanche CR350 LED40S/940 PSU W30L120
PHILIPS SIGNIFY
Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 41 W, 1200x300 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, UGR19
Luminaire salle blanche Fidesca 64W 1550mm 4000K 8600lm IP65 IK08 DALI blanc
TRILUX
Luminaire salle blanche - Fidesca PM - Diffuseur - blanc - ETDD - 64W - 8600lm - 90 - Eblouissement UGR19 (W19) - IP65 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 134lm/W - DALI - Montage au plafond/en saillie/encastré
Encastré Salle Blanche CR350 LED60S/940 PSD W30L120
PHILIPS SIGNIFY
Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, DALI, UGR19
Encastré Salle Blanche CR350 LED40S/840 PSD W60L60
PHILIPS SIGNIFY
Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 37 W, 600x600 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
Luminaire salle blanche Fidesca 41W 597mm 4000K 5500lm IP54 IK08 DALI blanc
TRILUX
Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc - ETDD - 41W - 5500lm - 90 - Eblouissement UGR19 (W19) - IP54 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 134lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré
Luminaire salle blanche Fidesca 50W 1197mm 6500K 6900lm IP54 IK08 DALI blanc
TRILUX
Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc - ETDD - 50W - 6900lm - 90 - Eblouissement UGR19 (W19) - IP54 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 138lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré
Encastré Salle Blanche CR350 LED60S/840 PSD W30L120
PHILIPS SIGNIFY
Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
Encastré Salle Blanche CR350 LED60S/940 PSD W60L60
PHILIPS SIGNIFY
Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 60 W, 600x600 mm, 6000 lm, 4000 K, CRI< gt/>90, DALI, UGR19
Luminaire salle blanche Fidesca 38W 597mm 4000K 5500lm IP54 IK08 DALI blanc
TRILUX
Luminaire salle blanche - Fidesca SD - Diffuseur - blanc - ETDD - 38W - 5500lm - 90 - Lambertien (L) - IP54 - IK08 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 145lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré
Luminaire salle blanche Fidesca 19W 597mm 4000K 3000lm IP54 IK04 DALI blanc
TRILUX
Luminaire salle blanche - Fidesca BS - Diffuseur - blanc - ETDD - 19W - 3000lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IP54 - IK04 - 3 SDCM - symétrique - (L80/B50) 100.000 h - 158lm/W - DALI - Montage au plafond/encastré