Vous avez recherché "une bouche" (1739 produits)


Gaine semi-rigide aluminium renforcée, classement M0, D 160 mm, longueur 3 m
S & P FRANCE Sponsorisé
Gaine semi-rigide aluminium renforcée, classement M0, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 160 mm, longueur 3 m
Gaine semi-rigide aluminium renforcée, classement M0, D 127 mm, longueur 3 m
S & P FRANCE Sponsorisé
Gaine semi-rigide aluminium renforcée, classement M0, température d'utilisation -30°C à +250°C, D 127 mm, longueur 3 m
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D80 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 50 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 80 mm
Bouche hygroréglable salle de bains 10-40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 45 à 150 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette PVC à griffes diamètre 125 mm
Bouche hygroréglable WC élec (piles) détect prés 5/30 m3/h manch. placo D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygroréglable WC 5/30 m3/h, à détection de présence (2 piles LR6 non fournies), manchette à griffes D 80 mm
Bouche hygroréglable temporisée cuisine électrique (à piles) 10-45/135 D125 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 45 m3/h suivant l'hygrométrie et débit de pointe cuisine 135 m3/h temporisé 1/2 heure. Commande à piles (2 piles LR6 non fournies), manchette placo D125mm à joint.
Bouche hygroréglable salle de bains 5-40 D80 mm
S & P FRANCE
Bouche alizé hygro à modulation de débit de 5 à 40 m3/h suivant l'hygrométrie de la salle de bains, D80 mm
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à joint D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.
Bouche plastique réglable, de 15 à 140 m3/h, manchette à griffes D100 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 15 à 140 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 100 mm
Bouche plastique réglable, de 25 à 180 m3/h, manchette à griffes D125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable, débit de 25 à 180 m3/h, de 40 à 150 Pa, obturateur mobile réglage par vis centrale et écrou de serrage, manchette à griffes D 125 mm
Entrée d'air auto avec filtre ePM1 58% intégré, 30 m3/h, RAL 9016, rés 354x12mm
S & P FRANCE
Entrée d'air filtrante autoréglable couleur blanc avec filtre à particules type pollens, bactéries, virus, composés organiques volatils-COV, pour assurer la meilleure protection contre la pollution extérieure. Capuchon extérieur inclus
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D200 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 240 à 350 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes diamètre 200 mm
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction autoréglable 30 m3/h, avec manchette à griffes D 125 mm, pour logements collectifs ou locaux tertiaire.
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D160 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 120 à 240 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes D 160 mm
Bouche extra-plate design avec volets orientables et manchette à griffes D100 mm
S & P FRANCE
Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 75 m3/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes diamètre 100 mm
Pb 80 line - bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Sanitaires
Gb 125 line np - bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Bouche fixe universelle design LINE manchon court diamètre 125 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Cuisine
Entrée d'air hygro compacte - EHC - 5 à 45 m3/h - 34dB - Avec grille - Blanc
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Entrée d'air hygroréglable compacte - EHC - Débit de 5 à 45 m3/h hygroréglable - Isolement acoustique 34 dB - Avec grille de façade - Couleur : Blanc
Kit entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 34 dB - Blanc
ALDES
Kit entrée d'air Hygroréglable EHB² Blanc = entrée d'air + auvent standard - Adapte son débit de - 6-44 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB
Kit grille plastique fixe ColorLINE 15-60m³/h D 80 mm - blanc
ALDES
Kit grille de ventilation plastique fixe ColorLINE - débit de 15 à 60 m³/h - blanc flocon - diamètre de 80 mm
Kit entrée d'air autoréglable EMMA 22/30/45 m³/h - blanc
ALDES
Kit entrée d'air autoréglable EMMA blanc = entrée d'air + auvent standard - choix du débit directement sur l'entrée d'air en retirant les parties secables : 22, 30 ou 45 m³/h - atténuation acoustique de 33 dB
Kit bouche BDH bain ou cellier B51 diamètre 80mm + manchette
ALDES
Kit BDH bain ou cellier B51 diamètre 80mm (manchette incluse), compatible avec des conduits flexibles. A associer avec une VMC simple flux EasyHOME HYGRO.
Kit bouche BDH WC présence W16 diamètre 80mm + manchette
ALDES
Kit BDH WC présence W16 diamètre 80mm (manchette incluse), compatible avec des conduits flexibles. A associer avec une VMC simple flux EasyHOME HYGRO.