Accueil
/
wallbox split charge

Vous avez recherché “wallbox split charge” “(234 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Controller - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Controller Twin - Borne centrale de gestion IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Compteur MID intégré pour facturation conforme, connectivité LAN/WLAN/LTE, OCPP 2.0.1 et ISO 15118.
expand_more
Wallbox eM4 7.4 kW - 22 kW Extender - Twin - RJ45 - wifi - 4G - RCBO - MID
WALLBOX FRANCE
Wallbox eM4 7/22 kW Extender Twin - Borne secondaire IP55/IK10 - disjoncteurs différentiels type A et détection DC 6 mA. Conçu pour compléter une installation EM4 avec Controller, communiquant en LAN/WLAN.
expand_more
Piédestal POLE Slim pour une Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLE Slim pour installer une borne de recharge Wallbox eM4 Twin. Solution pratique et robuste, permettant de maximiser l'espace disponible et de garantir une installation stable et durable.
expand_more
Support de câble pour Wallbox eM4 Twin / Single
WALLBOX FRANCE
Support mural pratique pour câble de recharge pour bornes Wallbox eM4. Permet un rangement propre et sécurisé, préserve la durée de vie du connecteur et améliore le confort d'utilisation au quotidien.
expand_more
Piédestal POLEM4 Twin pour Wallbox eM4 Twin
WALLBOX FRANCE
Piédestal POLEM4 Twin robuste pour installer une borne de recharge Wallbox eM4 Twin en toute sécurité. Structure en acier galvanisé, stabilité optimale et installation simple pour un usage résidentiel ou professionnel.
expand_more
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 5,2/5,6 kW, R32, A+++/A++ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 5,2/5,6 kW, R32, A+++/A++, SCOP = 4,8, Pas d'appoint de charge requis, Longueurs maxi. par unité/totale = 20/30m, Diamètres 3/8-1/4 x2, Compatible muraux, console, cassette, gainable ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité Extérieure Monosplit Yukai 3,3/3,6 kW, R32, A++/A++ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Monosplit Yukai 3,3/3,6 kW, R32, A++/A++, SCOP = 4,6, Compresseur Toshiba Rotary, Pas d'appoint de charge requis, Longueur maxi. = 15m, Diamètres 3/8-1/4 ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Piédestal Eiffel Basic simple  Pulsar Plus - Pulsar Max - Pulsar Pro
WALLBOX FRANCE
Piédestal Eiffel Basic simple compatible Wallbox Pulsar Plus Max et Pro. Conception compacte et robuste, usage intérieur/extérieur. Solution économique et discrète pour une installation sécurisée.
expand_more
Piédestal Eiffel Basic double Pulsar Plus - Pulsar Max - Pulsar Pro
WALLBOX FRANCE
Piédestal Eiffel Basic double pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Plus Max et Pro. Permet d'installer deux points de recharge sur un seul support. Solution robuste, économique et adaptée aux parkings collectifs.
expand_more
Piédestal Eiffel Pulsar Plus - Pulsar Max - Pulsar Pro
WALLBOX FRANCE
Piédestal Eiffel pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Plus Max et Pro. Structure robuste en acier galvanisé, usage intérieur/extérieur, IP55/IK10. Option coffret 24 DIN, housse, support câble. Idéal parkings et copropriétés.
expand_more
Unité Extérieure Monosplit Yukai 2,5/3,2 kW, R32, A++/A++ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Monosplit Yukai 2,5/3,2 kW, R32, A++/A++, SCOP = 4,6, Compresseur Toshiba Rotary, Pas d'appoint de charge requis, Longueur maxi. = 15m, Diamètres 3/8-1/4 ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Auvent de protection contre les intempéries pour Piédestal Eiffel Basic
WALLBOX FRANCE
Auvent de protection conçu pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Plus Max et Pro sur piédestal Eiffel Basic. Protège efficacement contre les intempéries et prolonge la durée de vie de la borne. Installation simple et esthétique.
expand_more
Adaptateur 2ème borne pour pied Eiffel Pulsar Max/Pro
WALLBOX FRANCE
Adaptateur pour installer une seconde borne de recharge Wallbox Pulsar Plus, Max ou Pro sur un piédestal Eiffel. Solution évolutive et économique pour augmenter la capacité de recharge sans ajouter de structure.
expand_more
Lot de 10 cartes RFID pour Borne de Recharge Pulsar Pro
WALLBOX FRANCE
Lot de 10 cartes RFID pour bornes de recharge Wallbox Pulsar Pro. Permettent de sécuriser et contrôler l'accès, faciliter la gestion multi-utilisateurs et assurer une recharge simple et fiable en entreprise ou copropriété.
expand_more
Unité Extérieure Monosplit Naka 3,3/3,6 kW, R32, A++/A++ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Monosplit Naka 3,3/3,6 kW, R32, A++/A++, SCOP = 4, Compresseur Toshiba Rotary, Pas d'appoint de charge requis, Longueur maxi. = 10m, Diamètres 3/8-1/4 ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité Extérieure Monosplit Yukai 2,0/2,5 kW, R32, A++/A++ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Monosplit Yukai 2,0/2,5 kW, R32, A++/A++, SCOP = 4,6, Compresseur Toshiba Rotary, Pas d'appoint de charge requis, Longueur maxi. = 15m, Diamètres 3/8-1/4 ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties 5,2/6,8 kW, R32, A+++/A++ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties 5,2/6,8 kW, R32, A+++/A++, SCOP = 4,8, Pas d'appoint de charge requis, Longueurs maxi. par unité/totale = 25/50m, Diamètres 3/8 x2 + 1/2 - 1/4 x3, Compatible muraux, console, cassette, gainable ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 4,0/4,4 kW, R32, A+++/A++ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 4,0/4,4 kW, R32, A+++/A++, SCOP = 4,8, Pas d'appoint de charge requis, Longueurs maxi. par unité/totale = 20/30m, Diamètres 3/8-1/4 x2, Compatible muraux, console, cassette, gainable ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 3,3/4,0 kW, R32, A+++/A++ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties 3,3/4,0 kW, R32, A+++/A++, SCOP = 4,7, Pas d'appoint de charge requis, Longueurs maxi. par unité/totale = 15/20m, Diamètres 3/8-1/4 x2, Compatible muraux, console, cassette, gainable ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Unité Extérieure Monosplit Naka 2 2,5/3,2 kW, R32, A++/A+ ,
TOSHIBA CHAUFFAGE & CLIMATISATION
Unité Extérieure Monosplit Naka 2 2,5/3,2 kW, R32, A++/A+, SCOP = 4, Compresseur Toshiba Rotary, Pas d'appoint de charge requis, Longueur maxi. = 10m, Diamètres 3/8-1/4 ,
expand_more
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Pulsar Pro Socket 7/22 kW T2S MID - IP55/IK10 - RFID - 4G/Wifi/Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro MID 7/22 kW version socket T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Adaptée aux sites professionnels, elle offre une gestion intelligente et sécurisée de la recharge.
expand_more
Pulsar Max Socket 7/22 kW T2S - IP55/IK10 - RFID - ETH/Wifi/BT - Garantie 5 ans
WALLBOX FRANCE
Pulsar Max socket 7/22 kW avec prise T2S. Borne robuste IP55/IK10 avec RFID, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Compatible gestion dynamique et recharge solaire, idéale en résidentiel et copropriété. Conformité ISO 15118-20. Garantie 5 ans.
expand_more
Support de câble de recharge Type 2 - Noir
WALLBOX FRANCE
Support mural noir pour câble de recharge Type 2. Permet un rangement propre et sécurisé du câble, préserve la durée de vie du connecteur et apporte confort d'usage au quotidien.
expand_more
Câble de recharge triphasé Type 2 - 5 m - IP44
WALLBOX FRANCE
Câble de recharge triphasé Type 2 de 5 m. Permet une recharge jusqu'à 22 kW, offre flexibilité selon la configuration du parking et robustesse grâce à ses matériaux durables.
expand_more