Vous avez recherché “ profil intégré Cartoon Light” “(11867 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


RAILCONNECTOR ULTRA LIGHT
K2 SYSTEMS
Pour une connexion rapide et facile de deux K2 SolidRail XS, UltraLight ou Light. Kit Connecteur comprenant les vis et les écrous. Matériau : Aluminium EN AW 5754 H22 / Acier inoxydable A2
SolidRail Light, 3.65 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 longueur 3,65 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau : Aluminium EN AW-6063 T66
SolidRail Light, 2.40 m
K2 SYSTEMS
Rail de montage K2 longueur 2,40 m. Prévu pour différents types de toitures. Matériau: Aluminium EN AW-6063 T66
Domino induction
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Table induction, 30 cm, SER6, noir, PowerInduction, 2 foyers, DirectSelect avec 17 positions de réglage, Power Boost toutes zones, 3 timers, Comfort Profile, 3.700 W
Domino électrique
BOSCH MENAGER INTÉGRABLE
Bosch, Domino, 30 cm, SER6, noir, DirectSelect avec 17 positions de réglage, 1x Power Boost, 3 timers, Restart, profils inox, 3.500 W
série 600 FLEX four SurroundCookfour multifonction pyrolyse 72l Inox anti-trace
ELECTROLUX INTÉGRABLE
Four SurroundCook Chaleur tournante pulsée Pyrolyse Efficacité énergétique A+ cavité XXL 72L Affichage LCD Programmateur électronique Préconisation température Manettes rétractables push/pull Porte froide, 3 verres Inox anti-trace
S7-1500, profilé support 160 mm (6,3')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 160mm (env. 6,3 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, Angle de vue 110°, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
S7-1500, profilé support  482,6 mm (19')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 482,6 mm (env. 19 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
S7-1500, profilé support 245 mm (9,6')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 245mm (env. 9,6 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
Embase saillie haut profil 1 levier 1PG21 + couvercle - gabarit 57.27
ILME
Embase en saillie haut profil 1 levier + couvercle intégré, entrée de câble PG21 gabarit 57.27 - série CLASS
Embase saillie haut profil 1 levier + couvercle 1x PG21 gabarit 44.27
ILME
Embase en saillie haut profil 1 levier + couvercle intégré, entrée de câble PG21 gabarit 44.27 - série CLASS
S7-1500, profilé support  830m (32,7')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 830 mm (env. 32,7 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
S7-1500, profilé support 530 mm (20,9')
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 530mm (env. 20,9 pouces), incluant vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais
S7-1500, profilé support  2.000mm (78,7)
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, profilé support 2000mm (env. 78,7 pouces) sans vis de mise à la terre, rail DIN symétrique intégré pour le montage de petit matériel par ex. bornes, disjoncteur modulaire et relais pour autodénudage, vis de mise à la terre
Table vitrocéramique 60 cm - 3 foyers Hi-Light dont 1 extensible - 5,7 kW -4 min
AIRLUX
Table vitrocéramique 60 cm - 3 foyers Hi-Light dont 1 extensible - 5,7 kW - 9 puissances de chauffe - Commandes sensitives - 3 minuteurs - témoins de chaleur résiduelle - sécurité enfant - sécurité anti-débordements - Noire
Table vitrocéramique 60 cm - 4 Hi-Light - 6 kW - Manettes latérales - Témoins de
AIRLUX
Table vitrocéramique 60 cm - 4 Hi-Light - 6 kW - Manettes latérales - Témoins de chaleur résiduelle - Noire
Parafoudre Modulaire bas profil EP Imax 15kA avec fil de terre
ADEE ELECTRONIC
Parafoudre modulaire bas profil pour application éclairage public, montage série, bornier de connexion rapide, voyant de fonctionnement, Imax15kA/ Uc320V/ Up1,5kV, fil de terre 2,5mm² 60cm inclus
Lave-vaisselle Tout intégrable 60 cm / Hauteur 86cm - 14 couverts, 3 paniers don
SMEG FRANCE
Lave-vaisselle tout intégrable hauteur 86 cm, 3 paniers, 14 couverts, Moteur inverter 2.0, Bandeau de commande tactile gris métal, Cuve et porte inox - PROGRAMMES / FONCTIONS : 14 programmes dont : Hygiène 99,9%, Progr. 1 heure, Silence (-
Shot Light IP65 Recessed Cri 90 38° 3000K CRI>90 Blanc
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Blanc - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP65
Shot Light Reccesed 35° 3000K IP20 CRI>90 N
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20
Shot Light Reccesed 17° 3000K IP20 CRI>90 N
ARKOSLIGHT
Catégorie: CEILING RECESSED - Couleur: Noir - 210 Lm - 2,1 W - 3000 K - CRI>90 - Variation d'intensité: Non Dim - Durée de vie de la LED: L90B10 >102.000h - IP20