Vous avez recherché "4G " (487 produits)

Schneider Charge Pro paramétrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Charge Pro borne paramétrable jusqu'à 22 kW - monophasé et triphasé avec TIC - equipée d'une prise T2S - 1 compteur MID pour la mesure de l'énergie consommée et la refacturation et d'un modem 4 G pour la connexion à un CPO
Prise télévision simple Soliroc IK10 IP20
LEGRAND
Prise télévision simple Soliroc étoile blindée classeA, compatible 4G Lte IK10 IP20 adaptée à la réception hertzienne TNT, satellite ou réseau câblé - livré avec enjoliveurs - à équiper d'un support et d'une plaque de finition Soliroc
Pulsar Pro Socket 7.4 kW T2S - IP55 - IK10 - RFID - 4G - Wifi - Ethernet - OCPP
WALLBOX FRANCE
Pulsar Pro 7.4 kW version socket T2S. Protection IP55/IK10, RFID intégré, connectivité 4G, Wi-Fi, Ethernet et OCPP. Une borne compacte et fiable pour copropriétés et entreprises recherchant flexibilité et sécurité.
Pack Optimal Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, 2 sirènes additionnelles (intérieure et extérieure), connecté à l'appli Tydom
Centrale radio HUB2 PLUS IP/2G/4G 25 part. 200 utilisateurs 64 scénarios Blanc
AJAX
Centrale radio HUB 2 PLUS : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/3G/4G (2 SIM) 200 périphériques 25 partitions 200 utilisateurs 64 scénarios Blanc
Centrale radio HUB2 LTE IP/2G/4G 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Blanc
AJAX
Centrale radio HUB 2 LTE : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/4G (2 SIM) 100 périphériques 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Blanc
Pack Initial Tyxal+  Pack alarme connecté 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Pack alarme 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones équipé de ses 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement, connecté à l'appli Tydom
Centrale radio HUB2 PLUS IP/2G/4G 25 part. 200 utilisateurs 64 scénarios Noir
AJAX
Centrale radio HUB 2 PLUS : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/3G/4G (2 SIM) 200 périphériques 25 partitions 200 utilisateurs 64 scénarios Noir
Hub Tyxal+  Centrale sirène connectée 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones
DELTA DORE
Centrale sirène connectée 4G Wi-Fi Ethernet 8 zones avec alimentation secourue - Pilotage avec l'application maison connectée Delta Dore
Centrale radio HUB2 LTE IP/2G/4G 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Noir
AJAX
Centrale radio HUB 2 LTE : Compatible MOTIONCAM Transmetteur IP Transmetteur GSM/2G/4G (2 SIM) 100 périphériques 9 partitions 50 utilisateurs 32 scénarios Noir
Transmetteur Téléphonique GSM 4G: Vocal et SMS/8 entrées/10 N°. Alim 12 et 24VDC
EATON SCANTRONIC
Transmetteur Téléphonique GSM 3G/4G: Appel vocal et SMS / 8 entrées et 4 sorties tensions / 10 N° d'appel / sonde de température intégrée / Prévoir Alimentation continue 12 à 28VDC / Pas de transmission télésurveillance
HB90x/SP(4MP+4MP) - Caméra double motorisée 4G & Wi-Fi sur batterie + panneau 8W
EZVIZ
Double objectif 4MP/Double rotation/Double connectivité 4G & Wi-Fi6/Détection de forme humaine&véhicule/Co-détection&auto-suivi/Vision nocturne ColorFULL sous luminosité ultra-faible/Exposition d'image équilibrée/Défense active sirène&flash
KIT EB8 4K - Caméra 8MP motorisée 4G & Wi-Fi sur batterie + panneau solaire 8W
EZVIZ
8MP/Double connectivité 4G & Wi-Fi 6/Autonomie prolongée grâce au panneau solaire/Détection de forme humaine&véhicule/Auto-tracking/Exposition d'image équilibrée/Audio bidirectionnel/Défense active sirène & flash/Carte microSD 512 Go Max.
Transmetteur GSM 2G/3G/4G : SMS/Vocal/Télésurveillance IP/Cloud et Application
EATON SCANTRONIC
Transmetteur GSM enfichable gamme I-ON réseau 2G/3G/4G. Transmission Vocale et Data. Fonctions SMS/Appel Vocal/Télésurveillance IP DC09/Connection cloud et application
KIT EB8 4G 3MP - Caméra motorisée 4G sur batterie avec un panneau solaire 6W
EZVIZ
Autonomie prolongée grâce au panneau solaire/Affichage de la localisation GPS/Détection intelligente des mouvements humains/Auto-suivi/Audio bidirectionnel/Vision nocturne en couleur/Défense active sirène&flash/Carte microSD 512Go Max.
Antenne Urmet pour déporter la réception du modem GPRS, 3G, 4G avec câble
URMET FRANCE
L'antenne Urmet est conçue pour les modems GPRS, 3G, 4G . Elle permet de capter le signal extérieur lorsque le modem est installé en intérieur avec une réception insuffisante. Elle est livrée avec un support mural et un câble de 5 m.
Carte de communication 4G pour witty plus et witty pro
HAGER
La carte de communication 4G s'intègre dans la witty plus ou witty pro, elle se paramètre directement via l'application bluetooth pour la witty plus ou via la web app pour la witty pro, l'ajout d'une carte SIM est nécessaire.
H8c 3MP 4G - Caméra Wi-Fi motorisée alimentée RJ45/4G Suivi sirène/flash
EZVIZ
3MP/Prise en charge de la connectivité du réseau 4G/Vue panoramique/Conversation bidirectionnelle/Détection de forme humaine&véhicule/Suivi automatique/Vision nocturne en couleur/Défense active avec sirène&flash/Carte microSD jusqu'à 512Go
Dongle de communication pour connexion Wi-Fi ou 4G Huawei WLAN-FE
HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE
Module de communication Huawei Smart Dongle-WLAN-FE, permettant la connectivité Wi-Fi, Ethernet ou 4G entre les onduleurs et la plateforme FusionSolar.
Borne de recharge Green'Up Control Light 22 kW avec 4G
LEGRAND
Borne de recharge Green'Up Control Light triphasée 22 kW destinée à la recharge de véhicules électriques et hybrides - destinée aux parkings d'entreprise et espaces publics, elle offre une charge rapide sécurisée avec gestion connectée