Vous avez recherché "Accessoires " (200368 produits)

Clignotant XLED. Equipé d'une antenne. Fixation haute ou en applique
FAAC FRANCE
Equipé de 40 LEDs réparties avant arrière. Antenne 433Mhz et 868 Mhz intégré (Prévoir câble RG58). Détection automatique de la tension pour platine 24V ou 230V. Bornier de raccordement détachable.
Manchette étanche R'Box 85 x 85 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10)
BIZLINE
Manchette étanche R'Box 85 x 85 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10). À utiliser sur les pare-vapeurs percés par les gaines pour conserver l'étanchéité.
EBCP 6-35/16 Noir-Embout branchem souple 6/35mm²-Fouet 16mm²-L:185mm-60A-6726081
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
EBCP 6-35/16 Noir-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 6 à 35mm²-Fouet Noir 16mm² de longueur 185mm-Intensité max: 60A-Codet Enedis: 6726081
EBCP 6-35/16 Bleu-Embout branchem souple 6/35mm²-Fouet 16mm²-L:185mm-60A-6726082
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
EBCP 6-35/16 Bleu-Embout de branchement souple pour disjoncteur-Section: 6 à 35mm²-Fouet Bleu 16mm² de longueur 185mm-Intensité max: 60A-Codet Enedis: 6726082
Manchette étanche R'Box 150 x 150 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10)
BIZLINE
Manchette étanche R'Box 150 x 150 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 10). À utiliser sur les pare-vapeurs percés par les gaines pour conserver l'étanchéité.
Coffret Junior 2 cables
PETITJEAN
Coffret de connexion Junior 2 câbles 4x16mm², classe électrique II, protection IP44, avec coupe-circuit, conforme aux normes CEE.
XP20D. Jeu de cellules traditionnelles orientable NO/NF
FAAC FRANCE
Jeux de cellules orientables à 180°. A raccorder sur une platine électronique . Portée de 20m entre cellules. IP54. 24Vac/cc
Traverse à bride en acier galvanisé, longueur 1100 mm
PETITJEAN
Traverse en acier galvanisé pour 2 à 5 projecteurs, éclairage sur une ou deux faces, longueur 1100mm, fixation au mât par 1 bride
Manchette étanche R'Box 2 entrées 200 x 150 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 2)
BIZLINE
Manchette étanche R'Box 2 entrées 200 x 150 mm pour câbles D= 16 à 25 mm (x 2) À utiliser sur les pare-vapeurs percés par les gaines pour conserver l'étanchéité.
KAPTIGE POUR TIGES 20/18
PETITJEAN
FACILE D'UTILISATION GRACE A DES DOSES DE GRAISSE INCORPOREES, PROTEGE LES ECROUS ET LES PARTIES FILETEES DES TIGES DE LA ROUILLE. KAPTIGE POUR TIGES J20/18X300MM
KAPTIGE POUR TIGES 16/14
PETITJEAN
FACILE D'UTILISATION GRACE A DES DOSES DE GRAISSE INCORPOREES, PROTEGE LES ECROUS ET LES PARTIES FILETEES DES TIGES DE LA ROUILLE. KAPTIGE POUR TIGES J16/14X200MM
Accessoire 59 Etrier mât diamètre 60/76mm galvanisé
DISANO
Extérieur Projecteur Accessoire 59 Ferrure galvanisé pour fixer 1 ou 2 projecteurs oppposés pour mât diamètre 60/76mm
Coffret CL2 (4X2X16Mm²) Ic/C Parafoudre Ph+N
DISANO
Boitier de raccordement Classe 2 (4x2x16mm²) avec parafoudre et avec coupe circuit pour mâts d'éclairage public
Traverse à bride en acier galvanisé, longueur 400mm
PETITJEAN
Traverse en acier galvanisé pour 1 projecteur, longueur 400mm, fixation au mât par 1 bride
Tendeur plafond 900 mm recoupable, fil laiton chromé D= 4 mm, porte-rid. D= 16 m
PELLET ASC
Tendeur plafond porte-rideaux 900 mm recoupable, double fil laiton nickelé chromé D= 4 mm, pour porte-rideaux D= 16 mm.