Vous avez recherché “Alarmes PPMS risques majeurs et attentat-intrusion” “(23 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier 2P 16A 250V équipé 1 voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier 4P 16A 400V avec voyant
LEGRAND
Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V avec voyant LED rouge haute luminosité - IP65 IK08 - sans entretien - gris RAL1015 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Déclencheur manuel radio attentat intrusion Agylus et Agylus éloquence
CORDIA
Déclencheur manuel radio attentat intrusion compatible avec Agylus et Agylus éloquence, technologie LoRa, réarmement sur la façade avant, utilisation applique ou fixation murale, capot double action inclus, voyant LED double fonction.
Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio piles
CORDIA
Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio piles, portée radio Lora 8km, annonces sonores synchrones, flash multicolore, Bluetooth, IP55, appli Smart Agylus
Télécommande système Agylus 4 boutons d'alertes distinctes
CORDIA
Télécommande système Agylus 4 boutons d'alertes distinctes Attentat/Inondation/Risques industriels/Risques naturels. 2 sons pour mise à l'abri, 2 sons pour évacuation
Coffret bris de glace double position IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret bris de glace coup de poing IP44 rouge - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 rouge classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret bris de glace double position IP44 jaune - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 jaune classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 jaune classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret bris de glace double position IP44 rouge avec 2 voyants - saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion IP44 rouge avec 2 voyants - classe II IK07 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret bris de glace coup de poing IP44 jaune avec voyant - montage en saillie
LEGRAND
Coffret bris de glace coup de poing à accrochage IP44 jaune avec voyant classe II IK07 - déverrouillage par clé n°850 - montage en saillie - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret bris de glace double position IP30 rouge - montage en encastré
LEGRAND
Coffret bris de glace double position coup de poing à impulsion rouge IP30 - IK07 - classe II - montage en encastré - conforme à la norme NF C 15-100
Coffret coupure enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V-sans voyant
LEGRAND
Coffret coupure série 90 pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 16A 250V sans voyant - IP65 IK08 - rouge RAL3000 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Coffret coupure enseigne lum inter pompier tétrapolaire 16A 400V sans voyant
LEGRAND
Coffret coupure série 90 pour enseigne lumineuse inter pompier tétrapolaire 16A 400V sans voyant - IP65 IK08 - rouge RAL3000 - conforme aux normes NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6
Bodet Alert.Boîtier interface pour application mobile.Déclencheur d'alertes PPMS
BODET TIME & SPORT
Boîtier interface pour application mobile Bodet Alert. Déclenchement d'alertes PPMS/POMSE depuis un smartphone. Diffusion d'alertes sur Haut-parleurs et Flashs Harmonys & Melodys. Réactivité & gestion de crise facilitées. Edition de rapport
Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio 230V
CORDIA
Alarme Alerte Attentat Intrusion AGYLUS éloquence Radio 230V (Sauvegarde sur batterie Li-ion), portée radio Lora 8km, annonces sonores synchrones, flash multicolore, Bluetooth, IP55, appli Smart Agylus
Coffrets de de sécurité - Coffret équipé chaufferie 20A IP55
EATON NUGELEC
Coffret équipé pour chaufferie 20A disjoncteurs 4x20A et 2x10A avec voyants rouges IP55
Sticker extincteur dispositif de protection incendie pour 1 m³
BIZLINE
Le sticker extincteur est un dispositif de protection incendie qui se déclenche automatiquement, en quelques secondes, à 180 °C et libère une fumée à base de potassium qui vient étouffer tout départ de feu initial dans un volume de 1 m³.
Sticker extincteur dispositif de protection incendie pour 0.5 m³
BIZLINE
Le sticker extincteur est un dispositif de protection incendie qui se déclenche automatiquement, en quelques secondes, à 180 °C et libère une fumée à base de potassium qui vient étouffer tout départ de feu initial dans un volume de 0.5 m³.
Panneau lumineux incendie LED IP65
EATON NUGELEC
Panneau lumineux pour indication 'ENTREE INTERDITE' en cas d'incendie - Etanche IP65
Déclencheur Manuel Antidéflagrant 910ohms pour environnement ATEX
EATON NUGELEC
Déclencheur Manuel Anti-Déflagrant intermédiaire (avec résistance 910 Ohms) -- Ne pas installer en zone à poussières
Détecteur portable multi-gaz qui mesure le O2, CO, H2S, %LEL
LINSTRUMENT
Détecteur portable multigaz qui mesure en continu les concentrations de O2, CO, H2S et des gaz combustibles et alerte l'utilisateur du dépassement de seuils dangereux en raison de leur toxicité ou du risque d'explosion