Vous avez recherché "Luminaire encastré fonctionnel" (20204 produits)


Sense unité de surface pour dalle 600x600 blanc aluminium
SG LIGHTING
Sense Unité de surface est un cadre blanc permettant une installation en saillie pour les dalles 600x600mm dimensions : L. 604 x l. 604 x h. 48 mm matériau : aluminium
Sense Decor Sky cadre blanc Aluminium
SG LIGHTING
Sense Decor Sky accessoire pour dalles 600x600 blanc qui permet d'apporter une lumière plus confortable - prêt à monter - installation facile
Dalle lumineuse QUADRO E UGR14 600 Multipow 15-34W 2250-4650lm 840
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR14 600 Multipow 15-34W 2250-4650lm 840
Dalle lumineuse QUADRO E UGR16 600 36W 4650Lm 840 DALI
SYLVANIA
Luminaires Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR16 600 36W 4650Lm 840 DALI
Dalle lumineuse START Panel UGR19 600 33W 3000-4700lm 830/840 MP
SYLVANIA
Dalle lumineuse à LED START Panel 600x600 - UGR19 - 33W - 3000 à 4700lm - IRC80 - 3000/4000K - Efficacité lumineuse 142 lm/W - SDCM3 - Indice de protection IP40 / IK03 - Version MultiPower
Dalle lumineuse START Panel UGR19 600 33W 4700lm 830/840 DALI
SYLVANIA
Dalle lumineuse à LED START Panel 600x600 - UGR19 - 33W - 4700lm - IRC80 - 3000/4000K - Efficacité lumineuse 142 lm/W - SDCM3 - Indice de protection IP40 / IK03 - Version DALI
LDV PL Comfort 1200 24/28/33W 4000K 3120/3640/4320lm UGR19ML IP40 Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 33W, 4320lm, 4000K, 130lm/W, 70000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 1195x295x9mm - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin, Garantie 5 ans
RODI 830 Led 26W Blanc 3685lm 4000K UGR19
DISANO
Encastré Rodi de 26 W 4000K 3685 lumens 2kg Maintien flux lumineux : L80B20 50000 heures et risque photobiologique groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK06
DALLE BKL 600x600 LED 40W 4000K 4000lm UGR22 50000h
ARIC
Panneau/dalle 600x600mm LED 41,8W 4000K 3600lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Bon confort visuel (UGR< 22 + no flickering). Installation encastrée ou saillie (accessoire à prévoir).
LDV PL Comfort 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640lm UGR19 ML IP40 Panel LEDVANCE
LEDVANCE
LEDVANCE Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 28W, 3640lm, 4000K, 130lm/W, 70000h L80, UGR19, IP40, Classe II, 595x595x35mm - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin, Garantie 5 ans
Ledinaire Dalle All in RC065B MultiCCT 830 840 OnOff UGR19 30W3600lm 50khL80
PHILIPS SIGNIFY
Ledinaire Panel gen5 RC065B, All-in, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19
CoreLine Panel LED 600x600 RC132V 840 Dali UGR19 3600lm 50000hL90
PHILIPS SIGNIFY
CoreLine Panel gen5 UGR19-840 blanc neutre - Alimentation - Couleur: Blanc RAL9003 - Connexion: Connecteur à poussoir 5pôles
Panel LED Compact 600 26W/4000K 3640lm UGR19 IP50 IRC 80 140lm/W 90° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4099854748813), bornier avec repiquage et filin sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Dalle à LED encastrée - ANNA VARIOFLEX 3 Q600 4400 830/35/40
THORN
Dalle à LED encastrée - ANNA VARIOFLEX 3 Q600 4400 830/35/40 - Câble pour raccordement de luminaires ¿ 3000K
Dalle LED Siella G9 (600x600) 3000/4000K 3400/4600 lm UGR19 IP40 on/off
TRILUX
Luminaire encastré - Siella C - All in - multi couleur et multi lumens - Prisme - ET - 29,50W - 4600lm - IK03 - 156lm/W - on/off
Panel LED Compact 600 22..30W 830/840 3080..4200lm UGR19 IP50 140lm/W 90° 75kh L
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim remplaçable (4099854748837), choix flux et temp de couleur, bornier de repiquage et filin de sécurité. Nombreuses options de montage. 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Panel LED Compact 600 26W/4000K 3630lm UGR19 DALI TouchDIM IP50 140lm/W 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II gradable, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4058075845381), bornier avec repiquage et filin inclus. Montage encastré, saillie, suspension (option). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Dalle LED Siella G9 (600x600) 4000K 3400/4600 lm UGR19 IP40 on/off
TRILUX
Luminaire encastré - Siella C - multi lumens - Prisme - ET - 29,50W - 4600lm - IK03 - 156lm/W - on/off
Panel LED Compact 600 26W/3000K 3640lm UGR19 IP50 IRC 80 140lm/W 90° 75kh L80
LEDVANCE
Dalle LED de classe II, cadre en alu blanc, diffuseur microprismatique, alim externe remplaçable (4099854748813), bornier avec repiquage et filin sécurité. Montage encastré, saillie, suspension (accessoires). 595x595x34mm. Garantie 5 ans
Panel LED ECO 600 33W/4000K 3630lm UGR19 110lm/W 90° 50kh L80 IRC80 IP40
LEDVANCE
Dalle LED de classe II avec cadre en aluminium blanc et alimentation externe équipée d'un bornier poussoir. Câble Twist&Lock et filin de sécurité inclus. Montage encastré. Saillie ou suspension via accessoires. 595x595x34mm. Garantie 3 ans