Vous avez recherché "PROJECTEURS " (91030 produits)

TWISTER 4 SENSOR noir 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 23W CCT 2200-3000-4000K 3340lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 gris 83W 3000K IP66 IK08 12870lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 83W 3000K 12870lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h, connecteur IP68 précâblé pour installation facile
TWISTER 4 gris 60W 3000K IP66 IK08 9000lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 60W 3000K 9000lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h, connecteur IP68 précâblé pour installation facile
TWISTER 4 SENSOR noir 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 60W CCT 2200-3000-4000K 5320lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 noir 38W 3000K IP66 IK08 5700lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 38W 3000K 5700lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h
TWISTER 4 SENSOR gris 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° 38W CCT 2200-3000-4000K 5320lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
TWISTER 4 SENSOR gris 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), LED intégré 90° 23W CCT 2200-3000-4000K 3340lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W blanc Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
TWISTER 4 noir 23W 3000K IP66 IK08 3450lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 23W 3000K 3450lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W noirProjecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 20W blanc Projecteur. IP65. 2850 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
TWISTER 4 gris 38W 3000K IP66 IK08 5700lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 38W 3000K 5700lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h
TWISTER 4 gris 23W 3000K IP66 IK08 3450lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, gris (RAL 9006), faisceau symétrique 90° LED intégré 23W 3000K 3450lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h
Projecteur FL50 PIR 27/41W 830 3670/5500lm Sym100 IP65 Noir MultiLumenNatureloop
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur de puissance, IK07, 133lm/W, 75kh L80. Conforme arrêté nuisance lumineuse. Dim: 201x219x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.
TWISTER 4 noir 12W 3000K IP66 IK08 1620lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 12W 3000K 1620lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h
Projecteur FL50 PIR 27/41W 840 4000/6000lm Sym100 IP65 Noir MultiLumenNatureloop
LEDVANCE
Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur puissance, IK07, jusqu'à 145lm/W et 75 000h L80. Optique symétrique 100x100 Dim: 201x219x56,5mm. ENEC. Garantie 5 ans.
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 10W 3000K
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 10W 3000K, flux sortant 950 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h
Projecteur XLED Home 2 Avec Détecteur 3000K Blanc V2 EU
STEINEL
Projecteur XLED Home 2 V2 Blanc, 1550 lm, 3000K, 13,7 W. Détecteur IR de précision orientable (à l'horizontale : 180°, à la verticale : 90°). Angle de détection de 180° et portée max. de 10 m. Garantie 5 ans.
Projecteur XLED PROTECT S Avec Détecteur 3000K Blanc
STEINEL
Projecteur extérieur robuste avec éclairage panaromique. Panneau LED orientable et vissé, résistant à l'extérieur. Détecte jusqu'à 10 m de sur 180°. 1642 lm. Borne L' pour la mise en réseau, marche forcée permanente
Hovden Mini spot de jardin graphite 550lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Hovden Mini spot de jardin extérieur graphite LED 8W 3000K 550 lumens 69 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP67 IK04