Vous avez recherché “Quadro evo Jeux de barres et supports” “(9791 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Support de jeu de barres à plat 4P quadro4 quadro5 quadro evo 160-250-400-630A
HAGER
Le UC820 est un support tétrapolaire de jeu de barres cuivre à plat jusqu'à 630A pour armoires et coffrets quadro4, quadro5 et quadro evo de Hager. Il reçoit des barres en cuivre d'épaisseur 5 et 10mm et de largeur 12 - 32mm.
Linergy BS - Support jeu de barres étagé en gaine
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy BS - support isolant de jeu de barres étagé L300mm - Calibres 160A (15x5mm) - 250A ( 20x5mm) - 400A (32x5mm) - 630A (32x8mm) - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - compatible coffrets PrismaSeT G
Linergy BS - Support de jeu de barres de fond 160 à 400A
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy BS - Support jeu de barres de fond - Calibres 160A (15x5mm) - 250A ( 20x5mm) - 400A (32x5mm) - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - Possibilité de rajouter une 5e barre pour un collecteur de terre - compatible PrismaSeT G/P
Barre cuivre perforé M6 250A 20x5x1000mm
HAGER
Le UC832 est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 250A de Hager. De dimensions L20mm x P5mm x L1000mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.
Barre cuivre perforé M6 400A 32x5x1000mm
HAGER
Le UC842 est une barre en cuivre perforé et taraudé M6 400A de Hager. De dimensions L32mm x P5mm x L1000mm, elle peut être recoupée pour réaliser des jeux de barres ou un conducteur de protection dans les tableaux électriques.
Support Flexbus à plat préassemblé 2 conducteurs/phase 3P+N 800,960,1280,1810mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus à plat, 2 conducteurs/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P+N.
Support Flexbus préassemblé 2 conducteurs/phase 3P+N 220,360, 545, 640mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 2 conducteurs/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P+N.
Support Flexbus préassemblé 1 conducteur/phase 3P 220,360, 545, 640mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 1 conducteur/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P.
Support Flexbus préassemblé 2 conducteurs/phase 3P 800,960, 1280, 1810mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 2 conducteurs/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P.
Support Flexbus à plat préassemblé 1 conducteur/phase 3P 220,360, 545, 640mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus à plat, 1 conducteur/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P.
Support Flexbus préassemblé 2 conducteurs/phase 3P+N 800,960, 1280, 1810mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 2 conducteurs/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P+N.
Support Flexbus à plat préassemblé 2 conducteurs/phase 3P 800,960, 1280, 1810mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus à plat, 2 conducteurs/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P.
Support Flexbus à plat préassemblé 1 conducteur/phase 3P+N 220,360, 545, 640mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus à plat, 1 conducteur/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P+N.
Support Flexbus à plat préassemblé 2 conducteurs/phase 3P+N 220,360, 545, 640mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus à plat, 2 conducteurs/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P+N.
Support Flexbus à plat préassemblé 1 conducteur/phase 3P+N 800,960,1280,1810mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus à plat, 1 conducteur/phase 800, 960, 1 280, 1 810 mm2, 3P+N.
Support Flexbus préassemblé 1 conducteur/phase 3P+N 220,360, 545, 640mm²
NVENT ERIFLEX
Supports FleXbus préassemblés, avec une forte résistance mécanique et testés en court-circuit. Gagnez du temps lors de l'installation. Ensemble de supports FleXbus sur le bord, 1 conducteur/phase 220, 360, 545, 640 mm2, 3P+N.