Vous avez recherché "Réservoir" (4340 produits)

Contrôleur de niveau de liquide, sondes en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C
CROUZET
Lot de 3 contrôleurs de niveau de liquide, sondes de capteur en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C, compatibles avec ENR, ENRM et HNM
Soupape surverse centrale 3/6L et robinet SX. En boîte
BEMIS
Soupape à câble double touche éco, montage rapide sans découpe du trop-plein, pour trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable. Robinet SX à flotteur télescopique, alimentation latérale ou fond, embout laiton 3/8, ouverture différée.
Soupape DUALTECH 2 :  3/6L + robinet SR+ . Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble éco, montage rapide, bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm. Hauteur ajustable, réglage demi-chasse et résiduel. Robinet flotteur latéral à ouverture différée, embout laiton 3/8.
Soupape  surverse centrale 3/6 litres. Vendu en boîte
BEMIS
La soupape est daptable aux trous de 6, 18, 40 ou 50 mm, et à toutes les hauteurs. Equipée d'un bouton-poussoir chromé 2 touches 3/6 L. Trop-plein de sécurité, résiduel en fin de vidange et volume de la petite chasse sont ajustables.
Soupape DUALTECH 2, double chasse:  3/6 littres. Vendue en sachet
BEMIS
Soupape DUALTECH 2 à câble double touche à économie d'eau, conçue pour un montage rapide, fournie avec bouton double touche chromé pour trous de 18, 40 ou 50 mm, hauteur ajustable, réglage de la demi-chasse et du résiduel.
Pack WC au sol Renova SH, abat standard
GEBERIT
Pack WC au sol Geberit Renova avec réservoir attenant, sortie horizontale, avec abattant WC standard: blanc
Cafetière MOKA BARI
TAURUS
Cafetière expresso 4 en 1 1400 W 20 bars réservoir amovible 700 cl compatible café moulu, dosettes
Pompe de relevage 15L/h pour appareil < =10 kw alarme et coque, < 19,7dB(A) à 1m
EID
Pompe de relevage 15l/h des condensats des climatiseurs jusqu'a 10kw. Pompe ultra silencieuse (19,7dba), étanche (64ip) et très compacte. Connectiques PLUG & PLAY, alarme 5Amp, filtre inox et un réservoir démontable. Facteur de marche 100%.
Aspirateur 3 en 1/Fonctionne sans fil/Assistance vocale en temps réel
EZVIZ
Aspirateur 3 en 1 sur batterie/Assistance vocale en temps réel/2 réservoirs d'eau pour l'eau propre de 850 mL et l'eau usée de 750 mL/Anti-mauvaise odeur/Auto-nettoyage de l'appareil/Nettoie jusqu'à 200 m²/Réduction de bruit intégrée
Zentrum - Pack WC à poser sans bride SmoothFlush
VITRA FRANCE
WC à fond creux, sortie horizontale, pour chasse d'eau 3/6 litres. Comprend kit de fixation et réservoir en céramique. Abattant slim wrap avec fermeture douce, charnières en acier inoxydable, amovible, fixation par le haut.
Ballon ECS Pressurisé 200L - réservoir d'eau chaude domestique en inox
DAIKIN
Ballon ECS Pressurisé avec un volume de stockage de 200L et réservoir d'eau chaude domestique en acier inoxydable et traitement anti corrosion
Ballon ECS Préssurisé 300L - réservoir d'eau chaude domestique en inox
DAIKIN
Ballon ECS Pressurisé avec un volume de stockage de 300L et réservoir d'eau chaude domestique en acier inoxydable et traitement anti corrosion