Vous avez recherché "Relais temporisé" (1482 produits)

Relais multifonctions TM 345 MF. Alimentation 12VCC-230VAC
THEBEN
Relais multi-fnctions avec sélecteur rotatif permettant de sélectionner les différentes fonctions. Alientation de 12V CC à 230V AC. Relais inverseur 16A/230V
Relais temporisé Chronos 2 MUR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0,1s - 100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Tempo 6 fonctions multitension 1RT 16A 12-240V AC/DC, de 0,1s à 24h
FINDER
Relais temporisé modulaire multifonction multitension 1RT 16A 12 à 240V AC/DC, bornes à cage, 6 plages de temps de 0,1s à 24h
Relais temporisé Chronos 2 MLR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MLR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MAR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MAR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions A-At : Retard à la mise sous tension / Totalisateur, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240VDC/24-240VAC, 1C/O 5A, 0.1-20h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé Essentiel EMER8, 12-240 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 5 A, 0.1 - 20 h, Multifonction (A - At - B - C - D - Di - H - Ht - Pe - W), rail DIN, 17.5 mm
Harmony Time RE17 - relais tempo multifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Time RE17 - relais tempo multifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca - largeur : 17,5mm - H90mmxP72mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A
Relais temporisé puissance élevée Syr-Line BM1R 12-240VAC/DC 1 C/O 16A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à puissance élevée Syr-Line BM1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 16 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + Tt, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240VAC/DC 1C/O 8A, 0.1s-100j, 17,5mm
CROUZET
Relais temporisé digital universel DZ1R, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0.1 s - 100 jours, Super Multifonction Z (A - Ab - Ac - Ad - Ah - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht - L - Li - N - O - P - Pt - T - TL - Tt - W) + options, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MCR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MCR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonction C : Retard à l'ouverture, rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240VAC/DC, 2 C/O 8A, 0.1s-10j
CROUZET
Relais temporisé analogique à double sortie Syr-Line BM2R, 12-240 VAC/DC, 2 C/O, 8 A, 0.1 s - 10 jours, Multifonction M (A - Ac - At - B - C - D - Di -H - Ht -N - TL) + instantané, rail DIN, 17.5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, 17.5 mm
CROUZET
Relais temporisé à sortie statique Chronos 2 MAS5, 24-240 VAC/DC, 0.7 A, 0.1 s - 100 h, Fonction A : Retard à la mise sous tension (Temporisation ON), rail DIN, 17.5 mm
Minut électro H3DS-MLAC/DC 17,5 mm 8 fonctions 5A AC/DC multitension 24-230V bornes à vis DIN
OMRON ELECTRONICS
17,5 mm, multiplage, 8 fonctions, smartlock, multitension 24-230 Vc.a./24-48 Vc.c., 1 x temporisé, 5 A, bornes à visser
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDF1, 24-240VAC/DC 1C/O 10A, 0.001s-9999h, 48mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDF1, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Multifonction F (A - Ac - Ad - B - C - D - Di - H - L - Li), Montage sur panneau, 11 broches, 48 mm
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDS2, 24-240VAC/DC 2C/O 10A, 0.001s-9999h, 48mm
CROUZET
Relais temporisé Syr-Line TMR48D GDS2, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 10 A, 0.001 s - 9999 h, Multifonction S (A - Ab - Ac - Ad - AMt - At - B - C - D - Di - H - Ht - L - Li - T - W), Montage sur panneau, 11 broches, 48 mm
Relais temporisé Chronos 2 MXR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2 MXR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction X (Ad - Ah - N - O - P - Pt - Tl - Tt) + W, rail DIN, 17,5 mm
Temporisation, enfichable, 11 broches, DIN 48 x 48 mm, multifonction, 0,05 s-300
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 11 broches, DIN 48 x 48 mm, multifonction, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 100 à 240 V c.a., 100 à 125 V c.c.
Temporisation, enfichable, 11 broches, DIN 48 x 48 mm, multifonction, 0,05 s-300
OMRON ELECTRONICS
Temporisation, enfichable, 11 broches, DIN 48 x 48 mm, multifonction, 0,05 s-300 h, DPDT, 5 A, 24-48 V c.a., 12-48 V c.c.
Minut électro H3DK-M124 22,5 mm multifonction 24-240 V AC/DC plage 0,1 s à 1200 h 5 A
OMRON ELECTRONICS
22,5 mm, multiplage, 8 fonctions, multitension 24-240 Vc.a./c.c., 1 x temporisé, SPDT, 5 A, bornes à visser, 0,1 s à 1.200 h
Minut électro multifonction H3DK-S124-240VAC/DC 22,5mm 5A 24-240V AC/DC IP30
OMRON ELECTRONICS
22,5 mm, multiplage, 4 fonctions, multitension 24-240 Vc.a./c.c., 1 x temporisé, SPDT, 5 A, bornes à visser, 0,1 s h 1.200 h
Harmony Time RE17 - relais tempo bifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Time RE17 - relais tempo bifonction - 1OF - 24Vcc 24 à 240Vca - largeur : 17,5mm - H90mmxP72mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - courant de sortie nominal : 8A
Harmony Time RE17 - relais tempo travail - sortie statique - 24 à 240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Time RE17 - relais tempo travail - sortie statique - 24 à 240Vca/cc - largeur : 17,5mm - IP20 (bornier), IP40 (boitier), IP50 (face avant) - type de temporisation : puissance d'enclenchement - courant de sortie nominal : 0,7A